カテゴリ

  • 電気材料(20)
    • 固定用ケーブル(6)
    • 編組チューブ(10)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 医療(3)
  • 空調・電設資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 日星電気
  • ニッセイ(566)
  • 日精電機[制御機器](142)
  • 日晴金属(43)
  • 大阪魂(20)
  • 日精[清掃用品](15)
  • ニッセイエコ(13)
  • シャープ(10)
  • アンナカ(10)
  • 三ツ星ベルト(6)
  • 岩崎製作所(5)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(4)
  • 日生化学(4)
  • アズワン(3)
  • スーパー工業(3)
  • 日世(3)
  • KHK(小原歯車工業)(2)
  • PISCO(ピスコ)(2)
  • コンバム(旧:妙徳)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nissei」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコーンワニスガラス編組チューブ 日星電気シリコーンワニスガラス編組チューブ日星電気(3件のレビュー)
799税込879
1セット(1m×10本)
当日出荷
難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。 UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416準拠品。
用途SSG-2 低電圧回路用、熱保護・機械保護用特性難燃性、柔軟性構造ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ定尺(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱電線600Vシリコーンゴム絶縁ガラス編組電線 日星電気耐熱電線600Vシリコーンゴム絶縁ガラス編組電線日星電気(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1巻(10m)ほか
当日出荷から10日以内出荷
シリコーンゴム絶縁電線にガラス編組を二重に施した耐熱電線です。 耐熱性に優れた連続使用温度180℃の耐熱電線で、シリコーンゴム絶縁電線の上にガラス編組が施され機械的強度が強化されています。 KGBと比べて柔軟性に優れています。
用途発電機、発動機、電気炉、その他高温雰囲気下での各種電気機器の口出し線等芯数(C)1型式LKGB適合規格<PS>E定格電圧(V)600材質(絶縁体)シリコーンゴム+ガラス編組耐熱温度(℃)180絶縁体厚さ(mm)1.1シース厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性耐電圧(V/min)1500
シリコーンワニスガラス編組チューブ 日星電気シリコーンワニスガラス編組チューブ日星電気(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット(1m×5本)ほか
当日出荷
難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。 UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416準拠品。
用途SSG-3 熱的機械保護及び結束用特性難燃性、柔軟性構造ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ定尺(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンワニスガラス編組チューブ白色 ロール品 日星電気シリコンワニスガラス編組チューブ白色 ロール品日星電気(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1巻(100m)ほか
翌日出荷
難燃性性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているチューブです。
RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーンワニスガラス編組チューブ 日星電気シリコーンワニスガラス編組チューブ日星電気(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1束(10本)ほか
翌日出荷
難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。 ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416
テープ長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
フッソ樹脂絶縁電線 日星電気フッソ樹脂絶縁電線日星電気(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻(10m)
当日出荷
配線用に使用される電線で、絶縁体に耐熱、耐寒、耐油、耐薬品に優れたフッ素樹脂を使用しております。 エコ対応で「臭素系難燃剤」は使用しておりません。
用途電気機器内の配線用に。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1全長(m)10質量(g)69素線径(mm)0.18素線数19定格電圧(V)600使用温度範囲(℃)-60~200
シリコンワニスガラス編組チューブ白色1M 日星電気シリコンワニスガラス編組チューブ白色1M日星電気
8,598税込9,458
1束(100本)ほか
翌日出荷
難燃性性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているチューブです。
テープ長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーンワニスガラス編組チューブ 日星電気シリコーンワニスガラス編組チューブ日星電気
10,980税込12,078
1束(10本)
翌日出荷
難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。 ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416
テープ長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
ETFEチューブ 10m巻 日星電気ETFEチューブ 10m巻日星電気
1,798税込1,978
1巻(10m)
当日出荷
耐熱性、耐寒性に優れ電気的、化学的に極めて高い特性を持ち、特に機械的強度に優れます。
材質フッ素樹脂(ETFE)半透明連続使用温度(℃)150
シリコーンワニスガラス編組チューブ 日星電気シリコーンワニスガラス編組チューブ日星電気
7,098税込7,808
1束(100本)
翌日出荷
難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。 ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416
長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
FEP熱収縮チューブ FST 日星電気FEP熱収縮チューブ FST日星電気
23,980税込26,378
1袋(1m×10本)
翌々日出荷
フッ素樹脂絶縁電線 日星電気フッ素樹脂絶縁電線日星電気
4,998税込5,498
1巻ほか
翌々日出荷
配線用に使用される電線で、絶縁体に耐熱、耐寒、耐油、耐薬品に優れたフッ素樹脂を使用しています。エコ対応で「臭素系難燃剤」は使用していません。
用途電気機器内の配線用に。定格600V芯数1最高使用温度(℃)200
シリコーンワニスガラス編組チューブ 日星電気シリコーンワニスガラス編組チューブ日星電気(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1巻
3日以内出荷
難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。 ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416
RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーンゴムガラス編組チューブ 日星電気シリコーンゴムガラス編組チューブ日星電気
13,980税込15,378
1巻
3日以内出荷
難燃性シリコーンワニスを使用。品質安定性が高く、特に可撓性、電気特性、機械的強度に優れています。
用途連続使用温度180℃RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーンワニスガラス編組チューブ 日星電気シリコーンワニスガラス編組チューブ日星電気
7,198税込7,918
1巻
3日以内出荷
難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。 ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱電線 600Vシリコーンゴム絶縁ガラス編組電線 日星電気耐熱電線 600Vシリコーンゴム絶縁ガラス編組電線日星電気
28,980税込31,878
1巻
4日以内出荷から11日以内出荷
シリコーンゴム絶縁電線にガラス編組を二重に施した耐熱電線です。 耐熱性に優れた連続使用温度180℃の耐熱電線で、シリコーンゴム絶縁電線の上にガラス編組が施され機械的強度が強化されています。 KGBと比べて柔軟性に優れています。
用途発電機、発動機、電気炉、その他高温雰囲気下での各種電気機器の口出し線等種類難燃ケーブル型式LKGB材質(絶縁体)シリコーンゴム、ガラス二重編組定格電圧(V)600適合規格<PS>E特性耐熱性RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】テフロン FA ハイフロンふっ素樹脂(FEP絶縁)電線 日星電気【オーダー】テフロン FA ハイフロンふっ素樹脂(FEP絶縁)電線日星電気
4,107税込4,518
1本
5日以内出荷
耐熱、耐寒性の優れた600V単身電線です。 電気用品安全法に適合しています。(0.3mm2と0.5mm2は除く)
種類産業機械用ケーブル芯数(C)1導体外径(Φmm)約0.72/約0.9/約1.1/約1.5/約1.8/約2.5サイズ(mm2)0.3、0.5、0.75、1.25、2、3.5絶縁体外径(mm)1.52/1.7/1.9/2.3/2.6/3.3概算質量(kg/km)6、8.3、11.4、12、25、44許容電流(A)(30℃)12、16、21、30、40、60材質(導体)すずめっき軟銅線材質(絶縁体)FEP樹脂絶縁体厚さ(mm)0.4絶縁抵抗20℃(MΩ-km)サイズ0.3~0.75mm2:2500、サイズ1.25mm2:2000、サイズ2~3.5mm2:1500耐電圧(V/min)(水中・AC)1500定格温度(℃)200定格電圧(V)600導体構成(本/mm)12/0.18、19/0.18、30/0.18、50/0.18、37/0.26、45/0.32導体抵抗(Ω/km)(20℃)64.4、40.7、25.8、15.5、9.91、5.38特性耐寒性、耐熱性、耐薬品性、難燃性RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
600V FEP絶縁 単芯電線 日星電気600V FEP絶縁 単芯電線日星電気
4,498税込4,948
1本(10m)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
フッ素樹脂(FEP)電線で-60℃~200℃まで適用可能。耐油 耐寒性 柔軟性 機械特性に優れています。
用途コンピュータ 計測 制御 電気機器の内部配線に最適です。定格電圧(V)600材質(絶縁体)フッ素樹脂FEP連続使用温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線
フッ素樹脂絶縁電線 日星電気フッ素樹脂絶縁電線日星電気
22,980税込25,278
1巻
4日以内出荷
配線用に使用される電線で、絶縁体に耐熱、耐寒、耐油、耐薬品に優れたフッ素樹脂を使用しています。エコ対応で「臭素系難燃剤」は使用していません。
用途電気機器内の配線用に。適合導体単線:40.7(抵抗(20℃))、電線:0.5トラスコ品番251-5949定格600V全長(m)100芯数1最高使用温度(℃)200ケーブル長(mm)100000外径(mm)1.4絶縁体厚さ(mm)0.25
600V FEP絶縁 単芯電線 UL1330 日星電気600V FEP絶縁 単芯電線 UL1330日星電気
4,898税込5,388
1本(10m)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
UL規格 フッ素樹脂(FEP)電線で-60℃~200℃まで適用可能。耐油 耐寒性 柔軟性 機械特性に優れています。
用途コンピュータ 計測 制御 電気機器の内部配線に最適です。規格UL758 AWM STYLE 1330定格電圧(V)600材質(絶縁体)フッ素樹脂FEP難燃性VW-1定格温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
シリコン編組ガラスチューブ 100m 日星電気シリコン編組ガラスチューブ 100m日星電気
5,098税込5,608
1巻
7日以内出荷
難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。UL規格1441/VW-1法(FileNo.E64331)に合格。(旧)JISC2416準拠品。
肉厚(mm)0.26以上構造ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ特性難燃性、柔軟性
シリコン編組ガラスチューブ 25m 日星電気シリコン編組ガラスチューブ 25m日星電気
7,798税込8,578
1巻
7日以内出荷
難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。UL規格1441/VW-1法(FileNo.E64331)に合格。(旧)JISC2416準拠品。
肉厚(mm)0.26以上構造ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ特性難燃性、柔軟性
ケーブルシールド 2mm 白 シリコン上塗りファイバーガラス 日星電気ケーブルシールド 2mm 白 シリコン上塗りファイバーガラス日星電気
82税込90
1個
7日以内出荷
ULシリコンワニスガラスチューブガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブで、難燃性と柔軟性を兼ね備えており、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブ。用途低電圧回路用、熱保護・機械保護用ケーブルスリーブ等
仕様●スリーブ径:2mm●色:白●材質:シリコン上塗りファイバーガラス●スリーブ長さ:1m●編み:あり●最小ケーブル径:2mm●動作温度 Max:+180℃●壁厚さ:0.26mm●コード番号:690-3113アズワン品番65-7478-56
シリコンワニスガラス編組チューブ 日星電気シリコンワニスガラス編組チューブ日星電気
7,998税込8,798
1巻
7日以内出荷
難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。UL規格1441/VW-1法(FileNo.E64331)に合格。(旧)JISC2416準拠品。
内径(Φmm)3肉厚(mm)0.26以上構造ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ定尺(m)100アズワン品番4-5794-03特性難燃性、柔軟性
シリコン編組ガラスチューブ 50m 日星電気シリコン編組ガラスチューブ 50m日星電気
6,598税込7,258
1巻
7日以内出荷
難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。UL規格1441/VW-1法(FileNo.E64331)に合格。(旧)JISC2416準拠品。
肉厚(mm)0.26以上構造ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ特性難燃性、柔軟性
ケーブルシールド 4mm 白 シリコン上塗りファイバーガラス 日星電気ケーブルシールド 4mm 白 シリコン上塗りファイバーガラス日星電気
129税込142
1個
7日以内出荷
ULシリコンワニスガラスチューブガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブで、難燃性と柔軟性を兼ね備えており、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブ。用途低電圧回路用、熱保護・機械保護用ケーブルスリーブ等
仕様●スリーブ径:4mm●色:白●材質:シリコン上塗りファイバーガラス●スリーブ長さ:1m●編み:あり●最小ケーブル径:4mm●動作温度 Max:+180℃●壁厚さ:0.26mm●コード番号:690-3110アズワン品番65-7478-57
ケーブルシールド 6mm 白 シリコン上塗りファイバーガラス 日星電気ケーブルシールド 6mm 白 シリコン上塗りファイバーガラス日星電気
199税込219
1個
7日以内出荷
ULシリコンワニスガラスチューブガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブで、難燃性と柔軟性を兼ね備えており、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブ。用途低電圧回路用、熱保護・機械保護用ケーブルスリーブ等
仕様●スリーブ径:6mm●色:白●材質:シリコン上塗りファイバーガラス●スリーブ長さ:1m●編み:あり●最小ケーブル径:6mm●動作温度 Max:+180℃●壁厚さ:0.26mm●コード番号:690-3122アズワン品番65-7478-58
シリコン編組ガラスチューブ 1m 日星電気シリコン編組ガラスチューブ 1m日星電気
379税込417
1セット(5本×1m)ほか
7日以内出荷
難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。UL規格1441/VW-1法(FileNo.E64331)に合格。(旧)JISC2416準拠品。
構造ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ特性難燃性、柔軟性