カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- 日星電気
- CKD(1)
- KHK(小原歯車工業)(5)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ssg2-20」の検索結果
特価

シリコーンワニスガラス編組チューブ
日星電気(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(1m×10本)当日出荷難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。 UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416準拠品。用途SSG-2 低電圧回路用、熱保護・機械保護用色白構造ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ定尺(m)1RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性、柔軟性
ケーブルシールド 2mm 白 シリコン上塗りファイバーガラス
日星電気¥89税込¥981個6日以内出荷UL。シリコンワニスガラスチューブ。ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブで、難燃性と柔軟性を兼ね備えており、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブ。用途。低電圧回路用、熱保護・機械保護用ケーブルスリーブ等仕様●スリーブ径:2mm●色:白●材質:シリコン上塗りファイバーガラス●スリーブ長さ:1m●編み:あり●最小ケーブル径:2mm●動作温度 Max:+180℃●壁厚さ:0.26mm●コード番号:690-3113アズワン品番65-7478-56