絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
269件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルトスクリュー ステンレス製 日本パワーファスニングボルトスクリュー ステンレス製日本パワーファスニング
3,398税込3,738
1パック(30本)
当日出荷
木、ALC、ブロック等用アンカーボルトスクリューです。
トラスコ品番386-8630材質ステンレス首下長(mm)60呼び寸法D(mm)6呼び寸法L(mm)60
ステンレスアリンコ 日本パワーファスニングステンレスアリンコ日本パワーファスニング
1,998税込2,198
1箱(100本)ほか
当日出荷
優れたねじ込みと高強度ALCアンカーです。
材質ステンレス
TFハンガー 日本パワーファスニングTFハンガー日本パワーファスニング
4,198税込4,618
1箱(50本)
当日出荷
仕様W3/8吊金具
ボルトスクリュー 日本パワーファスニングボルトスクリュー日本パワーファスニング
3,698税込4,068
1パック(24本)
当日出荷
色々な建材にボルトを素早く立てることができます。
用途ALC、ブロック、木材。付属品ソケット1本トラスコ品番365-6804材質ステンレス(SUS430)全長(mm)45ねじ長さ(mm)25直径×長さL(Φmm×mm)【ボルト】M8×15
MBテクス HEX 三価ユニクロ 日本パワーファスニングMBテクス HEX 三価ユニクロ日本パワーファスニング
4,298税込4,728
1箱(500本)ほか
当日出荷
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
頭部径(Φmm)5呼び寸法D(mm)5
MBテクス FLAT 三価ユニクロ 日本パワーファスニングMBテクス FLAT 三価ユニクロ日本パワーファスニング
1,998税込2,198
1箱(350本)
当日出荷
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
トラスコ品番387-3396頭部径(Φmm)4首下長(mm)30呼び寸法D(mm)4呼び寸法L(mm)30
MBテクス PAN 三価ユニクロ 日本パワーファスニングMBテクス PAN 三価ユニクロ日本パワーファスニング
2,298税込2,528
1箱(500本)
当日出荷
相手部材に下穴無しで施工できます。
用途下地C型鋼 下地鉄板トラスコ品番158-3337材質首下長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
MBテクス ヒラアタマ ステンレス サスガード 日本パワーファスニングMBテクス ヒラアタマ ステンレス サスガード日本パワーファスニング
3,298税込3,628
1箱ほか
当日出荷
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
頭部径(Φmm)5呼び寸法D(mm)5
MBテクス PAN ステンレス サスガード 日本パワーファスニングMBテクス PAN ステンレス サスガード日本パワーファスニング
2,898税込3,188
1箱ほか
当日出荷
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
MBテクス ヒラアタマ  三価ユニクロ 日本パワーファスニングMBテクス ヒラアタマ 三価ユニクロ日本パワーファスニング
2,898税込3,188
1箱(500本)
当日出荷
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
頭部径(Φmm)5
JPF MBテクス FLAT ステンレス サスガード 日本パワーファスニングJPF MBテクス FLAT ステンレス サスガード日本パワーファスニング
599税込659
1パック(100本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
頭部形状皿頭頭部径(Φmm)4呼び寸法D(mm)4
JPF 鉄 タップスターバケツキット 日本パワーファスニングJPF 鉄 タップスターバケツキット日本パワーファスニング
22,980税込25,278
1セット
当日出荷
バケツは、工具入れや腰掛け用としても使えます。 コンクリートドリルが1本付いているため、コンクリートドリルを買う必要はありません。 インパクトドライバーで簡単に施工できます。 使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。 端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。 打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。
用途コンクリート床材へのラック・書庫・棚など取付用に。コンクリート面への電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。
JPF ねじ固定式アンカー”タップスター” ステンレス製(箱入) 日本パワーファスニングJPF ねじ固定式アンカー”タップスター” ステンレス製(箱入)日本パワーファスニング
22,980税込25,278
1箱(50本)
当日出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。
JPF MBテクス FLAT 三価ユニクロ 日本パワーファスニングJPF MBテクス FLAT 三価ユニクロ日本パワーファスニング
409税込450
1パック(100本)ほか
当日出荷から翌日出荷
相手部材に下穴無しで施工できます。
用途下地C型鋼 下地鉄板
M12用ソケット 日本パワーファスニングM12用ソケット日本パワーファスニング
9,998税込10,998
1箱(10本)
翌々日出荷
ノンサート(+)ナベ(鉄/黒ニッケル)(パック品) 日本パワーファスニングノンサート(+)ナベ(鉄/黒ニッケル)(パック品)日本パワーファスニング
4,698税込5,168
1パック(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
頭部形状ナベ材質穴の形状十字穴表面処理黒ニッケル
ノンサート(+)ナベ(鉄/3価ホワイト)(パック品) 日本パワーファスニングノンサート(+)ナベ(鉄/3価ホワイト)(パック品)日本パワーファスニング
1,598税込1,758
1パック(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
頭部形状ナベ材質穴の形状十字穴表面処理3価ホワイト
ウエルドコブラ(溶接用アンカー)(鉄)  (小箱) 日本パワーファスニングウエルドコブラ(溶接用アンカー)(鉄) (小箱)日本パワーファスニング
3,798税込4,178
1箱(100個)
当日出荷
材質ドリル径(Φmm)6.4寸法L1(mm)55寸法D1(mm)10寸法D2(mm)6寸法L2(mm)20穴あけ深さ(mm)45
MBテクスHEX(全ねじ)(鉄/3価ホワイト)  (小箱) 日本パワーファスニングMBテクスHEX(全ねじ)(鉄/3価ホワイト) (小箱)日本パワーファスニング
6,298税込6,928
1箱(300個)ほか
翌々日出荷
材質表面処理3価ホワイト種類MBテクスHEX
JPF(+)プラ波ハイローウエハー(鉄)  (小箱) 日本パワーファスニングJPF(+)プラ波ハイローウエハー(鉄) (小箱)日本パワーファスニング
4,798税込5,278
1箱(100個)
翌々日出荷
ねじの呼びM4.5長さ(mm)35材質
EZアンカー(鉄/生地)(小箱) 日本パワーファスニングEZアンカー(鉄/生地)(小箱)日本パワーファスニング
8,798税込9,678
1箱(100個)
当日出荷
寸法d1(mm)6.3寸法D(Φmm)13.3寸法L(mm)42寸法L1(mm)25使用適合ねじ径タッピンねじ/4.0mm材質表面処理生地
タップコン シンワッシャー 三価ユニクロ ハーフボックス 日本パワーファスニングタップコン シンワッシャー 三価ユニクロ ハーフボックス日本パワーファスニング
1,698税込1,868
1箱(175本)
当日出荷
ねじ込み時のブレを低減、ガイド機能を発揮するダイヤポイントです。使い勝手のいい大箱約半分入りのコンクリートビスです。
トラスコ品番438-1019材質表面処理三価ユニクロ頭部形状シンワッシャー首下長(mm)35ねじの呼び5
タップコンF ウエハー 三価ユニクロ 日本パワーファスニングタップコンF ウエハー 三価ユニクロ日本パワーファスニング
4,698税込5,168
1箱(300本)
当日出荷
納まり良くしっかり押さえるウエハーヘッドです。
トラスコ品番436-3681首下長(mm)45
タップコン PANワッシャー 三価ユニクロ ハーフボックス 日本パワーファスニングタップコン PANワッシャー 三価ユニクロ ハーフボックス日本パワーファスニング
1,998税込2,198
1箱(250本)
当日出荷
ねじ込み時のブレを低減、ガイド機能を発揮するダイヤポイントです。使い勝手のいい大箱約半分入りのコンクリートビスです。
トラスコ品番437-9495首下長(mm)32
ガス式鋲打ち機  UG用ピン 日本パワーファスニングガス式鋲打ち機 UG用ピン日本パワーファスニング
22,980税込25,278
1ケース(1000本)
当日出荷
用途軽量間仕切り、サドル取付他用。付属品ガスカートリッジ×1本材質ピン鋼製
ステンレス タップスターバケツキット 日本パワーファスニングステンレス タップスターバケツキット日本パワーファスニング
53,980税込59,378
1セット
3日以内出荷
バケツは、工具入れや腰掛け用としても使えます。コンクリートドリルが1本付いているため、コンクリートドリルを買う必要はありません。インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。
用途コンクリート床材へのラック・書庫・棚など取付用に。コンクリート面への電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。付属品STP1270×100本、ソケットBLH-6S×2本、コンクリートドリルSDS-plus11.0×160 ×1本トラスコ品番317-4154材質ステンレス(SUS410)、表面処理:サスガード処理(SG)厚さ(mm)【取付物】1~7全長(mm)70下穴径(Φmm)11ねじ長さ(mm)25埋め込み深さ(mm)50最大引張荷重(kN)18ねじの呼びM12
ねじ固定式アンカータップスター ステンレス製(パック入) 日本パワーファスニングねじ固定式アンカータップスター ステンレス製(パック入)日本パワーファスニング
4,798税込5,278
1パック(18本)
当日出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。
用途適合材:コンクリート。ラック・書庫・棚など取付用。電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。トラスコ品番375-5339材質ステンレス(SUS410)、表面処理:サスガード処理(SG)全長(mm)50下穴径(Φmm)7.5ねじ長さ(mm)20埋め込み深さ(mm)35最大引張荷重(kN)7取付け物厚(mm)1~5ねじの呼びM8
MBテクス FLAT ステンレス サスガード 日本パワーファスニングMBテクス FLAT ステンレス サスガード日本パワーファスニング
12,980税込14,278
1箱(1000本)
当日出荷
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
トラスコ品番387-3354頭部径(Φmm)4首下長(mm)35呼び寸法D(mm)4呼び寸法L(mm)35
MBテクス ボードテック フレキ 三価ユニクロ 日本パワーファスニングMBテクス ボードテック フレキ 三価ユニクロ日本パワーファスニング
4,898税込5,388
1箱(500本)
当日出荷
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
トラスコ品番386-8653頭部径(Φmm)5首下長(mm)45呼び寸法D(mm)5呼び寸法L(mm)45
タップコン 三価ユニクロ ハーフボックス 日本パワーファスニングタップコン 三価ユニクロ ハーフボックス日本パワーファスニング
1,498税込1,648
1箱
当日出荷
ねじ込み時のブレを低減、ガイド機能を発揮するダイヤポイントです。使い勝手のいい大箱約半分入りのコンクリートビスです。
ステンレス MBテクス 日本パワーファスニングステンレス MBテクス日本パワーファスニング
4,198税込4,618
1箱
当日出荷
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
ステンレス MBテクス ヒラアタマ 日本パワーファスニングステンレス MBテクス ヒラアタマ日本パワーファスニング
5,998税込6,598
1箱
当日出荷
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
頭部径(Φmm)5呼び寸法D(mm)5
ガス式鋲打ち機 ウルトラガスツール UG7 日本パワーファスニングガス式鋲打ち機 ウルトラガスツール UG7日本パワーファスニング
129,800税込142,780
1台
当日出荷
コンプレッサー不要なガス式鋲打ち機です。
用途軽量間仕切りなどの取付に。付属品バッテリー、充電器、充電用アダプター、保護メガネ、ポンチトラスコ品番578-5270
ねじ固定式アンカー”タップスター” ステンレス製(パック入) 日本パワーファスニングねじ固定式アンカー”タップスター” ステンレス製(パック入)日本パワーファスニング
4,498税込4,948
1パック
当日出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚など取付用。電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。トラスコ品番375-5321材質ステンレス(SUS410)厚さ(mm)【取付物】1~20全長(mm)60下穴径(Φmm)5.5ねじ長さ(mm)20表面処理サスガード処理(SG)埋め込み深さ(mm)30最大引張荷重(kN)4.5ねじの呼びM6
ねじ固定式アンカータップスター2 炭素鋼製(箱入) 日本パワーファスニングねじ固定式アンカータップスター2 炭素鋼製(箱入)日本パワーファスニング
12,980税込14,278
1箱
当日出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。
用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚等取付用。付属品ソケット1本材質炭素鋼ねじの呼びM12
ねじ固定式アンカータップスター2 炭素鋼製(パック入) 日本パワーファスニングねじ固定式アンカータップスター2 炭素鋼製(パック入)日本パワーファスニング
2,398税込2,638
1パック
当日出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。
用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚等取付用。付属品ソケット1本トラスコ品番581-9201材質炭素鋼全長(mm)100ねじの呼びM12
ダブルX DX-38 バリューパック 日本パワーファスニングダブルX DX-38 バリューパック日本パワーファスニング
13,980税込15,378
1箱(14本×5パック)
5日以内出荷
用途ALC用めねじアンカー長さ(mm)【ねじのはめあい】14全長(mm)50サイズ3分品番DX-38下穴径(Φmm)15外径(Φmm)16ねじの呼びW3/8下穴深さ(mm)50
ハイロー ヒラサラ 三価ユニクロ 日本パワーファスニングハイロー ヒラサラ 三価ユニクロ日本パワーファスニング
1,798税込1,978
1箱(250本)
当日出荷
野地板用ノジハイロービスです。
トラスコ品番387-0160頭部径(Φmm)4.6首下長(mm)19呼び寸法D(mm)4.6呼び寸法L(mm)35
ノジハイロー  三価ユニクロ 日本パワーファスニングノジハイロー 三価ユニクロ日本パワーファスニング
1,398税込1,538
1箱(250本)ほか
当日出荷
野地板用ノジハイロービスです。
頭部径(Φmm)4.6呼び寸法D(mm)4.6
クールパック ターボアンカー 日本パワーファスニングクールパック ターボアンカー日本パワーファスニング
419税込461
1パック(2本)ほか
当日出荷
ALC用アンカーターボです。
頭部径(Φmm)0呼び寸法D(mm)0