絞り込み
ブランド
- 日本パワーファスニング
- モノタロウ(3,819)
- オカムラ(岡村製作所)(71,391)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,301)
- エスコ(40,226)
- メディアカバーマーケット(38,245)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(22,475)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,675)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,495)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,487)
- SHIMANO(シマノ)(5,979)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: 日本パワーファスニングのすべての商品

ねじ固定式アンカー”タップスター” 炭素鋼製(箱入)
日本パワーファスニング¥679税込¥7471本当日出荷インパクトレンチで簡単に施工できます。用途適合床材:コンクリート。トラスコ品番612-3686材質炭素鋼全長(mm)100下穴径(Φmm)15ねじ長さ(mm)40埋め込み深さ(mm)70最大引張荷重(kN)31剪断最大荷重(kN)65.7取付け物厚(mm)10ねじの呼びM16
タップコン シンワッシャー 三価ユニクロ ハーフボックス
日本パワーファスニング¥1,698税込¥1,8681箱(175本)翌々日出荷ねじ込み時のブレを低減、ガイド機能を発揮するダイヤポイントです。使い勝手のいい大箱約半分入りのコンクリートビスです。トラスコ品番438-1019材質鋼表面処理三価ユニクロ頭部形状シンワッシャー首下長(mm)35ねじの呼び5
ねじ固定式アンカータップスター ステンレス製(パック入)
日本パワーファスニング¥4,798税込¥5,2781パック(18本)当日出荷インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。用途適合材:コンクリート。ラック・書庫・棚など取付用。電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。トラスコ品番375-5339材質ステンレス(SUS410)、表面処理:サスガード処理(SG)全長(mm)50下穴径(Φmm)7.5ねじ長さ(mm)20埋め込み深さ(mm)35最大引張荷重(kN)7取付け物厚(mm)1~5ねじの呼びM8
MBテクス FLAT 三価ユニクロ
日本パワーファスニング¥1,998税込¥2,1981箱(350本)当日出荷ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。トラスコ品番387-3396頭部径(Φmm)4首下長(mm)30呼び寸法D(mm)4呼び寸法L(mm)30
MBテクス ヒラアタマ ステンレス サスガード
日本パワーファスニング¥3,298~税込¥3,628~1箱ほか当日出荷ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。頭部径(Φmm)5呼び寸法D(mm)5
ねじ固定式アンカータップスター2 炭素鋼製(箱入)
日本パワーファスニング¥12,980~税込¥14,278~1箱当日出荷インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚等取付用。付属品ソケット1本材質炭素鋼ねじの呼びM12
アリンコ トラス
日本パワーファスニング¥7,498税込¥8,2481セット(80本×5パック)ほか当日出荷優れたねじ込みと高強度ALC用アンカーです。用途ALC用ねじ固定式アンカー仕様パック入材質ステンレス(SUS430)頭部径(Φmm)11適合材ALCねじの呼びM5呼径d(mm)M5
コブラYタイプ(たたき込み式アンカー)(SUS304) (小箱)
日本パワーファスニング¥5,898~税込¥6,488~1箱(50個)当日出荷から9日以内出荷材質ステンレスドリル径(Φmm)6.4埋め込み深さ(mm)(最小)35外径(mm)6引張荷重(kN[kgf])5.1
TRF/いたずら防止用ねじステンレスピン・ボタンTRX小ねじ(ステンレス/ブラック) (小箱)
日本パワーファスニング¥12,980~税込¥14,278~1箱(100個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状ボタン穴の形状ピン・ボタンTRX
LIVEスター皿小頭(鉄/3価ホワイト) (小箱)
日本パワーファスニング¥3,598税込¥3,9581箱(1000個)翌々日出荷材質鉄長さ(mm)14寸法d(mm)4寸法S(mm)全ねじ寸法D(mm)6表面処理3価ホワイト頭部形状皿ねじの呼びM4
ネダノット(鉄/ダクロ)(小箱)
日本パワーファスニング¥8,298税込¥9,1281箱(300本)当日出荷耐震性に優れた「折れに強い」素材を使用しています。 釘施工(N75、CN75)よりも大幅に、床剛性が高くなります。 床鳴り防止加工が施されております。 品確法(N釘)で示されている床倍率(1.2倍、3.0倍)を大幅に上回っています。用途床鳴り防止、厚物合板24・28mm(ネダレス・剛床工法)用ビス材質鉄長さ(mm)70ねじ径(mm)5.5表面処理ダクロ適合ドライバースクエアNo.3ねじの呼びM5.5
(+)野地ハイロー(鉄/3価ユニクロ)(小箱)
日本パワーファスニング¥5,898~税込¥6,488~1箱(400個)ほか翌々日出荷材質鉄十字穴番号3山数16ねじ長さ(mm)全ねじ表面処理3価ユニクロ頭部径(Φmm)9.5先端部モミキリねじの呼びM4.6
EZアンカーライト(鉄/生地)(小箱)
日本パワーファスニング¥6,798税込¥7,4781箱(100個)当日出荷材質鉄寸法L(mm)33寸法L1(mm)19寸法D(Φmm)10.2表面処理生地寸法d1(mm)4.4使用適合ねじ径タッピンねじ/3.5mm
ステンレス タップコンF ウエハー
日本パワーファスニング¥6,398税込¥7,0381パック(100本)当日出荷納まり良くしっかり押さえるウエハーヘッドです。トラスコ品番437-9517首下長(mm)100
タップコン 三価ユニクロ フレキ ハーフボックス
日本パワーファスニング¥1,498税込¥1,6481箱(100本)当日出荷ねじ込み時のブレを低減、ガイド機能を発揮するダイヤポイントです。使い勝手のいい大箱約半分入りのコンクリートビスです。トラスコ品番438-1016材質鋼表面処理三価ユニクロ頭部形状フレキ首下長(mm)65ねじの呼び5
ステンレス タップスターバケツキット
日本パワーファスニング¥53,980税込¥59,3781セット3日以内出荷バケツは、工具入れや腰掛け用としても使えます。コンクリートドリルが1本付いているため、コンクリートドリルを買う必要はありません。インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。用途コンクリート床材へのラック・書庫・棚など取付用に。コンクリート面への電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。付属品STP1270×100本、ソケットBLH-6S×2本、コンクリートドリルSDS-plus11.0×160 ×1本トラスコ品番317-4154材質ステンレス(SUS410)、表面処理:サスガード処理(SG)厚さ(mm)【取付物】1~7全長(mm)70下穴径(Φmm)11ねじ長さ(mm)25埋め込み深さ(mm)50最大引張荷重(kN)18ねじの呼びM12
ボルトスクリュー
日本パワーファスニング¥3,698税込¥4,0681パック(24本)当日出荷色々な建材にボルトを素早く立てることができます。用途ALC、ブロック、木材。付属品ソケット1本トラスコ品番365-6804材質ステンレス(SUS430)全長(mm)45ねじ長さ(mm)25直径×長さL(Φmm×mm)【ボルト】M8×15
MBテクス スコッツ 三価ユニクロ
日本パワーファスニング¥4,898税込¥5,3881箱(100本)当日出荷座金パッキン組込したドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。トラスコ品番386-8647頭部径(Φmm)6首下長(mm)105呼び寸法D(mm)6呼び寸法L(mm)105
MBテクス PAN 三価ユニクロ
日本パワーファスニング¥2,298税込¥2,5281箱(500本)当日出荷相手部材に下穴無しで施工できます。用途下地C型鋼 。下地鉄板トラスコ品番158-3337材質鉄首下長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
MBテクス FLAT ステンレス サスガード
日本パワーファスニング¥12,980税込¥14,2781箱(1000本)当日出荷ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。トラスコ品番387-3354頭部径(Φmm)4首下長(mm)35呼び寸法D(mm)4呼び寸法L(mm)35
MBテクス ボードテック フレキ 三価ユニクロ
日本パワーファスニング¥4,898税込¥5,3881箱(500本)当日出荷ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。トラスコ品番386-8653頭部径(Φmm)5首下長(mm)45呼び寸法D(mm)5呼び寸法L(mm)45
MBテクス シンワッシャー 三価ユニクロ
日本パワーファスニング¥2,898税込¥3,1881箱(500本)当日出荷ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。トラスコ品番386-8593頭部径(Φmm)4首下長(mm)25呼び寸法D(mm)6呼び寸法L(mm)25
MBテクス ダブルリード ラッパ 三価ユニクロ
日本パワーファスニング¥549税込¥6041パック(100本)当日出荷ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。トラスコ品番386-8559頭部径(Φmm)3.5首下長(mm)25呼び寸法D(mm)3.5呼び寸法L(mm)25
タップコン 三価ユニクロ ハーフボックス
日本パワーファスニング¥1,498~税込¥1,648~1箱当日出荷ねじ込み時のブレを低減、ガイド機能を発揮するダイヤポイントです。使い勝手のいい大箱約半分入りのコンクリートビスです。
ガス式鋲打ち機 ウルトラガスツール UG7
日本パワーファスニング¥129,800税込¥142,7801台当日出荷コンプレッサー不要なガス式鋲打ち機です。用途軽量間仕切りなどの取付に。付属品バッテリー、充電器、充電用アダプター、保護メガネ、ポンチトラスコ品番578-5270
ねじ固定式アンカー”タップスター” ステンレス製(パック入)
日本パワーファスニング¥4,498税込¥4,9481パック当日出荷インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚など取付用。電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。トラスコ品番375-5321材質ステンレス(SUS410)厚さ(mm)【取付物】1~20全長(mm)60下穴径(Φmm)5.5ねじ長さ(mm)20表面処理サスガード処理(SG)埋め込み深さ(mm)30最大引張荷重(kN)4.5ねじの呼びM6
ねじ固定式アンカータップスター2 炭素鋼製(パック入)
日本パワーファスニング¥2,398税込¥2,6381パック当日出荷インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚等取付用。付属品ソケット1本トラスコ品番581-9201材質炭素鋼全長(mm)100ねじの呼びM12