絞り込み
ブランド
- 日本パワーファスニング
- モノタロウ(5,934)
- ホンダ(548,060)
- MAZDA(マツダ)(216,697)
- 三菱ふそう(209,511)
- SMC(201,316)
- トヨタ(140,187)
- ミツビシ(138,116)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,803)
- ニッサン(87,724)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,317)
- スズキ(68,615)
- BIGM(丸山製作所)(66,093)
- スバル(50,825)
- 日野自動車(47,248)
- Kawasaki(43,856)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,751)
- Panasonic(パナソニック)(32,587)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: 日本パワーファスニングのすべての商品

MBテクス ヒラアタマ ステンレス サスガード
日本パワーファスニング¥3,298~税込¥3,628~1箱ほか当日出荷ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。頭部径(Φmm)5呼び寸法D(mm)5
ねじ固定式アンカー”タップスター” ステンレス製(パック入)
日本パワーファスニング¥4,498税込¥4,9481パック当日出荷インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚など取付用。電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。トラスコ品番375-5321材質ステンレス(SUS410)厚さ(mm)【取付物】1~20全長(mm)60下穴径(Φmm)5.5ねじ長さ(mm)20表面処理サスガード処理(SG)埋め込み深さ(mm)30最大引張荷重(kN)4.5ねじの呼びM6
ねじ固定式アンカータップスター2 炭素鋼製(パック入)
日本パワーファスニング¥2,398税込¥2,6381パック当日出荷インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚等取付用。付属品ソケット1本トラスコ品番581-9201材質炭素鋼全長(mm)100ねじの呼びM12
ダブルX DX-38 バリューパック
日本パワーファスニング¥13,980税込¥15,3781箱(14本×5パック)5日以内出荷用途ALC用めねじアンカー長さ(mm)【ねじのはめあい】14全長(mm)50サイズ3分品番DX-38下穴径(Φmm)15外径(Φmm)16ねじの呼びW3/8下穴深さ(mm)50
JPF ガス式鋲打ち機 UG用ピン U8用
日本パワーファスニング¥22,980税込¥25,2781ケース(1000本)9日以内出荷UG8の機種にもご使用できるようにスペーサーが付いています。用途軽量間仕切り、サドル取付他用。付属品ガスカートリッジ×1本、スペーサー×1個トラスコ品番336-2740材質ピン鋼製
JPF ステンレス タップスターバケツキット
日本パワーファスニング¥39,980~税込¥43,978~1セット当日出荷から翌々日出荷バケツは、工具入れや腰掛け用としても使えます。 コンクリートドリルが1本付いているため、コンクリートドリルを買う必要はありません。 インパクトドライバーで簡単に施工できます。 使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。 端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。 打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。用途コンクリート床材へのラック・書庫・棚など取付用に。コンクリート面への電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。材質ステンレス(SUS410)、表面処理:サスガード処理(SG)厚さ(mm)取付物:1~5ねじ長さ(mm)20
JPF AZワッシャー 鉄
日本パワーファスニング¥699税込¥7691パック(100枚)欠品中パッキンと一体化したドーム型座金です。用途座金パッキンに。材質亜鉛メッキ鋼板+EPDM製厚さ(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
JPF MBテクス シンW 三価ユニクロ
日本パワーファスニング¥4,298~税込¥4,728~1箱(700本)ほか当日出荷相手部材に下穴無しで施工できます。用途下地C型鋼 下地鉄板寸法d(mm)4.2頭部厚(mm)2.5頭部径(Φmm)11最大適合板厚(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
アリンコ サラ
日本パワーファスニング¥6,698~税込¥7,368~1セット(100本×5パック)ほか当日出荷優れたねじ込みと高強度ALC用アンカーです。用途ALC用ねじ固定式アンカー適合材ALC材質ステンレス(SUS430)仕様パック入
ユニポイントPAN(鉄/3価ホワイト) (小箱)
日本パワーファスニング¥7,298税込¥8,0281箱(1000個)翌々日出荷適合板厚(mm)1.2~3.2寸法b(mm)13寸法K(mm)2.9寸法dk(Φmm)8.2寸法Ln(mm)5.5寸法Lg2(mm)9
フラッシュポイント皿小頭(SUS305/ホワイト) (小箱)
日本パワーファスニング¥10,980税込¥12,0781箱(1000個)9日以内出荷種類フラッシュポイント皿小頭ねじ長さ(mm)全ねじ寸法F(mm)6寸法D(mm)6
フラッシュポイントフレキ(鉄/ユニクロ) (小箱)
日本パワーファスニング¥3,898税込¥4,2881箱(700個)翌々日出荷ねじの呼びM3.5長さ(mm)32ねじ長さ(mm)全ねじ材質鉄表面処理ユニクロ種類フラッシュポイントフレキ寸法H(mm)2.5寸法F(mm)5適合板厚(mm)2.3まで寸法D(mm)7
フラッシュポイントシールHEX(鉄/ユニクロ) (小箱)
日本パワーファスニング¥5,698税込¥6,2681箱(100個)9日以内出荷ねじの呼びM6長さ(mm)90ねじ長さ(mm)60材質鉄表面処理ユニクロ種類フラッシュポイントシールHEX寸法H(mm)6寸法t(mm)3.6寸法F(mm)12適合板厚(mm)6まで寸法B(mm)9.5寸法W(mm)17
フラッシュポイントPAN(鉄/亜鉛黒) (小箱)
日本パワーファスニング¥4,998税込¥5,4981箱(1000個)9日以内出荷ねじの呼びM4長さ(mm)13材質鉄表面処理亜鉛黒種類フラッシュポイントナベ寸法H(mm)2.8寸法F(mm)6寸法D(mm)8
ファスコン(+)皿(鉄/Rシルバー) (小箱)
日本パワーファスニング¥1,898税込¥2,0881箱(80個)9日以内出荷ねじの呼びM5寸法D(mm)10長さ(mm)60寸法S(mm)41材質鉄表面処理Rシルバー頭部形状皿
ファスコン(+)ナベワッシャーヘッド(鉄/Rシルバー) (小箱)
日本パワーファスニング¥1,598税込¥1,7581箱(200個)9日以内出荷ねじの呼びM4長さ(mm)32材質鉄表面処理Rシルバー頭部形状なべ
ピアス皿小頭(細目)薄板用ロングミニポイント(鉄/3価ステンコート) (小箱)
日本パワーファスニング¥6,998税込¥7,6981箱(1000個)9日以内出荷ねじの呼びM4長さ(mm)13材質鉄表面処理3価ステンコート十字穴番号2適合板厚(mm)0.8~3.2ねじの種類全ねじ頭部形状皿寸法d(Φmm)4.2寸法d3(mm)2.9寸法h(mm)1.7寸法y(mm)3.7寸法dk(Φmm)6
ピアス皿小頭(SUS410/茶ブロンズ) (小箱)
日本パワーファスニング¥13,980税込¥15,3781箱(1000個)翌々日出荷十字穴番号2適合板厚(mm)0.9~3.6寸法l(mm)全ねじ寸法d(Φmm)4.2寸法d3(mm)3.4寸法h(mm)2寸法y(mm)4.5寸法dk(Φmm)7
ピアスミニポイントPAN(鉄/3価ステンコート) (小箱)
日本パワーファスニング¥10,980税込¥12,0781箱(1000個)翌々日出荷ねじの呼びM4長さ(mm)13材質鉄表面処理3価ステンコート十字穴番号2ねじの種類全ねじ寸法d(Φmm)4寸法d3(mm)2.9寸法h(mm)2.9寸法y(mm)2.5寸法dk(Φmm)8
ピアスPAN(長ドリル)(鉄/3価ステンコート) (小箱)
日本パワーファスニング¥7,298税込¥8,0281箱(1000個)翌々日出荷ねじの呼びM4長さ(mm)16ねじ長さS(mm)全ねじ材質鉄表面処理3価ステンコート寸法d(mm)50MIN寸法D(mm)3.33~3.48寸法h(mm)2.67~2.92寸法dk(Φmm)7.78~8.17
ピアスPAN(SUS410/茶ブロンズ) (小箱)
日本パワーファスニング¥17,980税込¥19,7781箱(500個)9日以内出荷寸法H(mm)3.1~3.37寸法D(mm)9.07~9.47寸法d(Φmm)4.65~4.8寸法I(mm)全ねじ寸法d3(mm)3.94~3.99寸法y(mm)4.3MIN.
ピアスPAN(SUS410/スズメッキ) (小箱)
日本パワーファスニング¥23,980税込¥26,3781箱(500個)9日以内出荷ねじの呼びM5長さ(mm)40材質SUS410表面処理スズメッキ寸法H(mm)3.1~3.37寸法D(mm)9.07~9.47寸法d(Φmm)4.65~4.8寸法I(mm)全ねじ寸法d3(mm)3.94~3.99寸法y(mm)4.3MIN.
ピアスHEX(SUS410/茶ブロンズ) (小箱)
日本パワーファスニング¥19,980税込¥21,9781箱(500個)9日以内出荷寸法H(mm)4.8寸法t(mm)2寸法D(mm)13.2寸法B(mm)9.5
ノンサート(+)ナベ(鉄/黒ニッケル) (小箱)
日本パワーファスニング¥9,998~税込¥10,998~1箱(1000個)翌々日出荷から9日以内出荷頭部形状ナベ材質鉄穴の形状十字穴表面処理黒ニッケル十字穴番号0寸法k(mm)0.5
ノンサート(+)ナベ(鉄/3価ホワイト) (小箱)
日本パワーファスニング¥10,980~税込¥12,078~1箱(2000個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷頭部形状ナベ材質鉄穴の形状十字穴表面処理3価ホワイト
ノンサート(+)ナベ(鉄/3価ホワイト)(パック品)
日本パワーファスニング¥1,598~税込¥1,758~1パック(100個)翌々日出荷から9日以内出荷頭部形状ナベ材質鉄穴の形状十字穴表面処理3価ホワイト
ノンサート(+)ナベ(ステンレス/ブラック) (小箱)
日本パワーファスニング¥66,980~税込¥73,678~1箱(1200個)ほか9日以内出荷頭部形状ナベ材質ステンレス穴の形状十字穴表面処理ブラック
ダイヤスクリュー(+)トラス(鉄/クロメート) (小箱)
日本パワーファスニング¥9,598税込¥10,5581箱(2000個)翌々日出荷ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7長さ(mm)8材質鉄十字穴番号2表面処理クロメート頭部形状トラス寸法k(mm)(最大)2.65/(最小)2.35穴の形状十字穴寸法dk(Φmm)(最大)9.4/(最小)8.1