絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

バイタル工業

バイタル工業のページです。バイタル工業は、物流/保管/梱包用品/テープ、トラック用品などの商品を提供しています。現在30件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名バイタル工業株式会社
設立1972/12/08
所在地〒538-0032 大阪市鶴見区安田2丁目2-9
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vスリング バイタル工業Vスリングバイタル工業(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から14日以内出荷
超高強力ポリエステル糸を使用した最高級品です。(JISB88184等級) 技術の証しの三層構造です。 柔らか仕上げの樹脂加工です。 安全性能使用限界標示付です。
用途一般玉掛用仕様両端アイ形(4E)材質ポリエステル等級JIS4等級JIS規格JIS B 8818 4等級
プレーントロリー バイタル工業プレーントロリーバイタル工業(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
適応レール巾は9種類です。 現場での取り付け作業がとても簡単です。 密閉型高級ベアリングを使用しています。 I型、H型レールどちらにも対応可能です。 レール面も少々の凹凸があっても走行できます。
材質本体:鋼板製、コマ:FC250、コマ軸:FCD450、ステーボルト:S45C適合レールI型、H型タイプ手押横行式使用条件本機を取り付けるH型鋼・I型鋼は水平であること。-20℃~+60℃の範囲内の陸上で使用のこと。
ナイスレバーNR2 バイタル工業ナイスレバーNR2バイタル工業(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
カラ荷操作は自動空転式なので作業が早いです。本体およびブレーキ部は密閉式なので雨水や汚れなどが入りにくい構造です。上フックは本体に固定してるのでフックが掛けやすいです。チェーンは最高品質の強力焼入れチェーンでサビつき防止のために無酸化メッキをしているので快適操作が続けられます。
用途荷物の巻き上げ・巻き下げ。荷物の締め付け、引き寄せに。材質本体:鋼板製、ロードチェーン:特殊合金鋼
ギヤードトロリー バイタル工業ギヤードトロリーバイタル工業
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
ベルトガッチャ 250kg バイタル工業ベルトガッチャ 250kgバイタル工業
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
荷物に傷がつかず、安定した荷め締け作業が可能です。 ベルトの長さ調節ができ、小さな力でパワフルな締め付け力が得られます。 ポリエステル製ベルトですので、安全で耐久力があります。
用途荷物の締め付け製品破断強度(tf)3
プレントロリー (ドロップストップ) 0.5ton バイタル工業プレントロリー (ドロップストップ) 0.5tonバイタル工業
14,980税込16,478
1個
16日以内出荷
トラスコ品番851-5910
Vハンガースパイク1ton バイタル工業Vハンガースパイク1tonバイタル工業
6,498税込7,148
1組(3個)
翌々日出荷
3点の脚間ロープ掛けが簡単にできて、支柱が安定します。
用途支柱の安定と3点ロープ掛けに便利
Vハンガー(三脚用ヘッド) バイタル工業Vハンガー(三脚用ヘッド)バイタル工業
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
直径48.6mm、厚さ3mm程の鉄パイプ(足場用かガス管用)が3本あれば簡単に組み立てられます。
用途チェーンブロックと併用しての重量物の上げ下げに使用材質本体:特殊鋼、ジョイント部:FCD450
VレバーVR2 バイタル工業VレバーVR2バイタル工業
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
VレバーVR2 1t バイタル工業VレバーVR2 1tバイタル工業
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
トラスコ品番851-5939
チェンブロック VP5シリーズ バイタル工業チェンブロック VP5シリーズバイタル工業
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
フックはコブ付なので、滑って外れることがなく安全です。 手車カバーにチェーンガイドが付いてるので、最大45°までの斜め引きもできます。 強力焼き入れロードチェーンを使用しています。
ベルト荷締機 500kg バイタル工業ベルト荷締機 500kgバイタル工業
9,598税込10,558
1個
翌々日出荷
荷物に傷がつかず、安定した荷め締け作業が可能です。 ベルトの長さ調節ができ、小さな力でパワフルな締め付け力が得られます。 ポリエステル製ベルトですので、安全で耐久力があります。
用途荷物の締め付けセット内容スリーブ2個、バックルシート材質本体:鉄、金具:鉄、ベルト:ポリエステル製品破断強度(tf)3
ベルト荷締機 250kg バイタル工業ベルト荷締機 250kgバイタル工業
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
荷物に傷がつかず、安定した荷め締け作業が可能です。 ベルトの長さ調節ができ、小さな力でパワフルな締め付け力が得られます。 ポリエステル製ベルトですので、安全で耐久力があります。
用途荷物の締め付けセット内容スリーブ2個、バックルシート材質本体:鉄、金具:鉄、ベルト:ポリエステル製品破断強度(tf)1.5
ベルト荷締機 100kg バイタル工業ベルト荷締機 100kgバイタル工業
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
荷物に傷がつかず、安定した荷め締け作業が可能です。 ベルトの長さ調節ができ、小さな力でパワフルな締め付け力が得られます。 ポリエステル製ベルトですので、安全で耐久力があります。
用途荷物の締め付け仕様両端Jフック、Dリング付トラスコ品番851-9327セット内容バックルシート材質本体:鉄、金具:鉄、ベルト:ポリエステル質量(kg)0.4製品破断強度(tf)0.8
ベルトガッチャ 500kg バイタル工業ベルトガッチャ 500kgバイタル工業
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
荷物に傷がつかず、安定した荷め締け作業が可能です。 ベルトの長さ調節ができ、小さな力でパワフルな締め付け力が得られます。 ポリエステル製ベルトですので、安全で耐久力があります。
用途荷物の締め付け製品破断強度(tf)5
ベルトガッチャ 250・500kg用コーナーパット バイタル工業ベルトガッチャ 250・500kg用コーナーパットバイタル工業
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
保護コーナーは荷物の鋭い角によるベルトの損傷摩耗を防止します。
用途荷締の際の角当て仕様片面パット・マジックテープ式トラスコ品番851-9326材質ポリエステル質量(g)115
ベルトガッチャ 100kg バイタル工業ベルトガッチャ 100kgバイタル工業
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
荷物に傷がつかず、安定した荷め締け作業が可能です。 ベルトの長さ調節ができ、小さな力でパワフルな締め付け力が得られます。 ポリエステル製ベルトですので、安全で耐久力があります。
用途荷物の締め付けトラスコ品番851-9320材質本体:鉄、金具:鉄、ベルト:ポリエステル質量(kg)0.5製品破断強度(tf)1
電気ホイスト100kg バイタル工業電気ホイスト100kgバイタル工業
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
単相100V仕様なのでご家庭の電源で使用できます。 動作音が低いので場所や状況によらず使用できます。 ブレーキ付ギヤードモーター採用により低価格での提供が可能になりました。 独自のシステムにより、本体の傾きや吊荷の揺れを押さえます。 過巻防止機構で本体の破損やワイヤのつまりを未然に防ぎます。 ワイヤの取り替えがカートリッジ式で簡単です。
用途荷物の巻上げ・巻下げトラスコ品番851-5988質量(kg)14.5材質(本体)鋼板定格荷重(kg)100フック間最短距離(mm)450モーター出力(kW)(50/60Hz)250/250時間定格(min)5巻上速度(m/min)(50Hz)12巻上速度(m/min)(60Hz)12
プレントロリー (ドロップストップ) バイタル工業プレントロリー (ドロップストップ)バイタル工業
17,980税込19,778
1個
11日以内出荷から20日以内出荷
ギヤードトロリー (ドロップストップ) バイタル工業ギヤードトロリー (ドロップストップ)バイタル工業
23,980税込26,378
1個
15日以内出荷から19日以内出荷
ビルダー 手動チェーンブロック バイタル工業ビルダー 手動チェーンブロックバイタル工業
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
根太フックとレバーホイストは分離式なので扱いが楽で設置も容易です。 根太フック、桁フックの荷重板は挟み板式なので簡単に曲がり難く、ぐらつかず安置できます。 根太フックの楔側の鉄板が鋭角で楔の上部がすぐ角材に当たるので鈍角のものより傷が浅くなります。 根太フックと桁フックは角材3寸、4寸、5寸の3種類に調節できます。
用途家起こし揚程(m)1.5チェーン長(m)4材質(チェーン)レバー本体:鋼板製、根太フック、桁フック:鋼板製、桁チェーン:特殊合金鋼
ナイスレバーNR2 6.3t バイタル工業ナイスレバーNR2 6.3tバイタル工業
87,980税込96,778
1個
3日以内出荷
トラスコ品番851-5691
チェンブロックVL5シリーズ 3.0t バイタル工業チェンブロックVL5シリーズ 3.0tバイタル工業
54,980税込60,478
1個
10日以内出荷
フックはコブ付なので、滑って外れることがなく安全です。 手車カバーにチェーンガイドが付いてるので、最大45°までの斜め引きもできます。 強力焼き入れロードチェーンを使用しています。 本体側ロードチェーンの軸受にニードルベアリングを使用してます。
用途荷物の巻き上げ・巻き下げトラスコ品番851-5711形状鎖動懸垂形ハンドチェーン(m)3.0ロードチェーン(m)3.0
チェンブロックVL5シリーズ 10t バイタル工業チェンブロックVL5シリーズ 10tバイタル工業
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
フックはコブ付なので、滑って外れることがなく安全です。 手車カバーにチェーンガイドが付いてるので、最大45°までの斜め引きもできます。 強力焼き入れロードチェーンを使用しています。 本体側ロードチェーンの軸受にニードルベアリングを使用してます。
用途荷物の巻き上げ・巻き下げトラスコ品番851-5714形状鎖動懸垂形ハンドチェーン(m)3.5ロードチェーン(m)3.5
チェンブロックVL5シリーズ バイタル工業チェンブロックVL5シリーズバイタル工業
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
フックはコブ付なので、滑って外れることがなく安全です。 手車カバーにチェーンガイドが付いてるので、最大45°までの斜め引きもできます。 強力焼き入れロードチェーンを使用しています。 本体側ロードチェーンの軸受にニードルベアリングを使用してます。
用途荷物の巻き上げ・巻き下げ。形状鎖動懸垂形
チェンブロックVH5シリーズ バイタル工業チェンブロックVH5シリーズバイタル工業
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷
チェンブロックVH5シリーズ バイタル工業チェンブロックVH5シリーズバイタル工業(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
フックはコブ付なので、滑って外れることがなく安全です。 手車カバーにチェーンガイドが付いてるので、最大45°までの斜め引きもできます。 強力焼き入れロードチェーン(V級)を使用しています。 本体側ロードチェーンの軸受にニードルベアリングを使用してます。 下フックの構造はスラストベアリング入です。
用途荷物の巻き上げ・巻き下げ。形状鎖動懸垂形
ナイスレバーNR2 9t バイタル工業ナイスレバーNR2 9tバイタル工業
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷
トラスコ品番851-5692
チェンブロックVL5シリーズ 7.5t バイタル工業チェンブロックVL5シリーズ 7.5tバイタル工業
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
トラスコ品番851-5713
チェンブロックVH5シリーズ 7.5t バイタル工業チェンブロックVH5シリーズ 7.5tバイタル工業
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
トラスコ品番851-5703