絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ハニタ

ハニタのページです。ハニタは、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、切削工具・研磨材などの商品を提供しています。現在8件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防犯防災飛散防止フィルム ハニタ防犯防災飛散防止フィルムハニタ
31,980税込35,178
1巻
30日以内出荷
多層構造により引裂防止強度貫通防止強度を実現しています。世界、日本での規格テストを多数クリアしています。超薄ポリエステルフィルムをラミネート接着剤で積層しています。
用途不法侵入の防止に。付属品専用ヘラトラスコ品番463-0289材質ポリエステル厚さ(mm)0.352クリア長さ(m)2幅(m)0.91
防犯防災飛散防止フィルム SG7-A150 ハニタ防犯防災飛散防止フィルム SG7-A150ハニタ
11,980税込13,178
1巻
10日以内出荷
地震や台風などによるガラス破片事故を防止します。UVカット92%以上でお肌を守ります。太陽熱大幅カットでエアコンの負担を減らし、省エネ効果があります。車や建物への不法侵入を防止します。
用途車や建物への不法侵入防止。付属品ヘラ、リーフレットトラスコ品番463-0297材質ポリエステル厚さ(mm)0.203クリア長さ(m)1.5幅(m)0.61
セキュアグリップフィルム SGシリーズ ハニタセキュアグリップフィルム SGシリーズハニタ
9,998税込10,998
1巻
13日以内出荷から24日以内出荷
多層構造により引裂防止強度貫通防止強度を実現しています。SG14シリーズはCP対応商品です。CPマーク取得(14MILクリア)。世界、日本での規格テストを多数クリアしています。超薄ポリエステルフィルムをラミネート接着剤で積層しています。不法侵入の防止に。
幅(m)0.91クリア材質/仕上ポリエステルセット内容専用ヘラ、ステッカー×2
セキュアグリップフィルム SG7-Aシリーズ ハニタセキュアグリップフィルム SG7-Aシリーズハニタ
3,498税込3,848
1巻
5日以内出荷
地震や台風などによるガラス破片事故を防止します。UVカット92%以上でお肌を守ります。太陽熱大幅カットでエアコンの負担を減らし、省エネ効果があります。車や建物への不法侵入を防止します。車や建物への不法侵入防止。
厚さ(mm)0.203クリア材質ポリエステルセット内容ヘラ、防犯シール×2、リーフレット各1
鉄系用超硬ラフィングエンドミル(ミディアム刃) ハニタ鉄系用超硬ラフィングエンドミル(ミディアム刃)ハニタ
9,798税込10,778
1本
4日以内出荷
HV3200の硬さにより高速加工と長寿命が可能。特に8mm迄の奇数刃は切削抵抗が少なく、高速高送りの溝切削を可能とします。TiAlN粉末ハイスに比べ加工時間は5分の1で寿命は10倍、価格がTiAlN粉末ハイスの3倍でもハニタ超硬ラフィングはお得です。
用途HRC45以下の粗加工用。鉄・ステンレス用。材質超硬合金ねじれ角20°シャンク径公差h6
ターボカット3枚刃エンドミル(ミディアム刃) ハニタターボカット3枚刃エンドミル(ミディアム刃)ハニタ
3,500税込3,850
1本
4日以内出荷
HV3200が高速加工と長寿命を保証。3枚刃が奇数刃で切削抵抗少なく、高速高送りで加工時間短縮に寄与・溝加工では効果絶大(他社は2・4枚刃中心)。45°ネジレ(他社は30°中心)が切粉の排出製を良くし、良好な面精度が得られる。ハニタは3枚刃でも2枚刃並みの価格です。
用途HRC45以下の中仕上加工用。溝加工に最適。ステンレス・インコネル等。刃数3材質超硬合金ねじれ角45°
ケナスーパースターミル ハニタケナスーパースターミルハニタ
4,198税込4,618
1本
4日以内出荷
不等分割にすることによって、溝加工時の切削抵抗を軽減し、高速高送りが可能となります。刃溝の広い部分は重切削を行う為に芯厚を50%として切り屑の流れをスムーズにしています。刃溝の狭い部分には高剛性は刃裏形状を施し、高速高送り低抵抗を実現したスーパーエンドミルです。38°の均等強ネジレで、粘いステンレスを切削抵抗少なく高送り加工が可能で、かつHV3200という高硬度により耐高温酸化温度が高く、高速高送りができ長寿命です。
用途HRC45以下の粗・中仕上加工用。ステンレス・インコネル・チタン等。刃数4材質超硬合金ねじれ角38°シャンク径公差(mm)h6
ターボカット3枚刃エンドミル(ロング刃) ハニタターボカット3枚刃エンドミル(ロング刃)ハニタ
7,998税込8,798
1本
4日以内出荷
HV3200が高速加工と長寿命を保証。3枚刃が奇数刃で切削抵抗少なく、高速高送りで加工時間短縮に寄与・溝加工では効果絶大(他社は2・4枚刃中心)。45°ネジレ(他社は30°中心)が切粉の排出製を良くし、良好な面精度が得られる。ハニタは3枚刃でも2枚刃並みの価格です。
用途HRC45以下の中仕上加工用。溝加工に最適。ステンレス・インコネル等。刃数3材質超硬合金ねじれ角45°シャンク径公差(mm)h6