フクハラ
フクハラのページです。フクハラは、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースなどの商品を提供しています。現在5件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社フクハラ |
|---|
| 設立 | 1991/01/01 |
|---|
| 所在地 | 〒246-0025 神奈川県横浜市瀬谷区阿久和西1-15-5 |
|---|
電子トラップフクハラ(1件のレビュー)当日出荷
コンプレッサーの圧力開閉式、アンローダー式の区別なしに取り付け可能です。
22kW以下のコンプレッサー、ドライヤー等のドレン抜きに適しています。
接続口径入口R1/4、出口R1/4×8竹の子使用圧力(MPa)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×100×136ドレン排出量(cm3/回)415流体温度(℃)2~40(ドレンが凍結しないこと)ドレン方式(排出)圧力スイッチ式コンプレッサー始動時(3~8秒)、動作中は約15分ごと(3~8秒)適合コンプレッサ出力(kW)0.4~22質量(kg)1.75
ドレンデストロイヤーフクハラ(1件のレビュー)6日以内出荷から10日以内出荷
優れた機能、経済性でドレンを5ppm以下の清水に処理します。(水質汚濁防止法の排出基準クリア)電気機器などを使用せず、非常にシンプルな構造です。特殊フィルターだけでエマルジョン(乳化油)を処理し、スラッジ(堆積物)を発生させません。特殊フィルターを使用しているため、ドレンの油分が変動しても効果は変わりません。
用途給油式エアーコンプレッサから排出されたドレンに含まれる油分を、5PPm以下の清水にします(水質汚濁防止法クリアー)。仕様コンプレッサードレンなど使用温度範囲(℃)2~50℃(ただし、ドレン水が凍結しないこと)最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気流体温度(℃)2~50℃(ドレンが凍結しないこと)ドレン排出自然落下最大流量(L/min)(ANR)0.08接続対象コンプレッサー、ドライヤー、エアタンク、エアフィルターオートドレン仕様オートドレン処理後油分濃度(ppm)5以下(n-ヘキサン抽出物質)入口ねじの種類Rc入口管接続口径1/4出口ねじの種類Rc出口管接続口径1/4
オートエアートラップフクハラ(3件のレビュー)当日出荷
コンプレッサーの稼動中にこまめに、しかも確実にドレンを排出します。
コンプレッサーの自動ドレン抜きに適しています。
トラスコ品番292-5427接続口径入口R1/4、出口R1/4×8竹の子質量(kg)1.75使用圧力(MPa)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×186×136流体温度(℃)2~40(ドレンが凍結しないこと)ドレン排出量(cm3/回)415ドレン方式(排出)コンプレッサー始動時(1~13秒)適合コンプレッサ出力(kW)0.75~11
電子トラップ2フクハラ(1件のレビュー)当日出荷
コンプレッサーの運転中はこまめに、しかも確実にドレンを排出します。ドレン排出時間は可変で、ドレン量に応じて調節できます。
圧力スイッチ式、アンローダ式区別なしに取り付けができます。
大型の動作ランプで稼動状況が分かりやすい。
排出サイクル、排出時間の調整がつまみ式で調整がしやすい。
調整つまみの位置が変更になりました。
接続口径入口:G1/4B(標準取付部品付属)、出口:Rc1/4質量(kg)2.1周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)208×95×119最高使用圧力(MPa)1.5取付場所可搬式コンプレッサー、パッケージ型コンプレッサーの内蔵タンク、補助タンク、アフタークーラー、冷媒式エアードライヤードレン方式手動スイッチボタン(テストボタン)を押している間だけドレンを排出適合コンプレッサ出力(kW)0.4~37結線方式コンプレッサー電源スイッチ2次側以降の端子、他からの電源も可作動約2~60分(可変)ごとに約2~20秒(可変)間ドレンを排出
ダブルトラップフクハラ(1件のレビュー)5日以内出荷
コンプレッサの稼動中にはこまめに排出、電源OFFでドレンおよびエアをすべて排出します。
用途コンプレッサの自動ドレン抜き仕様圧力開閉式専用トラスコ品番851-0543セット内容Rp1/4×350金具付耐圧ホース、Rp1/4中間ニップル、R1/4メス、オスエルボ、R1/2×3/8ブッシング、R3/8×1/4ブッシング、Rc1/4ソケット、Φ10mm×Φ7mm×1mビニールホース材質真鍮、銅、SPCC幅(mm)100質量(kg)1.9高さ(mm)146奥行(mm)182電源(V)単相AC200最高使用圧力(MPa)1.5ドレン排出コンプレッサーOFF時連動ドレン排出量(cm3/回)415適合コンプレッサ出力(kW)2.2~11入口ねじの種類G入口管接続口径1/4出口ねじの種類R出口管接続口径1/4