カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • フクハラ
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(126)
  • Triumph(37)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(37)
  • マルヤス電業(31)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(21)
  • 三菱電機(12)
  • 美和ロック(11)
  • 未来工業(9)
  • オカムラ(岡村製作所)(9)
  • DAYTONA(デイトナ)(7)
  • ODELIC(オーデリック)(7)
  • EATON(イートン)(7)
  • omron(オムロン)(6)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(6)
  • brembo(6)
  • VISHAY(6)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(5)
  • ホンダ(5)
  • Vance&Hines(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ST22」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドレン排出器 スーパートラップ (センサーなしタイプ) フクハラドレン排出器 スーパートラップ (センサーなしタイプ)フクハラ
58,980税込64,878
1台
当日出荷
スラッジ(堆積物)流入の多いドレンを排出するのに最適です。
用途コンプレッサ・エアタンクの自動ドレン抜きセット内容耐圧ゴムホース500mmニップル幅(mm)154質量(kg)4.1高さ(mm)110使用温度範囲(℃)-20~40(ドレンが凍結しないこと)奥行(mm)329最高使用圧力(MPa)1動作方式コンプレッサー作動中2~60分ごとに、約2~60秒間ドレン排出量(cm3/回)2900適合コンプレッサ出力(kW)22~220(排出)入口ねじの種類G入口管接続口径1/2出口ねじの種類Rc出口管接続口径3/8
センサ付スーパートラップ フクハラセンサ付スーパートラップフクハラ
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
スラッジ(堆積物)流入の多いドレンを排出するのに最適です。
幅(mm)154質量(kg)4.1高さ(mm)110使用温度範囲(℃)-20~40(ドレンが凍結しないこと)奥行(mm)329最高使用圧力(MPa)1動作方式約2~60分(可変)ごとに約2~60秒(可変)間ドレンを排出ドレン排出量(cm3/回)2900適合コンプレッサ出力(kW)22~220入口ねじの種類G入口管接続口径1/2出口ねじの種類Rc出口管接続口径3/8
ht220特集