カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 電気材料(6)
絞り込み
ブランド
  • フクハラ
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(41)
  • WEIDMULLER(22)
  • 日本モレックス(molex)(13)
  • ハーティング(13)
  • AMPHENOL(7)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5)
  • フエニックス・コンタクト(5)
  • SWITCHCRAFT(5)
  • LDK(5)
  • ワゴジャパン(4)
  • IKO(日本トムソン)(4)
  • THK(3)
  • TURCK(3)
  • StarTech.com(3)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(2)
  • 河村電器産業(2)
  • MULTICOMP(2)
  • MILL MAX(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pos-12」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ターミナル ブロック ヒューズ 2POS 12AWG フクハラ

    ターミナル ブロック ヒューズ 2POS 12AWG

    フクハラ
    6,998税込7,698
    1個
    13日以内出荷
    仕様ポジション数:2 ワイヤーサイズ(AWG):24AWG to 12AWG 導体部 CSA:4mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:6.3A 定格電圧:400V 保持ヒューズサイズ:5mm×20mm 5mm×25mm 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019) 色:ブラック コネクタ マウント:DIN レールマウント 外部幅:8.2m ピッチ間隔8.2mm 定格電圧 VAC:250V 最大ワイヤー領域サイズ:4mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:0.2mmイ 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 最小ワイヤサイズAWG:24AWGアズワン品番65-1659-12
  • ターミナル ブロック DIN レール 4POS 12AWG フクハラ

    ターミナル ブロック DIN レール 4POS 12AWG

    フクハラ
    1,198税込1,318
    1個
    13日以内出荷
    仕様ポジション数:4 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:4mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:24A 定格電圧:500V レベル数:2 製品群:UTTB SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ マウント:DIN レールマウント コネクタ タイプ:ターミナルブロック DIN レール ピッチ間隔5.2mmアズワン品番65-1621-93
  • ターミナル ブロック プラグ接続可能 8POS 12AWG フクハラ

    ターミナル ブロック プラグ接続可能 8POS 12AWG

    フクハラ
    2,998税込3,298
    1個
    13日以内出荷
    仕様ピッチ間隔5.08mm ポジション数:8 ワイヤーサイズ(AWG):24AWG to 12AWG 導体部 CSA:2.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:12A 定格電圧:320V 製品群:MVSTBW2.5 シリーズ SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ タイプ:角型電源 種別:プラグ 定格電圧 VAC:320V 最大ワイヤー領域サイズ:2.5mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:0.5mmイ 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 最小ワイヤサイズAWG:24AWGアズワン品番65-1665-66
  • ターミナル ブロック WIRE TO BRD 2POS 12AWG フクハラ

    ターミナル ブロック WIRE TO BRD 2POS 12AWG

    フクハラ
    1,898税込2,088
    1個
    13日以内出荷
    仕様ピッチ間隔5.08mm ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:24AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:4mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:22A 定格電圧:400V ブロック オリエンテーション:スルーホール 直角 製品群:MKKDS SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ マウント:PCBマウント コネクタ タイプ:ターミナルブロック PCB 定格電圧 VAC:250V 最大ワイヤー領域サイズ:2.5mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:0.2mmイアズワン品番65-1658-90
  • ターミナル ブロック プラグ接続可能 3POS 12AWG フクハラ

    ターミナル ブロック プラグ接続可能 3POS 12AWG

    フクハラ
    1,198税込1,318
    1個
    13日以内出荷
    仕様ピッチ間隔5mm ポジション数:3 ワイヤーサイズ(AWG):30AWG to 12AWG 導体部 CSA:2.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:12A 定格電圧:320V 製品群:MVSTBW SVHC:鉛(15-Jan-2019) 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 最小ワイヤサイズAWG:30AWGアズワン品番65-1627-85
  • ターミナル ブロック プラグ接続可能 12POS 12AWG フクハラ

    ターミナル ブロック プラグ接続可能 12POS 12AWG

    フクハラ
    4,298税込4,728
    1個
    13日以内出荷
    仕様ピッチ間隔5.08mm ポジション数:12 ワイヤーサイズ(AWG):24AWG to 12AWG 導体部 CSA:2.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:12A 定格電圧:320V 製品群:MVSTBW SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ タイプ:ターミナルブロック プラグ可能 種別:プラグ 定格電圧 VAC:320V 最大ワイヤー領域サイズ:2.5mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:0.5mmイ 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 最小ワイヤサイズAWG:24AWGアズワン品番65-1665-68
  • ターミナル ブロック DIN レール 2POS 28-12AWG フクハラ

    ターミナル ブロック DIN レール 2POS 28-12AWG

    フクハラ
    2,898税込3,188
    1個
    13日以内出荷
    仕様ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:28AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:4mmイ ワイヤー 接続方法:テンション クランプ 定格電流:- 定格電圧:- レベル数:1 製品群:ST SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 承認/規格:EN 60079 EN 60241 色:イエロー / グリーン コネクタ マウント:DIN レールマウント コネクタ タイプ:ターミナルブロック DIN レール 外部深さ:36.5mm 外寸 / 高さ:48.5mm 外部幅:5.2mm ピッチ間隔5.2mm 定格電圧 VAC:400V 最大ワイヤー領域サイズ:2.5mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:0.08mmイアズワン品番65-1414-92
  • 円形 コネクタ RCPT 12POS ケーブル フクハラ

    円形 コネクタ RCPT 12POS ケーブル

    フクハラ
    12,980税込14,278
    1個
    13日以内出荷
    仕様製品群:SPEEDCON シリーズ センサー コネクタ サイズ:M23 種別:プラグ コンタクト数:12 センサー コンタクト タイプ:はんだ ピン センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP67 コネクタ コーディング:N Coded コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)本体 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 定格電流:8A 定格電圧:150V SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ピン コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 終端 タイプ:はんだアズワン品番65-1626-77
  • 円形 コネクタ プラグ 12POS ケーブル フクハラ

    円形 コネクタ プラグ 12POS ケーブル

    フクハラ
    13,980税込15,378
    1個
    13日以内出荷
  • センサー CONN M23 プラグ 12POS ケーブル フクハラ

    センサー CONN M23 プラグ 12POS ケーブル

    フクハラ
    6,498税込7,148
    1個
    13日以内出荷
    仕様製品群:M23 PRO シリーズ センサー コネクタ サイズ:M23 種別:プラグ コンタクト数:12 センサー コンタクト タイプ:クリンプ ソケット コンタクトは付属していません センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP66 IP67 コネクタ コーディング:N Coded コネクタ 本体 材質:亜鉛 合金 本体 コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- 定格電流:8A 定格電圧:150V SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1346-34
  • センサー/アクチュエータ プラグ M12 8POS フクハラ

    センサー/アクチュエータ プラグ M12 8POS

    フクハラ
    13,980税込15,378
    1個
    11日以内出荷
    仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 種別:プラグ コンタクト数:8 センサー コンタクト タイプ:ネジ ピン センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP67 コネクタ コーディング:A Coded コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 定格電流:2A 定格電圧:30V SVHC:鉛(15-Jan-2019) 適合製品:センサー & アクチュエータアズワン品番65-1625-81
  • センサー コネクタ M12 RCPT 8POS フクハラ

    センサー コネクタ M12 RCPT 8POS

    フクハラ
    13,980税込15,378
    1個
    13日以内出荷
    仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 種別:レセプタクル コンタクト数:8 センサー コンタクト タイプ:ネジ ソケット センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP67 コネクタ コーディング:A Coded コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 定格電流:2A 定格電圧:30V SVHC:鉛(15-Jan-2019) 適合製品:8 ポール M12 センサー & アクチュエータアズワン品番65-1630-68
  • センサー コネクタ M12 RCPT 4POS フクハラ

    センサー コネクタ M12 RCPT 4POS

    フクハラ
    6,798税込7,478
    1個
    13日以内出荷
    仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 種別:レセプタクル コンタクト数:4 センサー コンタクト タイプ:ネジ ソケット センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP65 IP67 IP69K コネクタ コーディング:A Coded コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 定格電流:4A 定格電圧:250V SVHC:鉛(15-Jan-2019) 適合製品:4 ポール M12 センサー & アクチュエータアズワン品番65-1631-04