カテゴリ

  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • フクハラ
  • 三木プーリ(3)
  • AVX(3)
  • KYOCERA AVX(2)
  • 創建(2)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • バクマ工業(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • 阪上製作所(1)
  • 斎藤ツヰストドリル製作所(1)
  • MEAN WELL(1)
  • 大阪魂(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「psd-15」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドレンデストロイヤー フクハラドレンデストロイヤーフクハラ(1件のレビュー)
139,800税込153,780
1台
7日以内出荷から11日以内出荷
優れた機能、経済性でドレンを5ppm以下の清水に処理します。(水質汚濁防止法の排出基準クリア)電気機器などを使用せず、非常にシンプルな構造です。特殊フィルターだけでエマルジョン(乳化油)を処理し、スラッジ(堆積物)を発生させません。特殊フィルターを使用しているため、ドレンの油分が変動しても効果は変わりません。
用途給油式エアーコンプレッサから排出されたドレンに含まれる油分を、5PPm以下の清水にします(水質汚濁防止法クリアー)。仕様コンプレッサードレンなど使用温度範囲(℃)2~50℃(ただし、ドレン水が凍結しないこと)最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気流体温度(℃)2~50℃(ドレンが凍結しないこと)ドレン排出自然落下最大流量(L/min)(ANR)0.08接続対象コンプレッサー、ドライヤー、エアタンク、エアフィルターオートドレン仕様オートドレン処理後油分濃度(ppm)5以下(n-ヘキサン抽出物質)入口ねじの種類Rc入口管接続口径1/4出口ねじの種類Rc出口管接続口径1/4
ドレン油水分離装置 PSDカバー付ドレンデストロイヤー フクハラドレン油水分離装置 PSDカバー付ドレンデストロイヤーフクハラ
219,800税込241,780
1台
22日以内出荷
給油式エアーコンプレッサから排出されたドレンに含まれる油分を、5PPm以下の清水にします。水質汚濁防止法の排出基準をクリアしています。自然落下法式です。特殊フィルターを採用しています。屋外カバー仕様です。
材質PVC奥行(mm)370
ドレン油水分離装置 PSD凍結防止型ドレンデストロイヤー フクハラドレン油水分離装置 PSD凍結防止型ドレンデストロイヤーフクハラ
299,800税込329,780
1台
22日以内出荷
給油式エアーコンプレッサから排出されたドレンに含まれる油分を、5PPm以下の清水にします。水質汚濁防止法の排出基準をクリアしています。自然落下法式です。特殊フィルターを採用しています。ヒーター搭載です。
材質PVC高さ(mm)1110奥行(mm)400電源(V)AC100