カテゴリ

  • 切削工具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • フクハラ
  • バクマ工業(8)
  • KYOCERA AVX(6)
  • 三木プーリ(4)
  • フエニックス・コンタクト(4)
  • GBRacing (ジービーレーシング)(4)
  • 浦谷商事(3)
  • Sensata / Crydom(3)
  • サンワサプライ(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
  • 阪上製作所(2)
  • SAMSONG(2)
  • AVX(2)
  • 東進電機工業(2)
  • 倉敷化工(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • 富士電機(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「psd-2」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドレンデストロイヤー フクハラドレンデストロイヤーフクハラ
249,800税込274,780
1台
16日以内出荷
優れた機能、経済性でドレンを5ppm以下の清水に処理します(水質汚濁防止法の排出基準クリア)。 電気機器等を使用せず、非常にシンプルな構造です。 特殊フィルタだけでエマルジョン(乳化油)を処理し、スラッジ(堆積物)を発生させません。 特殊フィルタを使用しているため、ドレンの油分が変動しても効果は変わりません。 コンプレッサー、ドライヤー、エアタンク、エアフィルタのドレン抜きに適しています。
トラスコ品番464-7807質量(kg)約30使用温度範囲(℃)2~50(ただし、ドレン水が凍結しないこと)最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気流体温度(℃)2~50(ドレンが凍結しないこと)ドレン排出自然落下適合コンプレッサ出力(kW)【スクリュー】22以下、【レシプロ】15以下最大流量(L/min)(ANR)0.17オートドレン仕様オートドレン処理後油分濃度(ppm)5以下(n-ヘキサン抽出物質)入口ねじの種類Rc入口管接続口径1/4出口ねじの種類Rc出口管接続口径1/4
ドレン油水分離装置 PSDカバー付ドレンデストロイヤー フクハラドレン油水分離装置 PSDカバー付ドレンデストロイヤーフクハラ
349,800税込384,780
1台
21日以内出荷
給油式エアーコンプレッサから排出されたドレンに含まれる油分を、5PPm以下の清水にします。水質汚濁防止法の排出基準をクリアしています。自然落下法式です。特殊フィルターを採用しています。屋外カバー仕様です。
材質PVC奥行(mm)370
ドレン油水分離装置 PSD凍結防止型ドレンデストロイヤー フクハラドレン油水分離装置 PSD凍結防止型ドレンデストロイヤーフクハラ
399,800税込439,780
1台
21日以内出荷
給油式エアーコンプレッサから排出されたドレンに含まれる油分を、5PPm以下の清水にします。水質汚濁防止法の排出基準をクリアしています。自然落下法式です。特殊フィルターを採用しています。ヒーター搭載です。
材質PVC高さ(mm)1110奥行(mm)400電源(V)AC100
ドレン油水分離装置 PSDドレンデストロイヤー フクハラドレン油水分離装置 PSDドレンデストロイヤーフクハラ
94,980税込104,478
1台
21日以内出荷
給油式エアーコンプレッサから排出されたドレンに含まれる油分を、5PPm以下の清水にします。水質汚濁防止法の排出基準をクリアしています。自然落下法式です。特殊フィルターを採用しています。オートドレントラップ搭載です。
材質PVC幅(mm)376高さ(mm)537.5奥行(mm)310