絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
105件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソフトシリコン防振ゴム 倉敷化工

    ソフトシリコン防振ゴム

    倉敷化工
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    荷重をやわらかく受けられるため、軽量機器にも防振効果を発揮します。 。制振効果があり、振動を早く収束させます。 。-30℃ ~150℃まで、広範囲の温度条件下で使用可能。 。耐薬品性、耐久性に優れます。金具はステンレスを採用し、使いどころを選びません。QKQを上回る超低荷重対応設計です。2倍以上の剛性比で、水平方向の安定性に特に優れます。製品高さが低く(11mm)、省スペースで取付けできます。
    用途医療・理化学分野。半導体分野。車載分野材質(金具)SUS304相当材質(防振ゴム)シリコンRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • ゴムブッシュ 倉敷化工

    ゴムブッシュ

    倉敷化工
    229税込252
    1個
    当日出荷
  • エアーダンパー防振ゴム式卓上形除振台 倉敷化工

    エアーダンパー防振ゴム式卓上形除振台

    倉敷化工
    139,800税込153,780
    1個
    15日以内出荷から20日以内出荷
  • ハイマウント LM・LMYシリーズ 倉敷化工

    ハイマウント LM・LMYシリーズ

    倉敷化工
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    優れた防振性能。 レイアウトの変更自由。 用途に合わせて選べる豊富なラインナップ。 床を汚しにくい特殊ゴムを使用。 レベル調整が可能。特にハンドルタイプは調節が簡単。 床の勾配に合わせて設置が可能。(±3度) LMシリーズは、油、オゾンに強い耐久性に優れた特殊ゴムを使用。 LMYシリーズは、ハイダンピングラバーの採用で大幅な減衰効果。
    形状角形タイプハンドル接続方式片端おねじ材質(ボルト)SS400特性耐久性/耐油性適合用途防振/除振/防音
  • 耐震ストッパー付防振ゴム SB 倉敷化工

    耐震ストッパー付防振ゴム SB

    倉敷化工
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐震ストッパーが不要 : 部品点数、取付け工数の削減によりコストダウンが可能です。 シンプルでコンパクト : 取付けスペースが縮小できます。 設計用水平震度約1.5 : 耐震クラスAを満足します(建設設備耐震設計施工指針)
    材質(ゴム)天然ゴム形状丸形接続ねじM12接続方式おねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • スプリングマット用プレート 倉敷化工

    スプリングマット用プレート

    倉敷化工
    359税込395
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • KHS-C 倉敷化工

    KHS-C

    倉敷化工
    789税込868
    1個
    4日以内出荷
    使い易いコンパクトサイズ。・防振パッドKHSシリーズが性能はそのままに、コンパクトサイズで登場。荷重によりたわみが変化。・軽荷重に対してはたわみやすく、大荷重に対してはたわみにくい。機械のレベルが変わらない。・支持荷重の大きさに差があっても、機械のレベルはほとんど変わりません。機械が歩かない。・横方向の安定性がよく、機械を床に置いたままでも歩きません。#防振ゴム #防振機器
  • フレキシブルジョイント 倉敷化工

    フレキシブルジョイント

    倉敷化工
    7,498税込8,248
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    耐塩素性に優れた新ゴム材で、衛生的な配管を実現した給水専用防振継手
    用途ポンプなどの配管接手種類フレキシブルジョイント使用流体上水、水、冷水、温水、海水
  • クリーンフレックス 倉敷化工

    クリーンフレックス

    倉敷化工
    9,898税込10,888
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400使用流体給水、上水材質(フランジ)SS400(電気亜鉛めっき、適合寸法:JIS10K)材質(ゴム)内面ゴム:合成ゴム(JW01)、外面ゴム:合成ゴム
  • クリーンフレックスLite 倉敷化工

    クリーンフレックスLite

    倉敷化工(1件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    JWWA 日本水道協会認証登録品。 新設計プレスフランジ採用、高性能、低コストを実現。 製品質量は従来品より約60%減の軽量化。 新開発のゴム(JW01)を内面ゴムに採用。 ソリッドリングだから20万回の耐久性。
    材質SS400相当(溶融亜鉛めっき)使用流体水、冷水、温水、海水、浄水、不凍液
  • リングマウント RM 倉敷化工

    リングマウント RM

    倉敷化工
    2,298税込2,528特価
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    低い固有振動数が得られます。 広い荷重範囲で固有振動数が一定です。 安定性に優れています。 積層が可能です。 取付けは非常に簡単です。
    形状丸形材質(ゴム)天然ゴム材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度50RoHS指令(10物質対応)対応特性安定性適合用途除振
  • タイマウント RE 倉敷化工

    タイマウント RE

    倉敷化工(1件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    移動する機械に最適 : 建設機械等、上下、水平方向に大きな衝撃荷重のかかる機器の防振に適しています。 構造が簡単 : 構造が簡単で取付けが容易です。 良好な防振性能 : すべての方向に優れた防振効果を発揮します。エンジン等の使用では、通常運転時に特に大きな効果を発揮します。 大荷重を支持 : マウントは予備圧縮をかけて取付けますので比較的大きいばね定数が得られ、小形にもかかわらず大きな荷重を支持することが可能です。 良好な耐久性 : マウントは締付けて使用しますので、大きい衝撃荷重がかかる場合でも、十分な耐久寿命があります。
    材質(ゴム)天然ゴム形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性適合用途防振
  • 卓上型パッシプ除振台 TCPシリーズ(集中排気仕様) 倉敷化工

    卓上型パッシプ除振台 TCPシリーズ(集中排気仕様)

    倉敷化工
    269,800税込296,780
    1台
    42日以内出荷
    高い除振性能、機能美のデザイン、優れたコストパフォーマンス、。用途にあわせて選べる卓上形シリーズ。
    付属品Φ6mm ナイロンチューブ×5m・管継手(R1/4)方式レベリング方式:TSP:大気中へ開放、自動レベリング {0.25~0.5MPaの圧縮空気または窒素ガスで作動}最大積載量(kg)100仕上搭載盤:ステンレス仕上げ固有振動数(Hz)上下:1.8 ~ 2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3方向防振ゴム 倉敷化工

    3方向防振ゴム

    倉敷化工
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    通常の丸形防振ゴムと比較して、せん断方向(水平方向)の剛性を大幅にアップしました。 標準の丸形防振ゴムと比較し、横揺れ防止機能を有しています。 高さが50mmと一定なので、設計・施工が容易です。 ボルト径はM12の全ねじと一定なので、取り付けの自由度が高まります。 ボルト長さはSHB-65タイプで46mmと126mm/SHB-90タイプで45mmと125mmを標準仕様としており、取り付けの自由度が高まります。 ばね定数の静動比が低く、高い防振性能を有します。
    用途横剛性が必要とされる床・壁防振等の建築防振用材質(ゴム)天然ゴム(NR)形状丸形付属品M12用Uナット、M12ワッシャー各1ヶ付き接続ねじM12接続方式片端おねじ材質(金具)電気亜鉛めっきクロメート処理材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • 防振パッド 倉敷化工

    防振パッド

    倉敷化工
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振ゴム 倉敷化工

    防振ゴム

    倉敷化工
    369税込406
    1個
    欠品中
  • 角形防振ゴム RK 倉敷化工

    角形防振ゴム RK

    倉敷化工
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状角形材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • ソフトシリコン防振パッド QHS 倉敷化工

    ソフトシリコン防振パッド QHS

    倉敷化工
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 空気ばね PSD 倉敷化工

    空気ばね PSD

    倉敷化工
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    PSD形空気ばねは金属筒体にゴムダイアフラムを設けた特殊な空気ばねで優れた防振性能を持っています。 優れた防振効果 : 最大荷重の時は固有振動数が3~4Hzとなり、PSB形空気ばねに近い防振性能を発揮します。 優れた防音効果 : コイルスプリングに見られるようなサージング現象がなく、防音効果が優れています。 ゴムの減衰効果 : ゴム膜が比較的厚く、ゴム自体の減衰効果があります。 安全性が高い : 側壁面は金属なので、接触事故などでの安全性が高くなっています。 製品高さが低い : 製品高さは、全サイズ共通で、90mmと低い設計です。このため、機器高さもあまり高くならず、異なるサイズを併用することも可能です。 レベル調整が容易 : 本製品は空気密閉タイプで、空気封入のため、本体にはタイヤバルブ(自動車用)を取り付けています。ダイヤバルブのコアを押すことで簡単に空気を抜くこともでき、レベル調整が容易です。
    高さ(mm)(標準浮上時)90高さ調整範囲(mm)±6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高さ一定丸形防振ゴム KHA 倉敷化工

    高さ一定丸形防振ゴム KHA

    倉敷化工
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    高さが一定なので、支持荷重が異なっても設計施工が容易です。 ボルト径が一定(KHA-100は除く)、かつ全ねじなので取付けの自由度が高まります。 ばね定数の静動比が低く、高い防振性能を有します。 形状が単純、構造がシンプルで、取付けが容易、かつ経済的です。 金具表面は電気亜鉛めっきクロメート処理なので錆びに強い。
    形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • KHS-C 倉敷化工

    KHS-C

    倉敷化工
    789税込868
    1個
    4日以内出荷
    防振パッド用プレート。・高性能防振パッドカットタイプ【KHS-C10070】用プレート。使用方法。機械の脚部が防振パッドの全面に接触しない場合は、プレートを必ず使用してください。#防振ゴム #防振機器
  • 防振ゴム|帯電防止フートマウント CKN 倉敷化工

    防振ゴム|帯電防止フートマウント CKN

    倉敷化工
    719税込791
    1個
    4日以内出荷
    アンカー不要でレイアウトフリーな非帯電性防振ゴムです。防振しながら静電気を外に逃がす。床を汚しにくい特殊ゴム使用。
  • 帯電防止フートマウント CKNシリーズ 倉敷化工

    帯電防止フートマウント CKNシリーズ

    倉敷化工
    489税込538
    1個
    5日以内出荷
    アンカー不要でレイアウトフリーな非帯電性防振ゴムです。
    その他【ゴム】導電性NBR(体積固有抵抗率:8×103Ω・cm)付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1ヶ金具スチール(電気亜鉛めっき)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高性能防振パッド(カットタイプ)KHS-Cシリーズ 倉敷化工

    高性能防振パッド(カットタイプ)KHS-Cシリーズ

    倉敷化工
    529税込582
    1個
    3日以内出荷
    防振パッドが性能はそのままに、コンパクトサイズで登場。設置に必要な周辺部材も充実
    寸法C(mm)12材質(ゴム)クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高性能防振パッド(カットタイプ)KHS-Cシリーズ/オプション プレート 倉敷化工

    高性能防振パッド(カットタイプ)KHS-Cシリーズ/オプション プレート

    倉敷化工
    549税込604
    1個
    3日以内出荷
    防振パッドが性能はそのままに、コンパクトサイズで登場。設置に必要な周辺部材も充実
    寸法C(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイヤバルブ 倉敷化工

    タイヤバルブ

    倉敷化工
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    PSB形空気ばねは、ベローズ形空気ばねと呼ばれる一般産業用空気ばねです。優れた防振効果 : 固有振動数が低く、良好な防振効果が得られます。広い荷重範囲 : 内圧を変えるだけで広い荷重範囲に対応でき、固有振動数(防振効果)はほぼ一定です。優れた防音効果 : コイルスプリングに見られるようなサージング現象がなく、高周波振動を絶縁でき、防音効果が得られます。防振性能の向上 : 補助タンクの使用により、さらに柔かいばね定数が得られます。空気減衰力 : 補助タンクと空気ばねの連結部に絞りを設けると、空気減衰力を利用できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高さ一定丸形防振ゴム KHB 倉敷化工

    高さ一定丸形防振ゴム KHB

    倉敷化工
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    高さが一定なので、支持荷重が異なっても設計施工が容易です。ボルト径が一定(KHB-100は除く)、かつ全ねじなので取付けの自由度が高まります。ばね定数の静動比が低く、高い防振性能を有します。形状が単純、構造がシンプルで、取付けが容易、かつ経済的です。金具表面は電気亜鉛めっきクロメート処理なので錆びに強い。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 卓上型パッシプ除振台用 エアーコンプレッサー 倉敷化工

    卓上型パッシプ除振台用 エアーコンプレッサー

    倉敷化工
    239,800税込263,780
    1台
    30日以内出荷
    高い除振性能、機能美のデザイン、優れたコストパフォーマンス、。用途にあわせて選べる卓上形シリーズ。
    質量(kg)13電源(V)100運転音54dBRoHS指令(10物質対応)対応
  • 卓上型パッシプ除振台 TSPシリーズ(汎用) 倉敷化工

    卓上型パッシプ除振台 TSPシリーズ(汎用)

    倉敷化工
    239,800税込263,780
    1台
    42日以内出荷
    高い除振性能、機能美のデザイン、優れたコストパフォーマンス、。用途にあわせて選べる卓上形シリーズ。
    最大積載量(kg)100仕上搭載盤:ステンレス仕上げ固有振動数(Hz)上下:1.8 ~ 2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 卓上型パッシプ除振台 TCHシリーズ(TSH仕様+集中排気仕様) 倉敷化工

    卓上型パッシプ除振台 TCHシリーズ(TSH仕様+集中排気仕様)

    倉敷化工
    339,800税込373,780
    1台
    42日以内出荷
    高い除振性能、機能美のデザイン、優れたコストパフォーマンス、。用途にあわせて選べる卓上形シリーズ。
    仕様定盤上面タップ仕様:M6 タップ25mm ピッチ( シールド付き)仕上(定盤材質側面)スチールハニカム:上下面板 着磁性ステンレス(SUS430)、BA ステンレス貼り固有振動数(Hz)上下:1.8 ~ 2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 卓上型パッシプ除振台 TSHシリーズ(スチールハニカム定盤仕様) 倉敷化工

    卓上型パッシプ除振台 TSHシリーズ(スチールハニカム定盤仕様)

    倉敷化工
    289,800税込318,780
    1台
    42日以内出荷
    高い除振性能、機能美のデザイン、優れたコストパフォーマンス、。用途にあわせて選べる卓上形シリーズ。
    仕様定盤上面タップ仕様:M6 タップ25mm ピッチ最大積載量(kg)80仕上(定盤材質側面)スチールハニカム:上下面板 着磁性ステンレス(SUS430)、ビニールレザー貼り固有振動数(Hz)上下:1.8 ~ 2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイマウント LMBシリーズ 倉敷化工

    ハイマウント LMBシリーズ

    倉敷化工
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電性防振ゴム 倉敷化工

    導電性防振ゴム

    倉敷化工
    879税込967
    1個
    5日以内出荷
    高導電性ゴムを使用したシンプルな丸形防振ゴムです。
    用途圧縮方向のみでご使用ください。材質【金具】スチール(電気亜鉛めっき)材質(防振ゴム)導電性NBR(体積固有抵抗率:8×103Ω・cm)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • フレキシブルジョイント(ナイロンコート仕様) 倉敷化工

    フレキシブルジョイント(ナイロンコート仕様)

    倉敷化工
    1,398,000税込1,537,800
    1個
    4日以内出荷
    脈動・振動を同時に吸収する防振継手
    用途ポンプなどの配管接手質量(kg)127使用流体水、冷水、温水、海水
  • フレキシブルジョイント(フランジSUS) 倉敷化工

    フレキシブルジョイント(フランジSUS)

    倉敷化工
    78,980税込86,878
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    耐薬品性、耐熱性に優れた防振継手
    用途ポンプなどの配管接手材質SUS使用流体給湯、プール水、薬液、純水
  • フレキシブルジョイント 倉敷化工

    フレキシブルジョイント

    倉敷化工
    64,980税込71,478
    1個
    5日以内出荷
    耐薬品性、耐熱性に優れた防振継手
    用途ポンプなどの配管接手質量(kg)1.4ボルト長さ(mm)推奨50使用流体給湯、プール水、薬液、純水ボルト径M(mm)推奨12
  • フレキシブルジョイント(フランジSUS) 倉敷化工

    フレキシブルジョイント(フランジSUS)

    倉敷化工
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    一般用として最適な防振継手
    用途ポンプなどの配管接手材質内面・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400、フランジ:SUS304相当種類フレキシブルジョイント使用流体水、冷水、温水、海水
  • フレキシブルジョイント(プレスフランジ) 倉敷化工

    フレキシブルジョイント(プレスフランジ)

    倉敷化工
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    耐塩素性に優れた新ゴム材で、衛生的な配管を実現した給水専用防振継手
    用途ポンプなどの配管接手使用流体水、冷水、温水、海水、上水、不凍水
  • フレキシブルジョイント(JIS5Kフランジ) 倉敷化工

    フレキシブルジョイント(JIS5Kフランジ)

    倉敷化工
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    耐塩素性に優れた新ゴム材で、衛生的な配管を実現した給水専用防振継手
    用途ポンプなどの配管接手種類フレキシブルジョイント使用流体上水
  • フレキシブルジョイント(日水協フランジSUS) 倉敷化工

    フレキシブルジョイント(日水協フランジSUS)

    倉敷化工
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
    耐塩素性に優れた新ゴム材で、衛生的な配管を実現した給水専用防振継手
    用途ポンプなどの配管接手材質SUS種類フレキシブルジョイント使用流体上水