カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 機構部品(4)
絞り込み
ブランド
  • 倉敷化工
  • モノタロウ(24)
  • 清水製作所[継手](277)
  • ノーブランド(137)
  • BEAMS(ビームス)(125)
  • コノエ(117)
  • 村部フランヂ(114)
  • エスコ(97)
  • ニムラ(93)
  • TAKIGEN(タキゲン)(82)
  • カネソウ(76)
  • ハリケーン(70)
  • TRUSCO(67)
  • カワグレ(57)
  • 第一機材(55)
  • 岩田製作所(53)
  • RYOCO(菱高精機)(52)
  • フジトク(49)
  • 大阪魂(48)
  • SMC(47)
  • TOZEN(トーゼン)(46)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SS400」の検索結果

ステンレス・アルミ・鉄など かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工も可能 詳細はこちら
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カイザーフレックス 倉敷化工カイザーフレックス倉敷化工
7,198税込7,918
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質内面・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400、フランジ:SS400(電気メッキ/適合寸法JIS10K)使用流体冷水、冷却水、温水、冷温水、海水、排水材質(フランジ)SS400(電気亜鉛めっき、適合寸法:JIS10K)材質(ゴム)内面ゴム:合成ゴム、外面ゴム:合成ゴム
ハイマウント M・MYシリーズ 倉敷化工ハイマウント M・MYシリーズ倉敷化工
4,298税込4,728
1個
当日出荷から22日以内出荷
優れた防振性能。 レイアウトの変更自由。 用途に合わせて選べる豊富なラインナップ。 床を汚しにくい特殊ゴムを使用。 レベル調整が可能。特にハンドルタイプは調節が簡単。 床の勾配に合わせて設置が可能。(±3度) Mシリーズは、油、オゾンに強い耐久性に優れた特殊ゴムを使用。 MYシリーズは、ハイダンピングラバーの採用で大幅な減衰効果。
形状丸形接続方式片端おねじ材質(ボルト)SS400特性耐久性/耐油性適合用途防振/除振/防音
ハイマウント LM・LMYシリーズ 倉敷化工ハイマウント LM・LMYシリーズ倉敷化工
4,498税込4,948
1個
当日出荷から22日以内出荷
優れた防振性能。 レイアウトの変更自由。 用途に合わせて選べる豊富なラインナップ。 床を汚しにくい特殊ゴムを使用。 レベル調整が可能。特にハンドルタイプは調節が簡単。 床の勾配に合わせて設置が可能。(±3度) LMシリーズは、油、オゾンに強い耐久性に優れた特殊ゴムを使用。 LMYシリーズは、ハイダンピングラバーの採用で大幅な減衰効果。
形状角形タイプハンドル接続方式片端おねじ材質(ボルト)SS400特性耐久性/耐油性適合用途防振/除振/防音
空気バネベローズ形(取付プレート付き) 倉敷化工空気バネベローズ形(取付プレート付き)倉敷化工
32,980税込36,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
防振除振用には:固有振動数が低く、優れた防振効果が得られます。内圧を変えるだけで広い荷重範囲に対応でき、固有振動数(防振効果)はほぼ一定です。コイルスプリングにみられるようなサージング現象がなく、高周波振動を絶縁でき、防音効果が得られます。補助タンクの使用により、さらにやわらかいばね定数が得られ、防振性能の向上ができます。補助タンクと空気ばねの連結部に絞りを設けると、空気減衰力を利用できます。レベリングバルブ(自動高さ制御弁)との併用により、支持荷重が変わっても高さを一定に保つことができます。
用途産業機械の防振に:振動ふるい、振動コンベア、コンクリートブロックマシン、コンクリート製品製造機械、エアージェットルーム、業務用洗濯機、遠心分離機、コンプレッサー、真空ポンプ、高速プレス 精密機器の除振に:露光装置、電子顕微鏡、三次元測定器、レーザー関連試験機、マスクアライナー アクチュエーターに:リフター、クランプ、ベルトの張力調整、ロールの加圧力調整、ジェットコースターブレーキ、乗用ゲーム機材質/仕上(締付けリング・中間リング・取付けプレート(上下)・締付けボルト):SS400/電気亜鉛メッキ段数1接続方式その他常用圧力(MPa)0.5プレート付き最大使用圧力(MPa)0.7材質(ベローズ)合成ゴム、補強コード、ビードワイヤー材質(防振ゴム)合成天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振/除振
クリーンフレックスLite 倉敷化工クリーンフレックスLite倉敷化工(1件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
JWWA 日本水道協会認証登録品。 新設計プレスフランジ採用、高性能、低コストを実現。 製品質量は従来品より約60%減の軽量化。 新開発のゴム(JW01)を内面ゴムに採用。 ソリッドリングだから20万回の耐久性。
材質SS400相当(溶融亜鉛めっき)使用流体水、冷水、温水、海水、浄水、不凍液
クリーンフレックス 倉敷化工クリーンフレックス倉敷化工
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400使用流体給水、上水材質(フランジ)SS400(電気亜鉛めっき、適合寸法:JIS10K)材質(ゴム)内面ゴム:合成ゴム(JW01)、外面ゴム:合成ゴム
フレキシブルジョイント 倉敷化工フレキシブルジョイント倉敷化工
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
耐塩素性に優れた新ゴム材で、衛生的な配管を実現した給水専用防振継手
用途ポンプなどの配管接手種類フレキシブルジョイント使用流体上水、水、冷水、温水、海水
パイプサイレンサー KV-K型 倉敷化工パイプサイレンサー KV-K型倉敷化工
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400、異径フランジ:FC200適合寸法:JIS10K、六角ボルト:SS400相当(電気亜鉛めっき)使用流体水、冷水、温水、海水材質(フランジ)SS400(電気亜鉛めっき、適合寸法:JIS10K)材質(ゴム)内面ゴム:合成ゴム、外面ゴム:合成ゴム
パイプサイレンサー KV-CN型 倉敷化工パイプサイレンサー KV-CN型倉敷化工
65,980税込72,578
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400、異径フランジ:FC200(ナイロンコート)適合寸法:JIS10K、六角ボルト:SS400相当(電気亜鉛めっき)表面処理ナイロンコート使用流体上水材質(フランジ)SS400(電気亜鉛めっき、適合寸法:JIS10K)材質(ゴム)内面ゴム:合成ゴム(JW01)、外面ゴム:合成ゴム
ハイパー20 倉敷化工ハイパー20倉敷化工
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400使用流体水、冷水、温水、海水材質(フランジ)SS400(電気亜鉛めっき、適合寸法:JIS20K)材質(ゴム)内面ゴム:合成ゴム(JW01)、外面ゴム:合成ゴム
フレキシブルジョイント(フランジSUS) 倉敷化工フレキシブルジョイント(フランジSUS)倉敷化工
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
一般用として最適な防振継手
用途ポンプなどの配管接手材質内面・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400、フランジ:SUS304相当種類フレキシブルジョイント使用流体水、冷水、温水、海水
フレキシブルジョイント(フランジSUS) 倉敷化工フレキシブルジョイント(フランジSUS)倉敷化工
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
耐塩素性に優れた新ゴム材で、衛生的な配管を実現した給水専用防振継手
用途ポンプなどの配管接手材質内面ゴム・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400、フランジ:SUS304相当種類フレキシブルジョイント使用流体上水
スプリングハンガー 倉敷化工スプリングハンガー倉敷化工
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷