カテゴリ
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- 倉敷化工
- MAZDA(マツダ)(9)
- 二葉製作所(8)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- ジョー・プリンス竹下(3)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- ナベヤ(2)
- KYB(カヤバ)(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- スズキ(1)
- Nikon(ニコン)(1)
- 栃木屋(1)
- Kawasaki(1)
- BRAITH(ブレイス)(1)
- ダイハツ(1)
- HANIL PRECISION(1)
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「f151 34 003」の検索結果

ラバースプリング KR
倉敷化工(1件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から8日以内出荷優れた防振性能 : ゴムとコイルばねを組合わせた円筒形の複合ばねの構造により柔かいばねが得られ、たわみが大きく取れます。 大きい耐荷重性 : 金属のばねと特殊合成ゴムの複合ばねのため、座屈することなしに高荷重の負荷性能が得られます。 減衰効果が大きい : 高損失係数を持つ特殊合成ゴムの使用により共振振幅の低減効果に優れます。 防音緩衝効果に優れる : 金属ばね単体で使用する場合に見られるサージング現象がなく騒音の発生がありません。又、特殊構造から衝撃吸収性能にも優れます。 耐久性、耐薬品性に優れている : 高度の形状設計技術および配合技術によって完成されたものであるため、使用中の機械的劣化及び酸素オゾン薬品等での化学的劣化にも極めて優れています。 取付けが容易 : ラバースプリング内径面にガイドピンを置き、機械を載せることで取付けができます。もし内径が大きすぎる場合にはスペーサーを使用してください。スペーサーは別途ご用命下さい。スペーサーの着脱はお客様で簡単にできます。形状丸形色黒接続方式丸穴材質(ゴム)合成ゴム材質(防振ゴム)合成天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性/耐薬品性/耐荷重性適合用途防振/緩衝/防音