カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 自動車純正部品(6)
- 機構部品(3)
- バイク部品(2)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「f151 28 773」の検索結果

丸型中空 スペーサー CB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(パック品)
廣杉計器(4件のレビュー)¥529税込¥5821パック(5個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質黄銅(低カドミ材)表面処理ニッケル
スペーサー 丸型中空 CF-E(鉄/三価クロメート)(パック品)
廣杉計器¥429~税込¥472~1パック(2個)当日出荷から翌々日出荷ねじ径M4用外径(Φmm)8材質鉄表面処理三価クロムクロメート処理
円筒型防振ゴム EFタイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から65日以内出荷a方向に軟らかいバネ。 r方向に硬いバネ。 比較的大きな捩り角が得られる。内筒に対する外筒の捩り角が比較的大きく得られるのでリンク機構のジョイント支点等に適している。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴム
ガススプリング
ナベヤ(30件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本翌日出荷から4日以内出荷小型・軽量でありながら、大きなバネ力(反力)が得られます。 バネ力(反力)は、長いストロークにわたり、ほぼ一定です。 用途に応じた設計ができ、広範囲に応用できます。寸法E(mm)8.6