ホシザキ
ホシザキのページです。ホシザキは、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品、厨房機器・キッチン/店舗用品、医療・介護用品などの商品を提供しています。現在82件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | ホシザキ関東株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1976/02/20 |
| 所在地 | 〒112-0001 東京都文京区白山4丁目37番33号ホシザキ関東ビル 5F |
置き場所に困らない省スペース設計。
スライド扉採用で、通路や狭い場所でも出し入れが容易。
排水工事が不要な除霜水強制蒸発式
電源(単相/V)100
庫内温度(℃)2~12
スリムなボディでワイドな収納力を実現。スイング式ロングガラス扉を採用し庫内をスッキリ見せる
用途後方の脚にキャスターが付いているのでラクに移動・設置ができます。
電源(V)単相100
冷却能力(℃)2~12
食材の保冷
用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。
電源(V)単相100
棚板耐荷重(kg)60
冷却能力(℃)冷蔵-6~15冷凍-25~-7
食材の保冷
用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。
電源(V)単相100
棚板耐荷重(kg)60
冷却能力(℃)-6~12
キューブアイス:透明で立方体のおいしい氷。
用途ジュース、アイスコーヒー、お冷などのドリンク類に。また、アイシング用、氷枕、氷のうに使用も。
温水・冷水がワンタッチ。
温度設定も可能なウォータークーラー。
電源(単相/V)100
質量(kg)18
冷却器外周クーリングコイル巻付
電流(A)冷水時:2.3/2.2、温水時:6.0/6.0
仕様温水・冷水切替
冷水のセルフサービスを衛生的に快適にサポートするコールドウォーターディスペンサー
水道直結
電源(単相/V)100
容量(kVA)0.52(5.2A)
消費電力(W)225/265
冷却方式アイスバンク方式
復帰時間3.0/2.5時(冷却水温0℃から蓄氷完了まで)
狭いスペースに設置できるスライド扉式の冷蔵ショーケースです。
冷却能力(℃)2~12(周囲温度30℃時)
お冷やの提供をスマートに実現するチップアイスディスペンサー
用途小さくて舌触りの良いチップアイスはお冷や清涼飲料水におすすめ
電源(V)単相100
お冷やの提供をスマートに実現するシャトルアイスディスペンサー
用途小さくて舌触りの良いシャトルアイスはお冷や清涼飲料水におすすめ
質量(kg)20
外形寸法(mm)180×545×630
電源(V)単相100
消費電力(W)(50/60Hz)150/160
貯氷量(kg)3
製氷能力約11/13kg(50/60Hz)(周囲温度20℃ 水温15℃)
1個
¥299,800
税込¥329,780
6日以内出荷
お冷やの提供をスマートに実現するアイスディスペンサー
用途クリアでスリムな菱形氷はお冷や清涼飲料水におすすめ
質量(kg)41
外形寸法(mm)430×600×800
電源(V)単相100
消費電力(W)(50/60Hz)250/295
貯氷量(kg)10
製氷能力約32/34kg(50/60Hz)(周囲温度20℃ 水温15℃)
1個
¥769,800
税込¥846,780
6日以内出荷
食材の粗熱取り、凍結
用途人間工学に基づいたハンドル位置。タッチパネルを採用。シンプルで感覚的に操作が出来る
電源(V)三相200
冷却能力(℃)ソフト・ハードチル・ショックフリーズ機能、芯温・タイマー・庫内温度で管理
食材の陳列
用途おいしく冷やしておいしく魅せる、ホシザキのショーケース。
電源(V)単相100
消費電力(W)(50/60Hz)207/207
冷却能力(℃)0~10
食材の保冷
用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。
電源(V)三相200
棚板耐荷重(kg)60
冷却能力(℃)冷蔵-6~12冷凍-25~-7
食材の保冷
用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。
質量(kg)89
外形寸法(mm)1800×600×800
電源(V)単相100
消費電力(W)(50/60Hz)138/138
棚板耐荷重(kg)60
冷却能力(℃)-6~12
1個
¥369,800
税込¥406,780
6日以内出荷
食材の保冷
用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。
質量(kg)93
外形寸法(mm)1800×600×800
電源(V)単相100
消費電力(W)(50/60Hz)231/231
棚板耐荷重(kg)60
冷却能力(℃)-25~-7
1個
¥449,800
税込¥494,780
6日以内出荷
食材の保冷
用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。
質量(kg)95
外形寸法(mm)1800×600×800
電源(V)単相100
消費電力(W)(50/60Hz)192/192
棚板耐荷重(kg)60
冷却能力(℃)冷蔵-6~12冷凍-25~-7
1個
¥459,800
税込¥505,780
6日以内出荷
食材の保冷
用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。
電源(V)三相200
冷却能力(℃)冷凍-25~-7
キューブアイス:透明で立方体のおいしい氷。
用途ジュース、アイスコーヒー、お冷などのドリンク類に。また、アイシング用、氷枕、氷のうに使用も。
質量(kg)105
外形寸法(mm)700×670×1590
電源(V)単相100
消費電力(W)(50/60Hz)1080/1230
貯氷量(kg)自然落下時:約85/最大ストック量約110
製氷能力約216/230kg(50/60Hz)(周囲温度20℃ 水温15℃)
1個
¥1,098,000
税込¥1,207,800
6日以内出荷
不定形の小さな粒状の氷
用途狭いすき間にも入り込み、。すばやく冷却します。
電源(V)単相100
消費電力(W)(50/60Hz)370/430
製氷能力約105/115kg(50/60Hz)(周囲温度20℃ 水温15℃)
不定形の小さな粒状の氷
用途狭いすき間にも入り込み、。すばやく冷却します。
質量(kg)116
外形寸法(mm)700×790×1790
電源(V)三相200
消費電力(W)(50/60Hz)815/960
貯氷量(kg)約120(自然落下時 約90)
製氷能力約320/340kg(50/60Hz)(周囲温度20℃ 水温15℃)
1個
¥1,298,000
税込¥1,427,800
6日以内出荷
粒状の氷を押し固めた扇形断面の小さな氷片
用途ドリンク類やアイスベッドなど、幅広い場面で活用されています。
電源(V)単相100
粒状の氷を押し固めた扇形断面の小さな氷片
用途ドリンク類やアイスベッドなど、幅広い場面で活用されています。
質量(kg)116
外形寸法(mm)700×790×1790
電源(V)三相200
消費電力(W)(50/60Hz)865/1035
貯氷量(kg)約145(自然落下時 約130)
製氷能力約280/300kg(50/60Hz)(周囲温度20℃ 水温15℃)
1個
¥1,398,000
税込¥1,537,800
6日以内出荷
安全でラクラク。熱効率ほぼ100%
用途油槽の内側が清掃もしやすい。
ランニングコスト削減、消費水量約50%削減し、衛生面に配慮した製品です。
用途お冷や、ドリンクに。
仕様製氷能力(kg)(50/60Hz):53/58
付属品スコップ
トラスコ品番246-0875
材質ステンレス鋼板
高さ(mm)800
奥行(mm)525
間口(mm)630
消費電力(W)(50/60Hz)260/285
貯氷量(kg)27
標準消費電力料金(円/h)7.0/7.7
1台
¥699,800
税込¥769,780
8日以内出荷
ランニングコスト削減、消費水量約50%削減し、衛生面に配慮した製品です。デジタル表示計搭載でメンテナンス性が大幅にアップしました。
用途お冷や品物の冷却に。
仕様製氷能力(kg)(50/60Hz):65/68(1日)
付属品スコップ
トラスコ品番246-0851
材質ステンレス鋼板
高さ(mm)800
タイプ空冷仕様
奥行(mm)525
間口(mm)630
電源コード(m)2.8
消費電力(W)(50/60Hz)310/330
貯氷量(kg)27
標準消費電力料金(円/h)8.4/8.9
1台
¥769,800
税込¥846,780
8日以内出荷
作業台・ディスペンサー類の置き台として使用可能
用途ステンレス天板を採用した、便利なアンダーカウンタータイプ
電源(V)単相100
棚板耐荷重(kg)45
冷却能力(℃)2~12
食材の保冷
用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。
電源(V)単相100
棚板耐荷重(kg)60
冷却能力(℃)-6~12
食材の保冷
用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。
電源(V)単相100
棚板耐荷重(kg)40
冷却能力(℃)冷蔵:-6~15、冷凍:-25~-7
食材の保冷
用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。
電源(V)単相100
棚板耐荷重(kg)40
冷却能力(℃)-23~-7
食材の保冷
用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。
電源(V)単相100
棚板耐荷重(kg)40
冷却能力(℃)-3~12
食材の保冷
用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。
電源(V)単相100
棚板耐荷重(kg)40
冷却能力(℃)冷蔵-3~12冷凍-23~-7
-60℃の超低温で保存する事でタンパク質の酵素分解や脂肪の酸化を抑制し、。冷凍焼けによる変色や食感の悪化も防ぎます
用途扉が開いた状態を保てる扉保持機能で、食材の出し入れをスムーズにおこなえます
電源(V)単相100
冷却能力(℃)-60~-50調整可能
食材の保冷
用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。
電源(V)単相100
棚板耐荷重(kg)40
冷却能力(℃)-6~12
食材の保冷
用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。
電源(V)単相100
棚板耐荷重(kg)40
冷却能力(℃)-25~-7
仕様●最大貯氷量:約4.5kg●氷の形状:三日月状(37×30×13mm)
付属品スコップ 給水口金具 給水ホース(2m) 排水ホース(2m)
幅(mm)326
寸法(mm)326×413×512
質量(kg)22
高さ(mm)512
奥行(mm)413
電源(V)AC100 50/60Hz
配管口径G3/4(給水) 外径28mmΦ(排水)
製氷能力10/12kg/日(50/60Hz)
1個(1個)
¥239,800
税込¥263,780
10日以内出荷
付属品スコップ エルボソケット×2
電源(V)AC100 50/60Hz
給水方式水道直結方式
配管口径Rc1/2(給水) Rp3/4(排水)
製氷能力約100kg
庫内の温度異常を知らせるブザーを搭載しています。開け閉めしやすい軽量扉を採用しています。また扉が開いた状態で保てる扉保持機能により、試料の出し入れがスムーズです。自然界に元々ありGWP値が非常に低い自然冷媒を使用しています。
付属品バスケット 霜取り用ヘラ セパレーター 鍵
性能冷却:-50~-60℃
低出力レベルを細かく設定。デリケートな火加減が可能に。温かい料理がすぐに提供できる、6段階の保温モード
1個
¥359,800
税込¥395,780
5日以内出荷
ビールジョッキを-10℃で冷凍。
前面出し入れ方式ガラス扉
中ジョッキは435mL・大ジョッキは800mLの市販品を使用した場合です。
ジョッキサイズ・容量により収納個数は異なります。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:455×700×H1865mm●有効内容積:277L●庫内温度(周囲温度30℃):-15~5℃●使用電源:単相100V 50/60Hz・0.89kVA(8.9A)●定格消費電力:255/240W●収納本数:中ジョッキ/168個、大ジョッキ/90個●コード番号:AF0359
アズワン品番67-6879-45
1個
¥969,800
税込¥1,066,780
28日以内出荷