絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
78件中 4178
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 製氷機 ホシザキ

    製氷機

    ホシザキ
    239,800税込263,780
    1個(1個)
    10日以内出荷
    仕様●最大貯氷量:約4.5kg●氷の形状:三日月状(37×30×13mm)付属品スコップ 給水口金具 給水ホース(2m) 排水ホース(2m)幅(mm)326寸法(mm)326×413×512質量(kg)22高さ(mm)512奥行(mm)413電源(V)AC100 50/60Hz配管口径G3/4(給水) 外径28mmΦ(排水)製氷能力10/12kg/日(50/60Hz)
  • ディープフリーザ ホシザキ

    ディープフリーザ

    ホシザキ
    439,800税込483,780
    1台(1台)
    5日以内出荷
    庫内の温度異常を知らせるブザーを搭載しています。開け閉めしやすい軽量扉を採用しています。また扉が開いた状態で保てる扉保持機能により、試料の出し入れがスムーズです。自然界に元々ありGWP値が非常に低い自然冷媒を使用しています。
    付属品バスケット 霜取り用ヘラ セパレーター 鍵性能冷却:-50~-60℃
  • 業務用電磁調理器   HIH-22CE-1 ホシザキ

    業務用電磁調理器 HIH-22CE-1

    ホシザキ
    359,800税込395,780
    1個
    8日以内出荷
    低出力レベルを細かく設定。デリケートな火加減が可能に。温かい料理がすぐに提供できる、6段階の保温モード
  • ビールジョッキクーラー ホシザキ

    ビールジョッキクーラー

    ホシザキ
    969,800税込1,066,780
    1個
    27日以内出荷
    ビールジョッキを-10℃で冷凍。 前面出し入れ方式ガラス扉 中ジョッキは435mL・大ジョッキは800mLの市販品を使用した場合です。 ジョッキサイズ・容量により収納個数は異なります。 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
    仕様●サイズ:455×700×H1865mm●有効内容積:277L●庫内温度(周囲温度30℃):-15~5℃●使用電源:単相100V 50/60Hz・0.89kVA(8.9A)●定格消費電力:255/240W●収納本数:中ジョッキ/168個、大ジョッキ/90個●コード番号:AF0359アズワン品番67-6879-45
  • ティーディスペンサー(茶葉タイプ) ホシザキ

    ティーディスペンサー(茶葉タイプ)

    ホシザキ
    499,800税込549,780
    1台
    6日以内出荷
    ワンタッチで入れたてのお茶。茶葉だから、味も香りも豊かな一杯に。
    用途くつろぎのひとときを届ける。お茶は、すばやく、美味しく、衛生的で、均一に抽出。仕様連続注出茶:約250杯(80ml/杯)温茶・温水・冷水電源(単相/V)100消費電力(W)(50/60Hz)1200/1200
  • 食器洗浄機 ホシザキ

    食器洗浄機

    ホシザキ
    799,800税込879,780
    1台
    6日以内出荷
    洗浄力と使いやすさを両立。洗浄・すすぎ一体ノズルにてワンタッチ脱着。液晶パネルを搭載する事で状態が分かりやすくお知らせ。庫内開口320→370に変更。省エネ性能を従来よりさらに8.1%削減
    用途厨房の食器洗浄外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×800
  • 小型冷蔵ショーケース SSBシリーズ ホシザキ

    小型冷蔵ショーケース SSBシリーズ

    ホシザキ
    189,810税込208,791
    1台
    26日以内出荷から29日以内出荷
    奥行き450mmですので、わずかなスペースにも設置できます。 スライド扉で通路や狭い場所でも出し入れが容易です。 庫内温度がひと目でわかるデジタル温度表示です。 除霜水をドレンパンに受けてユニット排熱により強制蒸発させる除霜水強制蒸発式で、排水工事が不要です。 後方の脚にキャスターが付いているので移動・設置も容易です。
    電源(単相/V)100 50/60Hz庫内温度(℃)2~12
  • テーブル形冷凍冷蔵庫 ホシザキ

    テーブル形冷凍冷蔵庫

    ホシザキ(1件のレビュー)
    289,800税込318,780
    1台
    6日以内出荷
    ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。
    用途食材の保冷電源(V)単相100冷却能力(℃)冷蔵:-3~12、冷凍:-23~-7
  • テーブル形冷蔵庫 ホシザキ

    テーブル形冷蔵庫

    ホシザキ
    149,800税込164,780
    1台
    6日以内出荷
    ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。
    用途食材の保冷電源(V)単相100
  • 業務用縦型冷蔵庫 ホシザキ

    業務用縦型冷蔵庫

    ホシザキ
    339,800税込373,780
    1台
    6日以内出荷
    ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。
    用途食材の保冷高さ(mm)1910電源(V)単相100棚板耐荷重(kg)60冷却能力(℃)-6~12
  • 製氷機(キューブアイス) ホシザキ

    製氷機(キューブアイス)

    ホシザキ
    289,800税込318,780
    1台
    6日以内出荷
    キューブアイス:透明で立方体のおいしい氷。
    用途ジュース、アイスコーヒー、お冷などのドリンク類に。また、アイシング用、氷枕、氷のうに使用も。電源(V)単相100
  • 電解水生成装置 ホシザキ

    電解水生成装置

    ホシザキ
    529,800税込582,780
    1台
    6日以内出荷
    食の現場で日々、欠かすことができない衛生管理。 洗浄や除菌などの効果はもちろん、手軽さや扱いやすさなどの効率性も大事なポイントです。 効果と効率性を兼ね備えた新しい衛生管理。厚生労働省の次亜塩素酸水(電解水)の全成分規格に対応。
    仕様有効塩素:10~60mg/kg質量(kg)約7電源(V)単相100消費電力(W)170交換目安定期交換部品:電解槽1000時間交換目安水量(L/min)生成能力:最大5以下
  • クレセントアイスメーカー ホシザキ

    クレセントアイスメーカー

    ホシザキ
    227,810税込250,591
    1台
    7日以内出荷
    カウンターのわずかなスペースに設置可能なコンパクトサイズの製氷機です。不純物を除去したピュアな三日月氷が作れます。
    質量(kg)22付属品スコップ、給水金具(G3/4-G1/2)、ジョイントパッキン、ヒューズ(10A)貯氷量(kg)約4(自然落下時)/約4.5(最大ストック量)製氷能力約10/12kg/日(50/60Hz)外寸(mm)326×413×512電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)(50/60Hz)175/170アズワン品番7-9352-01
  • 小型冷蔵ショーケース SSBシリーズ ホシザキ

    小型冷蔵ショーケース SSBシリーズ

    ホシザキ
    180,310税込198,341
    1台
    26日以内出荷から29日以内出荷
    奥行き450mmですので、わずかなスペースにも設置できます。スライド扉で通路や狭い場所でも出し入れが容易です。庫内温度がひと目でわかるデジタル温度表示です。除霜水をドレンパンに受けてユニット排熱により強制蒸発させる除霜水強制蒸発式で、排水工事が不要です。後方の脚にキャスターが付いているので移動・設置も容易です。
    電源(V)単相100(50/60Hz)庫内温度(℃)2~12
  • 包丁まな板UV殺菌庫 ホシザキ

    包丁まな板UV殺菌庫

    ホシザキ
    289,800税込318,780
    1台
    6日以内出荷
    二次汚染の原因となりやすい包丁やマナ板を温風乾燥とUV殺菌をおこなうことで交差汚染リスクを低減します。 UVランプによるUV照射で、包丁とマナ板を殺菌します。 耐熱性の低い樹脂を使用した包丁の柄やマナ板にも使用できます。
    電源(単相/V)100
  • ティーディスペンサー(パウダータイプ) ホシザキ

    ティーディスペンサー(パウダータイプ)

    ホシザキ
    539,800税込593,780
    1台
    6日以内出荷
    一年中「温」も「冷」も選択できます。また、お湯と冷水も注出可能。均一のおいしさをサービス。 煎茶や玄米茶、烏龍茶などのお茶だけでなく、スポーツドリンクやスープも注出が可能。
    電源(単相/V)100容量(kVA)1.20(12.0A)消費電力(W)1035/1075給水方式水道直結式(給水口G1/2オネジ)排水方式直接排水式(呼び25水道用塩ビパイプ配管可能)能力給茶機:約100杯(連続)[周囲温度30℃、給水温25℃、注出温度70℃以上、90mL/杯、4杯/分注出]・冷水機:約100杯(連続)[周囲温度25℃、給水温20℃、注出温度10℃以下、100mL/杯、3杯/分注出]沸騰時間目安約55分(周囲温度30℃、水温25℃→90℃)タンク容量(L)総貯水量:7(有効水量3.8L+保安水量3.2L)温度調節タンク内65~94℃で湯温設定可(標準設定90℃)、湯温表示機能付冷却時間約2.5h/50Hz 約2.0h/60Hz(周囲温度30℃、水温25℃→製氷2kg完了)タイマー週間タイマー設置場所屋内使用周囲温度(℃)5~35
  • リーチイン冷蔵ショーケース ホシザキ

    リーチイン冷蔵ショーケース

    ホシザキ
    499,800税込549,780
    1台
    6日以内出荷
    スライド扉採用で、設置条件にて選択出来る フィルターと一体化していたドレンパンを独立させることで、お手入れしやすいサイズになりました。 毎日ドレンパン内の水を排水してください。
    電源(単相/V)100容量(kVA)0.42(4.2A)消費電力(W)冷却時:207/207、霜取時:22/22庫内温度(℃)0~10
  • 食器洗浄機 ホシザキ

    食器洗浄機

    ホシザキ
    729,800税込802,780
    1台
    6日以内出荷
    高い洗浄力と省エネ性を、コンパクトボディで実現。 スペースを有効活用できるアンダーカウンタータイプ。
    用途厨房の食器洗浄を行います。
  • シャトルアイスディスペンサー ホシザキ

    シャトルアイスディスペンサー

    ホシザキ
    629,800税込692,780
    1台
    8日以内出荷
    スリム&コンパクト設計でオフィスなどにピッタリなアイスディスペンサーです。貯水キャビネット付きで配管工事も不要です。
    仕様(氷の大きさ)23×23×14mmトラスコ品番835-8084質量(g)34タイプボタン抽出タイプ電源(V)単相100消費電力(W)150/160タンク容量(L)約10電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)150/160本体寸法(mm)奥行553本体寸法(mm)高さ1405本体寸法(mm)幅180貯氷量(kg)3製氷能力(室温20℃、水温15℃、50/60HZ):約10/9分(製氷量約85g、27個)、(室温30℃、水温25℃、50/60HZ):約12/11分(製氷量約85g、27個)
  • 小型冷蔵ショーケース ホシザキ

    小型冷蔵ショーケース

    ホシザキ
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷
    狭いスペースに設置できるスライド扉式の冷蔵ショーケースです。
    冷却能力(℃)2~12(周囲温度30℃時)
  • シャトルアイスディスペンサー ホシザキ

    シャトルアイスディスペンサー

    ホシザキ
    629,800税込692,780
    1台
    8日以内出荷
    スリム&コンパクト設計でオフィスなどにピッタリなアイスディスペンサーです。貯水キャビネット付きで配管工事も不要です。
    トラスコ品番835-8084寸法(mm)氷:23×23×14質量(kg)34タイプボタン抽出タイプ電源(V)単相100消費電力(W)150/160タンク容量(L)約10電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)150/160本体寸法(mm)奥行553本体寸法(mm)高さ1405本体寸法(mm)幅180貯氷量(kg)3製氷能力(室温20℃、水温15℃、50/60HZ):約10/9分(製氷量約85g、27個)、(室温30℃、水温25℃、50/60HZ):約12/11分(製氷量約85g、27個)
  • DHM-15A-HW 部品コックAY/ハンドルH ホシザキ

    DHM-15A-HW 部品コックAY/ハンドルH

    ホシザキ
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
  • キューブアイスディスペンサー ホシザキ

    キューブアイスディスペンサー

    ホシザキ
    619,800税込681,780
    1個
    6日以内出荷
    ホテル、病院、スーパーなど多彩なシーンで使用されているキューブアイスディスペンサー
    用途ワンタッチで角氷を衛生的に放出電源(V)単相100
  • 高湿ディスプレイケース ホシザキ

    高湿ディスプレイケース

    ホシザキ
    449,800税込494,780
    1個
    6日以内出荷
    食材の陳列
    用途おいしく冷やしておいしく魅せる、ホシザキのショーケース。電源(V)単相100冷却能力(℃)0~10湿度(%)60~80
  • 恒温高湿ネタケース ホシザキ

    恒温高湿ネタケース

    ホシザキ
    399,800税込439,780
    1個
    6日以内出荷
    食材の陳列
    用途おいしく冷やしておいしく魅せる、ホシザキのショーケース。電源(V)単相100冷却能力(℃)4~10湿度(%)0.8
  • 冷蔵ディスプレイケース ホシザキ

    冷蔵ディスプレイケース

    ホシザキ
    269,800税込296,780
    1個
    6日以内出荷
    食材の陳列
    用途おいしく冷やしておいしく魅せる、ホシザキのショーケース。質量(kg)58外形寸法(mm)932×390×770電源(V)単相100消費電力(W)(50/60Hz)170/165冷却能力(℃)5~15
  • 業務用冷凍冷蔵庫 ホシザキ

    業務用冷凍冷蔵庫

    ホシザキ
    599,800税込659,780
    1個
    6日以内出荷
    食材の保冷
    用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。電源(V)単相100棚板耐荷重(kg)60冷却能力(℃)冷蔵-6~12冷凍-25~-7
  • 業務用三温度冷凍冷蔵庫 ホシザキ

    業務用三温度冷凍冷蔵庫

    ホシザキ
    619,800税込681,780
    1個
    6日以内出荷
    食材の保冷
    用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。電源(V)単相100棚板耐荷重(kg)60冷却能力(℃)冷蔵-6~12冷凍-25~-7
  • 冷蔵庫(自然冷媒) ホシザキ

    冷蔵庫(自然冷媒)

    ホシザキ
    449,800税込494,780
    1個
    6日以内出荷
    食材の保冷
    用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。電源(V)単相100冷却能力(℃)-6~12
  • 冷蔵庫(自然冷媒) ホシザキ

    冷蔵庫(自然冷媒)

    ホシザキ
    529,800税込582,780
    1個
    6日以内出荷
    食材の保冷
    用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。外形寸法(mm)1500×800×1910電源(V)三相200棚板耐荷重(kg)60冷却能力(℃)-6~12
  • 冷凍庫(自然冷媒) ホシザキ

    冷凍庫(自然冷媒)

    ホシザキ
    529,800税込582,780
    1個
    6日以内出荷
    食材の保冷
    用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。電源(V)単相100冷却能力(℃)冷凍-25~-7
  • 業務用食器洗浄機 ホシザキ

    業務用食器洗浄機

    ホシザキ
    779,800税込857,780
    1個
    6日以内出荷
    洗浄力と使いやすさを両立。洗浄・すすぎ一体ノズルにてワンタッチ脱着。液晶パネルを搭載する事で状態が分かりやすくお知らせ。
    用途洗浄機と繋ぎ込む給湯温度75℃以上電源(V)単相100
  • 業務用食器洗浄機 ホシザキ

    業務用食器洗浄機

    ホシザキ
    819,800税込901,780
    1個
    6日以内出荷
    洗浄力と使いやすさを両立。洗浄・すすぎ一体ノズルにてワンタッチ脱着。液晶パネルを搭載する事で状態が分かりやすくお知らせ。
    用途洗浄機と繋ぎ込む給湯温度60℃以上質量(kg)79外形寸法(mm)600×600×1290電源(V)三相200消費電力(W)(50/60Hz)555/555処理能力90秒
  • 業務用食器洗浄機 ホシザキ

    業務用食器洗浄機

    ホシザキ
    849,800税込934,780
    1個
    6日以内出荷
    トリプルアームノズル下部タイプ・ドアスイッチスタート
    用途洗浄機と繋ぎ込む給湯温度75℃以上質量(kg)92外形寸法(mm)600×600×953電源(V)単相100消費電力(W)(50/60Hz)340/375処理能力106秒
  • 業務用食器洗浄機 ホシザキ

    業務用食器洗浄機

    ホシザキ
    819,800税込901,780
    1個
    6日以内出荷
    洗浄力と使いやすさを両立。洗浄・すすぎ一体ノズルにてワンタッチ脱着。液晶パネルを搭載する事で状態が分かりやすくお知らせ。
    用途洗浄機と繋ぎ込む給湯温度65℃以上電源(V)三相200消費電力(W)(50/60Hz)560/560処理能力80秒
  • 業務用食器洗浄機 ホシザキ

    業務用食器洗浄機

    ホシザキ
    869,800税込956,780
    1個
    6日以内出荷
    トリプルアームノズル下部タイプ・ドアスイッチスタート
    用途洗浄機と繋ぎ込む給湯温度65℃以上質量(kg)93外形寸法(mm)600×600×953電源(V)三相200消費電力(W)(50/60Hz)315/350処理能力106秒
  • 業務用電磁調理器 ホシザキ

    業務用電磁調理器

    ホシザキ
    289,800税込318,780
    1個
    6日以内出荷
    火加減設定が、ダイヤル操作で、誰でも使い易く、カンタンに。
    用途火を使わないので安心。お手入れも簡単種類電磁調理器用のなべをご使用して下さい
  • 業務用電磁調理器 ホシザキ

    業務用電磁調理器

    ホシザキ
    149,800税込164,780
    1個
    6日以内出荷
    質量(kg)9外形寸法(mm)350×450×150電源(V)単相200消費電力(W)(50/60Hz)2500