カテゴリ
- 厨房用品(4)
絞り込み
ブランド
- ホシザキ
- クリタック(10)
- オーエッチ工業(1)
- カクダイ(1)
- 三菱ケミカル・クリンスイ(1)
- TOTO(1)
- ブリタ・ジャパン(1)
- キッツマイクロフィルター(1)
「hk-10ghc」の検索結果

ティーディスペンサー(パウダータイプ)
ホシザキ¥539,800~税込¥593,780~1台6日以内出荷一年中「温」も「冷」も選択できます。また、お湯と冷水も注出可能。均一のおいしさをサービス。 煎茶や玄米茶、烏龍茶などのお茶だけでなく、スポーツドリンクやスープも注出が可能。色黒消費電力(W)1035/1075タンク容量(L)総貯水量:7(有効水量3.8L+保安水量3.2L)能力給茶機:約100杯(連続)[周囲温度30℃、給水温25℃、注出温度70℃以上、90mL/杯、4杯/分注出]・冷水機:約100杯(連続)[周囲温度25℃、給水温20℃、注出温度10℃以下、100mL/杯、3杯/分注出]容量(kVA)1.20(12.0A)電源(単相/V)100排水方式直接排水式(呼び25水道用塩ビパイプ配管可能)使用周囲温度(℃)5~35給水方式水道直結式(給水口G1/2オネジ)温度調節タンク内65~94℃で湯温設定可(標準設定90℃)、湯温表示機能付設置場所屋内タイマー週間タイマー冷却時間約2.5h/50Hz 約2.0h/60Hz(周囲温度30℃、水温25℃→製氷2kg完了)沸騰時間目安約55分(周囲温度30℃、水温25℃→90℃)
コールドウォーターディスペンサー
ホシザキ¥239,800~税込¥263,780~1台6日以内出荷冷水のセルフサービスを衛生的に快適にサポートするコールドウォーターディスペンサー 水道直結消費電力(W)225/265容量(kVA)0.52(5.2A)電源(単相/V)100冷却方式アイスバンク方式復帰時間3.0/2.5時(冷却水温0℃から蓄氷完了まで)
ティーディスペンサー(茶葉タイプ)
ホシザキ¥499,800~税込¥549,780~1台6日以内出荷ワンタッチで入れたてのお茶。茶葉だから、味も香りも豊かな一杯に。用途くつろぎのひとときを届ける。お茶は、すばやく、美味しく、衛生的で、均一に抽出。仕様連続注出茶:約250杯(80ml/杯)温茶・温水・冷水電源(単相/V)100消費電力(W)(50/60Hz)1200/1200
小型冷蔵ショーケース
ホシザキ¥99,980~税込¥109,978~1台6日以内出荷置き場所に困らない省スペース設計。 スライド扉採用で、通路や狭い場所でも出し入れが容易。 排水工事が不要な除霜水強制蒸発式電源(単相/V)100庫内温度(℃)2~12