絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

マイセック

マイセックのページです。マイセックは、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在10件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジャケットドラムヒーター マイセックジャケットドラムヒーターマイセック
189,800税込208,780
1個(1個)
11日以内出荷
ドラム缶用ジャケットヒーターです。表面からの放熱が少なく、バンドヒーターに比べ省エネかつ全体を均一に保温できます。
仕様外装/内装材:シリコンコートガラスクロス質量(kg)約8.5電源(V)単相AC200消費電力(W)1100制御方式サーモスタット(210℃ OFF) 温度調節器コード長さ(m)3大きさ2140×800mm設定温度(℃)0~200
ジャケットドラムヒーター MDJT-200 SB1 マイセックジャケットドラムヒーター MDJT-200 SB1マイセック
189,800税込208,780
1式
16日以内出荷
200Lドラム缶を側面から加熱することが可能です。 内容物の固形化防止・粘度低下が可能です。 柔軟で軽量なので、とても取扱いが容易です。 温度調節器付属しています。 ドラム缶表面からの放熱を抑えることができ、省エネで保温性能が高いです。 応用範囲が広く、工業用設備・実験研究用設備などどの分野の設備においても利用可能です。
仕様●定格電圧:AC200 単相 50/60Hz●電力:1100W●周囲環境条件:0-40℃●湿度条件範囲:20-85%Rh(但し結露しないこと)●温度設定範囲:0-200℃●制御方法:ON/OFF制御(デジタル温度調節器)●電源ケーブル:3m(端末処理/丸端子付)●外装:テフロンコーティングクロス●内装:テフロンコーティングクロス●寸法:W2140×H800mm●保温厚約10mmアズワン品番68-4108-61
マイセック 一斗缶ヒーター用鉄製蓋 マイセックマイセック 一斗缶ヒーター用鉄製蓋マイセック
9,598税込10,558
1個
10日以内出荷
仕様MCH-18-180:MCH-18-280用トラスコ品番853-7033質量(kg)1.3外形寸法(mm)353×353×10H塗装マンセル5YR6.55/14
マイセック 一斗缶ヒーター用断熱蓋 マイセックマイセック 一斗缶ヒーター用断熱蓋マイセック
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
グラスウール製の断熱材です。 上部からの熱流出を低減し保温性能が向上します。
仕様MCH-18-180:MCH-18-280用トラスコ品番853-7034質量(kg)1.2外形寸法(mm)353×353×30H塗装マンセル5YR6.55/14近似色
マイセック マイトレース用ガラステープ マイセックマイセック マイトレース用ガラステープマイセック
5,498税込6,048
1個
10日以内出荷
マイトレースヒーターJLシリーズ、JHシリーズの配管、タンク固定用テープです。
用途自己制御型ヒーターシリーズの固定にお使い下さいトラスコ品番850-8254質量(g)200粘着剤アクリル系
マイセック マイトレース用アルミテープ マイセックマイセック マイトレース用アルミテープマイセック
8,998税込9,898
1個
13日以内出荷
マイトレースヒーターJLシリーズ、JHシリーズの配管、タンク固定用テープです。
用途自己制御型ヒーターシリーズの固定にお使い下さいトラスコ品番133-1548質量(g)700粘着剤アクリル系
マイセック ペール缶ヒーター用鉄製蓋 マイセックマイセック ペール缶ヒーター用鉄製蓋マイセック
19,980税込21,978
1個
10日以内出荷
仕様MPH-20/180N:MPH-20/280N用トラスコ品番853-7042寸法(mm)440×440×20H質量(g)1.8塗装マンセル5YR6.55/14
マイセック ペール缶ヒーター用断熱蓋 マイセックマイセック ペール缶ヒーター用断熱蓋マイセック
28,980税込31,878
1個
10日以内出荷
グラスウール製の断熱材です。 上部からの熱流出を低減し保温性能が向上します。
仕様MPH-20/180N:MPH-20/280N用トラスコ品番853-7043寸法(mm)440×440×30H質量(g)1.5塗装マンセル5YR6.55/14近似色
マイセック ドラムヒーター用鉄製蓋 マイセックマイセック ドラムヒーター用鉄製蓋マイセック
19,980税込21,978
1個
10日以内出荷
危険場所用ドラムヒーター用です。
仕様MDV/PT-EXT用トラスコ品番853-7036質量(kg)4.5塗装マンセル10MR5/14
ドラムヒーター マイセックドラムヒーターマイセック
479,800税込527,780
1台
20日以内出荷
ドラム缶の側面を加熱するための電気ヒーターです。 このヒーターはドラム缶を移動させること無くドラム缶の側面にヒーターを設置するために蝶番によって2分割され、キャスター付で稼動できます。 昇温されたドラム缶内容物を保温するためには、ドラムヒーターの調節温度をドラム缶内容物温度に設定して運転します。
用途接着材などの保温・溶解など。高粘性液の溶解・保温。質量(kg)65電源(V)三相200制御方式ON/OFF制御内寸法(mm)Φ600×960温度センサーK熱電対警報機能高温自動停止・自動復帰適合200Lドラム缶保温材グラスウール、上蓋付付属品温度コントロール盤、上蓋