マイツコーポレーション取扱い終了
簡易的な非接触型検温器。人体から出る赤外線での表面温度を計測する検温器です。医療用の体温計とは異なります。検温器と消毒液用の非接触型のオートディスペンサーと三脚付きの三点セットで触れずに検温と消毒が可能。検温と消毒が一か所に設置できる省スペース設計。非接触で、手のひらもしくは額をモニター中央の丸いセンサー部に近づけると、1秒弱で表面温度を計測し、わかりやすく数字表記がされます。三脚の高さ調節も可能。設置場所に合った高さで使用が可能。おすすめの設置場所は人の出入りの多い場所。公共機関、老人施設、各病院、診療所、処方箋薬局、一般オフィス、工場、ホテル、旅館、ショップ、レストラン、マンション入り口等。業種は問いません。適切な設置環境は温度10℃から40℃。外気の入りやすい箇所、エアコンの吹き出し口付近は誤差が生じます。屋内専用です。温度の補正機能があり、設定温度を超えると赤ランプ点灯で「計りなおしてください。」の音声、設定より低い場合は緑ライトが点灯し『正常です。』の音声が流れます。この音声を流さずライト点灯のみも設定可能。一般の100V電源及びUSBにも接続可能。組み立て工具不要。約10分で組み立てが完了。
質量(kg)1.4容量(mL)【アルコールディスペンサー】300(アルコール付属無/粘度のあるアルコールは不可)コード長さ(m)約2.5精度(℃)【検温】±0.3※高温で表示の場合は、必ず体温計で正しく計りなおしてご確認ください電池【アルコールディスペンサー】単三電池4本使用(付属なし)高さ調節モニター含め165cmから80cm、三脚下部/45.5×41.5cmアズワン品番64-8870-01