絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

丸善工業

丸善工業のページです。丸善工業は、作業工具/電動・空圧工具、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、厨房機器・キッチン/店舗用品などの商品を提供しています。現在11件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンブラーカバー 100枚束 丸善工業タンブラーカバー 100枚束丸善工業(2件のレビュー)
489税込538
1パック(100枚)
当日出荷
サイズ(mm)W80×H200×G50
油圧パワーユニット 丸善工業油圧パワーユニット丸善工業
459,800税込505,780
1台
8日以内出荷
軽量コンパクトで移動も簡単です。数多くの油圧ハンドツールが使用可能です。オイルクーラー標準装備で夏場の連続運転も可能です。フレームの剛性がUPしました。
用途油圧ハンドツールの油圧源として。その他【油】20.5L/minトラスコ品番431-8556幅(mm)480高さ(mm)550奥行(mm)591最高圧力(MPa)11.7騒音値(dB)74
油圧延長ホース 丸善工業油圧延長ホース丸善工業
42,980税込47,278
1組(2本)
5日以内出荷
ワンタッチカプラで接続が簡単です。耐摩耗性です。
用途油圧ユニットと油圧ハンドツールの接続ホースとして。長さ(m)5
ドルチェバッグ ブラウン 丸善工業ドルチェバッグ ブラウン丸善工業
1,098税込1,208
1パック(10枚)
5日以内出荷
サイズSサイズ(mm)0.08×(270+140)×240
ドルチェバッグ クリーム 丸善工業ドルチェバッグ クリーム丸善工業
988税込1,087
1パック(10枚)
5日以内出荷
丸善工業 油圧水中ポンプ430×275×190青 丸善工業丸善工業 油圧水中ポンプ430×275×190青丸善工業
289,800税込318,780
1個
5日以内出荷
トラスコ品番810-9105質量(kg)12.4
油圧横掘オーガー343×274×515赤 丸善工業油圧横掘オーガー343×274×515赤丸善工業
329,800税込362,780
1個
翌々日出荷
掘削径は3種類(Φ100、150、200)で3~4mの掘進可能です。 オーガ、エクステンション500mmで発進立坑は最小です。 レバー操作で正転逆転の簡単切換可能です。 ソリ付きで横掘り作業に最適です。 コンパクトで作業スペースは最小でOKです。 油圧式だから水にも強いです。
用途上下水道、ガス管等の横穴掘りに材質鋳鉄、鋼材、ゴム仕様オーガ、エクステンションは、オプションになります。トラスコ品番810-9101寸法(mm)343×274×515質量(kg)15回転数(min-1[r.p.m])【オーガ】MAX.300動力源油圧ユニットU-070-1トルク(N・m)【掘削】MAX.88所要油量(L/min)9.5~25
油圧ハンドオーガー580×385×272赤 丸善工業油圧ハンドオーガー580×385×272赤丸善工業
299,800税込329,780
1個
翌々日出荷
レバー操作で正転逆転の簡単切換です。 エクステンションを接続すれば深掘も可能です。 油圧式だから強力な掘削力です。 建設車両の油圧からも使用可能です。
用途植樹や施肥、建柱、杭の下穴掘りに材質鋳鉄、鋼材、ゴム、プラスチック仕様オーガ、エクステンションは、オプショントラスコ品番810-9106寸法(mm)385×580質量(kg)14回転数(min-1[r.p.m])【オーガ】MAX.300動力源油圧ユニットU-070-1トルク(N・m)【掘削】MAX.88所要油量(L/min)9.5~25
油圧チッパー94×428青6.6kg 丸善工業油圧チッパー94×428青6.6kg丸善工業
219,800税込241,780
1個
翌々日出荷
アキュムレータ装備で抜群の破砕力です。 排気吐出音が少なく低騒音・低振動です。 油圧式のため凍結がなく寒冷地でも作業が可能です。 オイル循環式で内部に錆等の発生が無く保守管理が容易です。 エアーブレーカのノミ使用可能(丸シャンク仕様)です。 粉じんの飛散が少ないです。
用途仕上げハツリ、横ハツリに材質鋳鉄、鋼材、ゴム付属品モイルポイント(ノミ)1本トラスコ品番810-9102寸法(mm)94×428質量(kg)6.6動力源油圧ユニットU-070-1シャンクサイズ(mm)Φ17.5×60打撃数(bpm)2700所要油量(L/min)20.5
油圧ハンドブレーカ702×420シルバー24.8kg 丸善工業油圧ハンドブレーカ702×420シルバー24.8kg丸善工業
379,800税込417,780
1台
翌々日出荷
アキュムレーター装備で破壊力に優れています。排気吐出音がなく低騒音・低振動です。凍結がなく寒冷地でも作業が可能です。オイル潤滑でメンテナンスフリーです。油圧ユニットとのセット使用で、機動性を生かした高効率な作業を実現します。
用途建築物、基礎の破壊やアスファルトの粉砕作業に。仕様油量(L/min):20.5トラスコ品番465-1677全長(mm)702質量(kg)23.5シャンクサイズ(mm)Φ30×87打撃数(bpm)1000
油圧ハンドブレーカ702×420シルバー24.8kg 丸善工業油圧ハンドブレーカ702×420シルバー24.8kg丸善工業
379,800税込417,780
1台
翌々日出荷
アキュムレーター装備で破壊力に優れています。排気吐出音がなく低騒音・低振動です。凍結がなく寒冷地でも作業が可能です。オイル潤滑でメンテナンスフリーです。油圧ユニットとのセット使用で、機動性を生かした高効率な作業を実現します。
用途建築物、基礎の破壊やアスファルトの粉砕作業に。仕様油量(L/min):20.5トラスコ品番465-1669全長(mm)702質量(kg)23.5シャンクサイズ(mm)1インチ六角×108打撃数(bpm)1000