絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
200件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スチールローラーコンベヤ MS60B型 三鈴工機スチールローラーコンベヤ MS60B型三鈴工機
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷から10日以内出荷
重荷重用として鋳物、鋼材およびパレット搬送に適します。スチール製ローラコンベヤローラ表面黒皮、メッキなしフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 重荷重の標準機種です。
用途重荷重製品の搬送機械、鋳物工場機長(mm)3000肉厚(mm)2.8材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管材質(フレーム)スチールローラー径(Φmm)60.5
スチールローラーコンベヤ MS57A型 三鈴工機スチールローラーコンベヤ MS57A型三鈴工機
33,980税込37,378
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。スチール製ローラコンベヤローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 駆動コンベヤとの組み合わせに適します。
用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送機長(mm)3000肉厚(mm)1.4材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管材質(フレーム)スチールローラー径(Φmm)57.2
脱着式ローラーコンベヤ”スロットインローラーコンベヤ” MSS38型 三鈴工機脱着式ローラーコンベヤ”スロットインローラーコンベヤ” MSS38型三鈴工機
32,980税込36,278
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
ローラーをワンタッチで取り外すことができます。スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。
用途ピット内コンベヤ床置コンベヤ製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送タイプストレート機長(mm)3000肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管材質(フレーム)スチール機高(mm)66ローラー径(Φmm)38.1
脱着式ローラーコンベヤ”スロットインローラーコンベヤ” MSS57A型 三鈴工機脱着式ローラーコンベヤ”スロットインローラーコンベヤ” MSS57A型三鈴工機
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷から20日以内出荷
駆動コンベヤとの組み合わせに適します。MSS57A型はMS57A型のスロットインローラモデルでローラをフレームに落とし込むだけですローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。
用途ピット内コンベヤ床置コンベヤ製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送肉厚(mm)1.4材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管材質(フレーム)スチール機高(mm)100ローラー径(Φmm)57.2
アルミローラーコンベヤ MA22型 三鈴工機アルミローラーコンベヤ MA22型三鈴工機
47,980税込52,778
1台
5日以内出荷から20日以内出荷
アルミ製コンベヤで小物搬送に適しています。
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間小物搬送材質(本体)アルミ機長(mm)3000肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)22.9
アルミローラーコンベヤ MA45A型 三鈴工機アルミローラーコンベヤ MA45A型三鈴工機
38,980税込42,878
1台
5日以内出荷から20日以内出荷
軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け、取り外しが簡単です。アルミローラではもっとも多用され、商品の入出庫作業に適します。軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け取り外しが簡単です。フレームとローラがアルミです。ベアリング・シャフト・ボルトナット・はスチールです。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送材質(本体)アルミタイプストレート機長(mm)3000肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)45.7
スロットインローラコンベヤ MSS38型 三鈴工機スロットインローラコンベヤ MSS38型三鈴工機
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。 ローラーをワンタッチで取り外すことができます。 ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。
用途ピット内コンベヤ、床置コンベヤ、製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送機長(mm)3000ローラー幅(mm)150ローラー径(Φmm)38.1トラスコ品番174-8720材質ローラ:スチール製/メッキ、フレーム:スチール製/塗装、ベアリング、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製質量(kg)27.4許容荷重(kg)40タイプストレートピッチ(mm)75肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)スチールローラー耐荷重(kg/本)90
丸まるボールキャスター 三鈴工機丸まるボールキャスター三鈴工機
55,980税込61,578
1台
翌々日出荷
床置きタイプです。作業が終われば、丸めて楽々収納できます。丸まるコンベヤと組み合わせ使用できます。
用途ダンボールケース、プラコンなどの搬送に。トラスコ品番855-0144材質スチール2018年トラスコ掲載ページ8 1287
丸まるコンベヤ 三鈴工機丸まるコンベヤ三鈴工機
38,980税込42,878
1台
翌々日出荷
床置きタイプ、直線・カーブ・S字と自在に設置可能です。作業が終われば、丸めて楽々収納できます。樹脂リンク、小径アルミローラを使用し軽量です。
用途ダンボールケース、プラコンなどの搬送に。トラスコ品番855-0143材質ローラ:アルミ製、シャフトSSメッキ、リンク:POM、ベアリング:チール製2018年トラスコ掲載ページ8 1287
樹脂ローラコンベヤMR50B型 径50X3.5T 三鈴工機樹脂ローラコンベヤMR50B型 径50X3.5T三鈴工機
28,980税込31,878
1台
翌々日出荷
樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラコンベヤです。MR42より強度を必要とする搬送に適します。ベアリングのボールはステンレス製です。シャフトはアルミ製です。ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。
用途ローラー径(mm):50ピッチ(mm):75機長(mm):1000ローラー幅(W)(mm):300タイプ:ストレートフレーム許容荷重:160kgローラー径(Φmm)50材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール肉厚(mm)3.52018年トラスコ掲載ページ8 1282
樹脂ローラコンベヤMR42型 径42X2.5T 三鈴工機樹脂ローラコンベヤMR42型 径42X2.5T三鈴工機
25,980税込28,578
1台
翌々日出荷
樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐蝕に優れたローラコンベヤです。MR30より強度を必要とする搬送に適します。ベアリングのボールはステンレス製です。シャフトはアルミ製です。ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。
用途タイプ:ストレートローラー径 42Φ:ローラ幅(W)245mm:ピッチ(P)50mm:機長(L)1000mm:フレーム許容荷重:160kgローラー径(Φmm)42仕様サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール肉厚(mm)2.52018年トラスコ掲載ページ8 1281
三鈴 アルミローラコンベヤMA57型 径57X1.5T 三鈴工機三鈴 アルミローラコンベヤMA57型 径57X1.5T三鈴工機
24,980税込27,478
1台
翌々日出荷
従来のアルミローラーに強度をもたせた中荷重コンベヤです。ボルト・ナット・ジョイント結合材はスチール製です。
用途タイプ:カーブローラー径 57Φ:ローラ幅(W)245mm:ピッチ(P)75mm:機長(L)90°カーブ:フレーム許容荷重:220kgローラー径(Φmm)57.2材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金肉厚(mm)1.52018年トラスコ掲載ページ8 1276
ステンレス製固定脚 KGS型支持脚 三鈴工機ステンレス製固定脚 KGS型支持脚三鈴工機
23,980税込26,378
1台
翌々日出荷
ローラコンベヤ用のステンレス脚です。軽荷重および中荷重用です。
用途樹脂、ステンレスコンベヤ用脚2018年トラスコ掲載ページ8 1272材質ステンレス製
スロットインステンレスローラコンベヤ 径38X1T 三鈴工機スロットインステンレスローラコンベヤ 径38X1T三鈴工機
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷
ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所コンベヤを清潔に保ちたい場所錆びを嫌う場所ローラー幅(mm)150機長(mm)1000ローラー径(Φmm)38仕様フレーム許容荷重床置き500kg/M、オールステンレス(SUS304)トラスコ品番858-3610材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)タイプストレートピッチ(mm)100シャフトΦ12パイプ肉厚(mm)1.0フレーム60X30X2t材質(ローラー部)ステンレスローラー耐荷重(kg/本)902018年トラスコ掲載ページ8 1270ローラーΦ38.0X1.0t
ステンレスローラコンベヤ MU60型 径60.5X1.5T 三鈴工機ステンレスローラコンベヤ MU60型 径60.5X1.5T三鈴工機
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
中荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。フレーム、ボルトナットもステンレスです。
用途タイプ:カーブローラー径 60Φ:ローラ幅(W)150mm:ピッチ(P)75mm:機長(L)90°カーブ:フレーム許容荷重:300kgローラー径(Φmm)60.5仕様食品、薬品工場、クリーンルーム材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)肉厚(mm)1.52018年トラスコ掲載ページ8 1265
ステンレスローラコンベヤ MU38型 径38X1T 三鈴工機ステンレスローラコンベヤ MU38型 径38X1T三鈴工機
65,980税込72,578
1台
翌々日出荷
軽荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。フレーム、ボルトナットもステンレスです。
用途タイプ:カーブローラー径 38Φ:ローラ幅(W)150mm:ピッチ(P)50mm:機長(L)90°カーブ:フレーム許容荷重:120kgローラー径(Φmm)38仕様食品、薬品工場、クリーンルーム材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)肉厚(mm)1.0材質(ローラー部)ステンレス2018年トラスコ掲載ページ8 1264
スチール製重荷重用固定脚 KH型支持脚 三鈴工機スチール製重荷重用固定脚 KH型支持脚三鈴工機
9,998税込10,998
1台
9日以内出荷
ローラコンベヤ用のスチール脚です。重荷重および超重荷重用です。
用途重荷重フリーローラコンベヤ用固定脚材質スチール2018年トラスコ掲載ページ8 1239
スロットインローラコンベヤ MSS57型 径57.2X1.4T 三鈴工機スロットインローラコンベヤ MSS57型 径57.2X1.4T三鈴工機
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
駆動コンベヤとの組み合わせに適します。MSS57A型はMS57A型のスロットインローラモデルでローラをフレームに落とし込むだけですローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。
用途ピット内コンベヤ床置コンベヤ製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送ローラー径(Φmm)57.2材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)1.42018年トラスコ掲載ページ8 1241
スロットインローラコンベヤ MSS38型 径38X1.2T 三鈴工機スロットインローラコンベヤ MSS38型 径38X1.2T三鈴工機
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
ローラーをワンタッチで取り外すことができます。スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。
用途タイプ:ストレートローラー径 38Φ:ローラ幅(W)300mm:ピッチ(P)50mm:機長(L)1000mm:フレーム許容荷重:500kgローラー径(Φmm)38.1材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)1.22018年トラスコ掲載ページ8 1240
スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T 三鈴工機スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T三鈴工機
23,980税込26,378
1台
翌々日出荷
重荷重用として鋳物、鋼材およびパレット搬送に適します。スチール製ローラコンベヤローラ表面黒皮、メッキなしフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 重荷重の標準機種です。
用途タイプ:カーブローラー径:60Φ:ローラ幅(W)150mm:ピッチ(P)75mm:機長(L)90°カーブ:フレーム許容荷重:740kgローラー径(Φmm)60.5材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)2.82018年トラスコ掲載ページ8 1238
三鈴 静音ローラーコンベヤ (ローラ径57.2mm) 三鈴工機三鈴 静音ローラーコンベヤ (ローラ径57.2mm)三鈴工機
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷
静音タイプのコンベヤです。回転が滑らかで静かなローラーです。特別仕様のJISベアリングを使用し滑らかかつ静粛性に富むローラーです。通常のローラーコンベアと比べ35%程度騒音をカットしています。(メーカー比)
用途夜間作業場所。車載コンベアとして。一般工場での騒音対策。機長(mm)1000ローラー径(Φmm)57.2材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管ピッチ(mm)100肉厚(mm)2.1材質(ローラー部)スチールローラー耐荷重(kg/本)1302018年トラスコ掲載ページ8 1242
スチールローラコンベヤ MS57A型 径57.2X1.4T 三鈴工機スチールローラコンベヤ MS57A型 径57.2X1.4T三鈴工機
15,980税込17,578
1台ほか
翌々日出荷
中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。スチール製ローラコンベヤローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 駆動コンベヤとの組み合わせに適します。
用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送ローラー径(Φmm)57.2材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)1.42018年トラスコ掲載ページ8 1237
樹脂ローラ (ローラー径50mm、肉厚3.5mm) 三鈴工機樹脂ローラ (ローラー径50mm、肉厚3.5mm)三鈴工機
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
樹脂ローラ単品です。
用途交換用ローラローラー幅(mm)300ローラー径(Φmm)50材質(ローラー部)ABS樹脂ローラー耐荷重(kg/本)16
樹脂ローラーコンベヤ(ローラー径42mm、肉厚2.5mm) 三鈴工機樹脂ローラーコンベヤ(ローラー径42mm、肉厚2.5mm)三鈴工機
2,798税込3,078
1本
翌々日出荷
樹脂ローラ単品です。
用途交換用ローラローラー幅(mm)300ローラー径(Φmm)42材質(ローラー部)ABS樹脂ローラー耐荷重(kg/本)13
樹脂ローラコンベヤMR50B型 径50X3.5T 三鈴工機樹脂ローラコンベヤMR50B型 径50X3.5T三鈴工機
42,980税込47,278
1台
翌々日出荷
樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。 MR42より強度を必要とする搬送に適します。 ベアリングのボールはステンレス製です。 シャフトはアルミ製です。 ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送ローラー径(Φmm)50材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチールタイプストレート肉厚(mm)3.5
樹脂ローラコンベヤMR42型 径42X2.5T 三鈴工機樹脂ローラコンベヤMR42型 径42X2.5T三鈴工機
37,980税込41,778
1台
翌々日出荷
樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。 樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐蝕に優れたローラコンベヤです。 MR30より強度を必要とする搬送に適します。 ベアリングのボールはステンレス製です。 シャフトはアルミ製です。 ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送ローラー径(Φmm)42材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチールタイプストレート肉厚(mm)2.5
樹脂ローラコンベヤMRN38型 径38X2.6T 三鈴工機樹脂ローラコンベヤMRN38型 径38X2.6T三鈴工機
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
新型樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。 軽くて扱いやすい樹脂ローラコンベヤを大幅に約20%コストダウンしました。(メーカーMR38と比較)
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送、屋外での農作業用、製函機、梱包機、結束機の前後、軽トラックへの積み降ろしローラー径(Φmm)38材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール、ローラー:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチールタイプストレート肉厚(mm)2.6
樹脂ローラコンベヤMR30型 径30X2.0T 三鈴工機樹脂ローラコンベヤMR30型 径30X2.0T三鈴工機
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷から8日以内出荷
樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐蝕に優れたローラコンベヤです。 小径樹脂ローラを使用した、小物搬送用ローラコンベヤです。 ベアリングのボールはステンレス製です。 シャフトはアルミ製です。 ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間小物搬送ローラー径(Φmm)30材質ローラ:ABS樹脂(サイコラック)、フレーム:アルミ製、ベアリング:ケース:ジュラコン[[(R)]] ボールSUS、シャフト:アルミ丸棒、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製タイプストレート
千鳥型樹脂ホイールコンベヤ 径46XT17XD8 三鈴工機千鳥型樹脂ホイールコンベヤ 径46XT17XD8三鈴工機
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷
材質ホイール:樹脂製フレーム:スチール製材質(ホイール)樹脂製材質(フレーム)スチール製
千鳥型樹脂ホイールコンベヤ 径36XT20XD8 三鈴工機千鳥型樹脂ホイールコンベヤ 径36XT20XD8三鈴工機
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
材質ホイール:樹脂製、フレーム:スチール製材質(ホイール)樹脂製材質(フレーム)スチール製
千鳥型スチールホイールコンベヤ 径38XT12XD6 三鈴工機千鳥型スチールホイールコンベヤ 径38XT12XD6三鈴工機
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
材質ホイール:スチール製、フレーム:スチール製材質(ホイール)スチール製材質(フレーム)スチール製
千鳥型アルミホイールコンベヤ 径48XT16XD8 三鈴工機千鳥型アルミホイールコンベヤ 径48XT16XD8三鈴工機
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷
材質ホイール:アルミ製、フレーム:スチール製材質(ホイール)アルミ製材質(フレーム)スチール製
ソロバンコンベヤ33型径48XT16XD8 三鈴工機ソロバンコンベヤ33型径48XT16XD8三鈴工機
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
材質ホイール:アルミ製、フレーム:アルミ製材質(ホイール)アルミ製材質(フレーム)アルミ
スロットインステンレスローラコンベヤ 径60.5X1.5T 三鈴工機スロットインステンレスローラコンベヤ 径60.5X1.5T三鈴工機
45,980税込50,578
1台
翌々日出荷
ステンレスで脱着式を実現しました。 ローラー交換が簡単です。 清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所、コンベヤを清潔に保ちたい場所、2列使用でパレット搬送可能(500kg以下)ローラー径(Φmm)60.5仕様オールステンレス(SUS304)材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)タイプストレートシャフト径(Φmm)12パイプフレーム(mm)90×30×2tフレーム許容荷重(kg)【床置き】1200/M
スロットインステンレスローラコンベヤ 径38X1T 三鈴工機スロットインステンレスローラコンベヤ 径38X1T三鈴工機
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
ステンレスで脱着式を実現しました。 ローラー交換が簡単です。 清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所、コンベヤを清潔に保ちたい場所、錆びを嫌う場所ローラー径(Φmm)38仕様オールステンレス(SUS304)材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)タイプストレートシャフト径(Φmm)12パイプ肉厚(mm)1.0フレーム(mm)60×30×2tフレーム許容荷重(kg)【床置き】500/M
ステンレスローラコンベヤ MU38型 径38X1T 三鈴工機ステンレスローラコンベヤ MU38型 径38X1T三鈴工機
31,980税込35,178
1台ほか
翌々日出荷
軽荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。 フレーム、ボルトナットもステンレスです。
用途食品、薬品工場、クリーンルームローラー径(Φmm)38材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)タイプストレート肉厚(mm)1.0
静音ローラーコンベヤ (ローラ径57.2mm) 三鈴工機静音ローラーコンベヤ (ローラ径57.2mm)三鈴工機
28,980税込31,878
1台
翌々日出荷
静音タイプのコンベヤです。 回転が滑らかで静かなローラーです。 特別仕様のJISベアリングを使用し滑らかかつ静粛性に富むローラーです。 通常のローラーコンベアと比べ35%程度騒音をカットしています。(メーカー比)
用途夜間作業場所、車載コンベアとして、一般工場での騒音対策材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)2.1ローラー径(Φmm)57.2フレーム許容荷重(kg)1600
スロットインローラコンベヤ MSS57型 径57.2X1.4T 三鈴工機スロットインローラコンベヤ MSS57型 径57.2X1.4T三鈴工機
28,980税込31,878
1台
翌々日出荷
駆動コンベヤとの組み合わせに適します。 MSS57A型はMS57A型のスロットインローラモデルでローラをフレームに落とし込むだけです ローラはユニクロメッキ フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。
用途ピット内コンベヤ、床置コンベヤ、製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送ローラー径(Φmm)57.2材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管タイプストレート肉厚(mm)1.4
スロットインローラコンベヤ MSS42型 径42.7X1.4T 三鈴工機スロットインローラコンベヤ MSS42型 径42.7X1.4T三鈴工機
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
MSS42型はMS42型のスロットインローラモデルでローラをフレームに落とし込むだけです ローラはユニクロメッキ。 フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。 50mmピッチも標準化しています。
用途ピット内コンベヤ、床置コンベヤ、製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送ローラー径(Φmm)42材質ローラ:スチール製/メッキ、フレーム:スチール製/塗装、ベアリング、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製タイプストレート
スロットインローラコンベヤ MSS38型 径38X1.2T 三鈴工機スロットインローラコンベヤ MSS38型 径38X1.2T三鈴工機
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷
用途ピット内コンベヤ、床置コンベヤ、製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送タイプストレート肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)38.1