絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
200件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製固定脚 KGS型支持脚 三鈴工機ステンレス製固定脚 KGS型支持脚三鈴工機
23,980税込26,378
1台
翌々日出荷から6日以内出荷
ローラコンベヤ用のステンレス脚です。軽荷重および中荷重用です。
用途樹脂、ステンレスコンベヤ用脚材質ステンレス製
スチールローラコンベヤ MS76型 径76.3X4.2T 三鈴工機スチールローラコンベヤ MS76型 径76.3X4.2T三鈴工機
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
スチール製ローラコンベヤ ローラ表面黒皮、メッキなし フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 超重荷重搬送に適します。 三鈴グラビティコンベヤのシリーズ最大の強度があります。
用途超重荷重製品搬送ローラー径(Φmm)76材質ローラ:スチール製、フレーム:スチール製/塗装、ベアリング、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製タイプストレート肉厚(mm)4.2
スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T 三鈴工機スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T三鈴工機
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
用途重荷重製品の搬送、機械、鋳物工場ローラー径(Φmm)60.5タイプストレート肉厚(mm)2.8
スチールローラコンベヤ MS57B型 径57.2X2.1T 三鈴工機スチールローラコンベヤ MS57B型 径57.2X2.1T三鈴工機
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷
スチール製ローラコンベヤ ローラはユニクロメッキ フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン MS57A型より肉厚が厚く耐衝撃性にすぐれています。 中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。 駆動コンベヤとの組み合わせに適します。
用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送ローラー径(Φmm)57タイプストレート肉厚(mm)2.1
スチールローラコンベヤ MS57A型 径57.2X1.4T 三鈴工機スチールローラコンベヤ MS57A型 径57.2X1.4T三鈴工機
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。 スチール製ローラコンベヤ ローラはユニクロメッキ フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 駆動コンベヤとの組み合わせに適します。
用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送ローラー径(Φmm)57.2材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管タイプストレート肉厚(mm)1.4
スチールローラコンベヤ MS42型 径42X1.4T 三鈴工機スチールローラコンベヤ MS42型 径42X1.4T三鈴工機
26,980税込29,678
1台
翌々日出荷
用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送ローラー径(Φmm)42.7タイプストレート肉厚(mm)1.4
スチールローラコンベヤ MS38A型 径38X1.2T 三鈴工機スチールローラコンベヤ MS38A型 径38X1.2T三鈴工機
25,980税込28,578
1台
翌々日出荷
軽荷重物の搬送に適した汎用性に富むローラーコンベヤです。 スチール製ローラコンベヤ ローラはユニクロメッキ フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 軽量のダンボールケース、底面がフラットなコンテナ、オリコンの搬送に最適です。
用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送ローラー径(Φmm)38.1材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)1.2
アルミローラコンベヤMA38型 径38X1.2T 三鈴工機アルミローラコンベヤMA38型 径38X1.2T三鈴工機
28,980税込31,878
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
軽くて持ち運びが容易で耐蝕性に優れています。 フレームとローラーがアルミです。 ベアリング・シャフト・ボルトナットはスチールです。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送ローラー径(Φmm)38材質ローラ及びフレーム:アルミ製、ベアリング、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製タイプストレート
アルミローラコンベヤMA22型 径22.9X1.5T 三鈴工機アルミローラコンベヤMA22型 径22.9X1.5T三鈴工機
25,980税込28,578
1台
翌々日出荷から8日以内出荷
アルミ製コンベヤで小物搬送に適しています。
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間小物搬送ローラー径(Φmm)22.9材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金タイプストレート肉厚(mm)1.5
スチールローラコンベヤ MS42型 径42X1.4T 三鈴工機スチールローラコンベヤ MS42型 径42X1.4T三鈴工機
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
スチール製ローラコンベヤローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。50mmピッチも標準化しています。
用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送ローラー径(Φmm)42材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管タイプストレートピッチ(mm)75肉厚(mm)1.4
樹脂ローラコンベヤ MRN38型 径38X2.6T 三鈴工機樹脂ローラコンベヤ MRN38型 径38X2.6T三鈴工機(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
翌々日出荷
新型樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐蝕に優れたローラコンベヤです。ベアリングのボールはステンレス製、シャフトはアルミ製です。ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。軽くて扱いやすい樹脂ローラコンベヤを大幅に約20%コストダウンしました。(メーカーMR38と比較)
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送屋外での農作業用製函機、梱包機、結束機の前後軽トラックへの積み降ろしローラー径(Φmm)38材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラ:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチールローラー幅(mm)300肉厚(mm)2ローラー耐荷重(kg/本)10
三鈴 単列型樹脂ホイールコンベヤ 径46XT17XD8 三鈴工機三鈴 単列型樹脂ホイールコンベヤ 径46XT17XD8三鈴工機
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷
完全防錆の樹脂ホイールです。耐水、耐薬品性に優れ音がきわめて静かです。
用途ダンボールケースの搬送。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)46材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂ピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番465-9121質量(kg)5.4ホイール幅(mm)17
三鈴 単列型樹脂ホイールコンベヤ 径46XT17XD8 三鈴工機三鈴 単列型樹脂ホイールコンベヤ 径46XT17XD8三鈴工機
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷
完全防錆の樹脂ホイールです。耐水、耐薬品性に優れ音がきわめて静かです。
用途ダンボールケースの搬送。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)46材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂ピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番465-9112質量(kg)4.3ホイール幅(mm)17
三鈴 単列型樹脂ホイールコンベヤ 径46XT17XD8 三鈴工機三鈴 単列型樹脂ホイールコンベヤ 径46XT17XD8三鈴工機
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
完全防錆の樹脂ホイールです。耐水、耐薬品性に優れ音がきわめて静かです。
用途ダンボールケースの搬送。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)46材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂ピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番465-9104質量(kg)5.9ホイール幅(mm)17
三鈴 単列型樹脂ホイールコンベヤ 径46XT17XD8 三鈴工機三鈴 単列型樹脂ホイールコンベヤ 径46XT17XD8三鈴工機
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷
完全防錆の樹脂ホイールです。耐水、耐薬品性に優れ音がきわめて静かです。
用途ダンボールケースの搬送。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)46材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂ピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番465-9091質量(kg)4.6ホイール幅(mm)17
三鈴 単列型樹脂ホイールコンベヤ 径46XT17XD8 三鈴工機三鈴 単列型樹脂ホイールコンベヤ 径46XT17XD8三鈴工機
24,980税込27,478
1台
翌々日出荷
完全防錆の樹脂ホイールです。耐水、耐薬品性に優れ音がきわめて静かです。
用途ダンボールケースの搬送。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)46材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂ピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番465-9082質量(kg)6.9ホイール幅(mm)17
三鈴 単列型樹脂ホイールコンベヤ 径46XT17XD8 三鈴工機三鈴 単列型樹脂ホイールコンベヤ 径46XT17XD8三鈴工機
18,980税込20,878
1台
翌々日出荷
完全防錆の樹脂ホイールです。耐水、耐薬品性に優れ音がきわめて静かです。
用途ダンボールケースの搬送。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)46材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂ピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番465-9074質量(kg)5.4ホイール幅(mm)17
三鈴 単列型樹脂ホイールコンベヤ 径36XT20XD8 三鈴工機三鈴 単列型樹脂ホイールコンベヤ 径36XT20XD8三鈴工機
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷
摩擦係数が少ない構造となっています。ホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送などの際に底面をいためず最適です。
用途ダンボールケースの搬送。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂ピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番465-9066質量(kg)5.2ホイール幅(mm)20
三鈴 単列型樹脂ホイールコンベヤ 径36XT20XD8 三鈴工機三鈴 単列型樹脂ホイールコンベヤ 径36XT20XD8三鈴工機
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
摩擦係数が少ない構造となっています。ホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送などの際に底面をいためず最適です。
用途ダンボールケースの搬送。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂ピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番465-9058質量(kg)4.1ホイール幅(mm)20
三鈴 単列型樹脂ホイールコンベヤ 径36XT20XD8 三鈴工機三鈴 単列型樹脂ホイールコンベヤ 径36XT20XD8三鈴工機
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
摩擦係数が少ない構造となっています。ホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送などの際に底面をいためず最適です。
用途ダンボールケースの搬送。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂ピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番465-9040質量(kg)5.8ホイール幅(mm)20
三鈴 単列型樹脂ホイールコンベヤ 径36XT20XD8 三鈴工機三鈴 単列型樹脂ホイールコンベヤ 径36XT20XD8三鈴工機
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷
摩擦係数が少ない構造となっています。ホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送などの際に底面をいためず最適です。
用途ダンボールケースの搬送。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂ピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番465-9031質量(kg)4.4ホイール幅(mm)20
三鈴 単列型樹脂ホイールコンベヤ 径36XT20XD8 三鈴工機三鈴 単列型樹脂ホイールコンベヤ 径36XT20XD8三鈴工機
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
摩擦係数が少ない構造となっています。ホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送などの際に底面をいためず最適です。
用途ダンボールケースの搬送。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂ピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番465-9023質量(kg)8.4ホイール幅(mm)20
三鈴 単列型樹脂ホイールコンベヤ 径36XT20XD8 三鈴工機三鈴 単列型樹脂ホイールコンベヤ 径36XT20XD8三鈴工機
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷
摩擦係数が少ない構造となっています。ホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送などの際に底面をいためず最適です。
用途ダンボールケースの搬送。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂ピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番465-9015質量(kg)6ホイール幅(mm)20
三鈴 単列型スチールホイールコンベヤ 径50XT20XD8 三鈴工機三鈴 単列型スチールホイールコンベヤ 径50XT20XD8三鈴工機
8,998税込9,898
1台
翌々日出荷
プレスホイールにメッキを施しホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送など底面を傷めず最適です。
用途ダンボールケースの搬送。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)50材質フレーム:スチール、ホイール:スチールピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番465-9163質量(kg)6ホイール幅(mm)20
三鈴 単列型スチールホイールコンベヤ 径50XT20XD8 三鈴工機三鈴 単列型スチールホイールコンベヤ 径50XT20XD8三鈴工機
6,998税込7,698
1台
翌々日出荷
プレスホイールにメッキを施しホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送など底面を傷めず最適です。
用途ダンボールケースの搬送。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)50材質フレーム:スチール、ホイール:スチールピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番465-9155質量(kg)5.2ホイール幅(mm)20
三鈴 単列型スチールホイールコンベヤ 径50XT20XD8 三鈴工機三鈴 単列型スチールホイールコンベヤ 径50XT20XD8三鈴工機
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
プレスホイールにメッキを施しホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送など底面を傷めず最適です。
用途ダンボールケースの搬送。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)50材質フレーム:スチール、ホイール:スチールピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番465-9147質量(kg)7.5ホイール幅(mm)20
三鈴 単列型スチールホイールコンベヤ 径50XT20XD8 三鈴工機三鈴 単列型スチールホイールコンベヤ 径50XT20XD8三鈴工機
7,998税込8,798
1台
翌々日出荷
プレスホイールにメッキを施しホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送など底面を傷めず最適です。
用途ダンボールケースの搬送。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)50材質フレーム:スチール、ホイール:スチールピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番465-9139質量(kg)5.8ホイール幅(mm)20
三鈴 単列型スチールホイールコンベヤ 径38XT12XD6 三鈴工機三鈴 単列型スチールホイールコンベヤ 径38XT12XD6三鈴工機
24,980税込27,478
1台
翌々日出荷
ライン設定を完全にすれば、1000kg程度の搬送が可能です。重荷重用に適しています。
用途重量物の搬送に。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)50材質フレーム:スチール、ホイール:スチールピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:60kgトラスコ品番465-9007質量(kg)13ホイール幅(mm)13
三鈴 単列型スチールホイールコンベヤ 径38XT12XD6 三鈴工機三鈴 単列型スチールホイールコンベヤ 径38XT12XD6三鈴工機
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
ライン設定を完全にすれば、1000kg程度の搬送が可能です。重荷重用に適しています。
用途重量物の搬送に。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)50材質フレーム:スチール、ホイール:スチールピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:60kgトラスコ品番465-8990質量(kg)11.3ホイール幅(mm)13
三鈴 単列型スチールホイールコンベヤ 径38XT12XD6 三鈴工機三鈴 単列型スチールホイールコンベヤ 径38XT12XD6三鈴工機
28,980税込31,878
1台
翌々日出荷
ライン設定を完全にすれば、1000kg程度の搬送が可能です。重荷重用に適しています。
用途重量物の搬送に。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)50材質フレーム:スチールホイール:スチールピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:60kgトラスコ品番465-8981質量(kg)15ホイール幅(mm)13
三鈴 単列型スチールホイールコンベヤ 径38XT12XD6 三鈴工機三鈴 単列型スチールホイールコンベヤ 径38XT12XD6三鈴工機
22,980税込25,278
1台
翌々日出荷
ライン設定を完全にすれば、1000kg程度の搬送が可能です。重荷重用に適しています。
用途重量物の搬送に。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)50材質フレーム:スチール、ホイール:スチールピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:60kgトラスコ品番465-8973質量(kg)11.8ホイール幅(mm)13
三鈴 単列型スチールホイールコンベヤ 径38XT12XD6 三鈴工機三鈴 単列型スチールホイールコンベヤ 径38XT12XD6三鈴工機
6,998税込7,698
1台
翌々日出荷
あらゆる製品の搬送に適した汎用型です。軽荷重に適しています。
用途ダンボールケースの搬送。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:スチールピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番465-8957質量(kg)5.7ホイール幅(mm)12
三鈴 単列型スチールホイールコンベヤ 径38XT12XD6 三鈴工機三鈴 単列型スチールホイールコンベヤ 径38XT12XD6三鈴工機(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
翌々日出荷
あらゆる製品の搬送に適した汎用型です。軽荷重に適しています。
用途ダンボールケースの搬送。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:スチールピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番465-8949質量(kg)4.5ホイール幅(mm)12
三鈴 単列型スチールホイールコンベヤ 径38XT12XD6 三鈴工機三鈴 単列型スチールホイールコンベヤ 径38XT12XD6三鈴工機
6,998税込7,698
1台
翌々日出荷
あらゆる製品の搬送に適した汎用型です。軽荷重に適しています。
用途ダンボールケースの搬送。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:スチールピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番465-8922質量(kg)6.2ホイール幅(mm)12
三鈴 単列型スチールホイールコンベヤ 径38XT12XD6 三鈴工機三鈴 単列型スチールホイールコンベヤ 径38XT12XD6三鈴工機
5,998税込6,598
1台
翌々日出荷
あらゆる製品の搬送に適した汎用型です。軽荷重に適しています。
用途ダンボールケースの搬送。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:スチールピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番465-8914質量(kg)4.9ホイール幅(mm)12
三鈴 単列型スチールホイールコンベヤ 径38XT12XD6 三鈴工機三鈴 単列型スチールホイールコンベヤ 径38XT12XD6三鈴工機
8,998税込9,898
1台
翌々日出荷
あらゆる製品の搬送に適した汎用型です。軽荷重に適しています。
用途ダンボールケースの搬送。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:スチールピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番465-8892質量(kg)7.4ホイール幅(mm)12
三鈴 単列型スチールホイールコンベヤ 径38XT12XD6 三鈴工機三鈴 単列型スチールホイールコンベヤ 径38XT12XD6三鈴工機
7,998税込8,798
1台
翌々日出荷
あらゆる製品の搬送に適した汎用型です。軽荷重に適しています。
用途ダンボールケースの搬送。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:スチールピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番465-8884質量(kg)5.7ホイール幅(mm)12
三鈴 単列型アルミホイールコンベヤ 径48XT16XD8 三鈴工機三鈴 単列型アルミホイールコンベヤ 径48XT16XD8三鈴工機
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
ホイールコンベヤの中でも軽量で、しかも回転が軽く軽量の搬送物に適しています。
用途軽荷重用。空ダンボールケースの搬送。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)48材質フレーム:スチール、ホイール:アルミピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番465-8876質量(kg)5.7ホイール幅(mm)16
三鈴 単列型アルミホイールコンベヤ 径48XT16XD8 三鈴工機三鈴 単列型アルミホイールコンベヤ 径48XT16XD8三鈴工機
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷
ホイールコンベヤの中でも軽量で、しかも回転が軽く軽量の搬送物に適しています。
用途軽荷重用。空ダンボールケースの搬送。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)48材質フレーム:スチール、ホイール:アルミピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番465-8850質量(kg)6.2ホイール幅(mm)16
三鈴 単列型アルミホイールコンベヤ 径48XT16XD8 三鈴工機三鈴 単列型アルミホイールコンベヤ 径48XT16XD8三鈴工機
8,998税込9,898
1台
翌々日出荷
ホイールコンベヤの中でも軽量で、しかも回転が軽く軽量の搬送物に適しています。
用途軽荷重用。空ダンボールケースの搬送。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)48材質フレーム:スチール、ホイール:アルミピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番465-8841質量(kg)4.9ホイール幅(mm)16