カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
  • 三鈴工機
  • モノタロウ(1)
  • SMC(927)
  • マキテック(47)
  • メイキコウ(28)
  • 三菱電機(12)
  • BAUHAUS(マツ六)(9)
  • エスコ(7)
  • パール金属(6)
  • テラウチ(寺内製作所)(6)
  • ストア・エキスプレス(6)
  • 福井クラフト(5)
  • TRACO POWER(5)
  • ナカバヤシ(4)
  • ネグロス電工(4)
  • MOTUL(4)
  • HEADS(ヘッズ)(4)
  • キタジマ(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • WAKO'S(ワコーズ)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「75w-90」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T 三鈴工機スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T三鈴工機
23,980税込26,378
1台
翌々日出荷
重荷重用として鋳物、鋼材およびパレット搬送に適します。スチール製ローラコンベヤローラ表面黒皮、メッキなしフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 重荷重の標準機種です。
用途タイプ:カーブローラー径:60Φ:ローラ幅(W)150mm:ピッチ(P)75mm:機長(L)90°カーブ:フレーム許容荷重:740kgローラー径(Φmm)60.5材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)2.82018年トラスコ掲載ページ8 1238
ステンレスローラコンベヤ MU60型 径60.5X1.5T 三鈴工機ステンレスローラコンベヤ MU60型 径60.5X1.5T三鈴工機
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
中荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。フレーム、ボルトナットもステンレスです。
用途タイプ:カーブローラー径 60Φ:ローラ幅(W)150mm:ピッチ(P)75mm:機長(L)90°カーブ:フレーム許容荷重:300kgローラー径(Φmm)60.5仕様食品、薬品工場、クリーンルーム材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)肉厚(mm)1.52018年トラスコ掲載ページ8 1265
三鈴 アルミローラコンベヤMA57型 径57X1.5T 三鈴工機三鈴 アルミローラコンベヤMA57型 径57X1.5T三鈴工機
24,980税込27,478
1台
翌々日出荷
従来のアルミローラーに強度をもたせた中荷重コンベヤです。ボルト・ナット・ジョイント結合材はスチール製です。
用途タイプ:カーブローラー径 57Φ:ローラ幅(W)245mm:ピッチ(P)75mm:機長(L)90°カーブ:フレーム許容荷重:220kgローラー径(Φmm)57.2材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金肉厚(mm)1.52018年トラスコ掲載ページ8 1276
ギヤオイルgl-5 75w-90特集