カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- 三鈴工機
- MAZDA(マツダ)(25)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- ケナメタル(3)
- SMC(1)
- TRUSCO(1)
- ネグロス電工(1)
- TOTO(1)
- JUKI(1)
- JIT(1)
- Q-line(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「b30-0510」の検索結果

トラックボデー用ローラコンベヤMS38B型 径38.1X2.3T
三鈴工機¥27,980税込¥30,7781台8日以内出荷トラックの荷台にセットして荷役作業に適しています。用途トラックボデー用軽荷重トラスコ品番347-1076材質ローラ:スチール(メッキ)、フレーム:スチール(塗装標準HG色緑系)ピッチ(mm)50全幅(mm)370ローラー幅(mm)300機長(mm)1000肉厚(mm)2.3機高(mm)46許容荷重(N)床置き500kg/mRoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)38.1