カテゴリ
- 制御機器(5)
- 農業機械(3)
- 溶接用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車純正部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「b30-0610」の検索結果

六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)
TRUSCO(12件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(68個)当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
ノンスパーキングエルゴマイナスドライバー
BAHCO(バーコ)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から翌々日出荷国際規格DINとISOに準じて製造されています。 ISO2380に準拠しています。 BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。 ハンドル部分に面取りされている箇所があり、作業台に載せても転がりづらいです。 火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。 フックや、高所作業用ランヤードのひもが通せる穴が開いています。商品構成単品認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
Bタイプ盤用キャビネット
日東工業(2件のレビュー)¥56,980税込¥62,6781面翌日出荷から6日以内出荷耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。材質ボディ:鉄設置場所屋内仕様露出形構造露出形ハンドル平面ハンドル材質(基板)木基板厚(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
B-L 熱機器収納キャビネット(木製基板付)
日東工業¥63,980税込¥70,3781個翌日出荷から7日以内出荷両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。安定器400W・1000Wをそれぞれ12個まで収納できます。ボデー・扉に換気扇取付金具の取付けが可能です。材質鉄保護等級IP2XC設置場所屋内用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応
B-LS 熱機器収納キャビネット・扉換気口なしタイプ(木製基板付)
日東工業¥59,980税込¥65,9781個翌日出荷から7日以内出荷扉表面への機器取付けを配慮した「扉換気口がないタイプ」のキャビネットです。ボデーに換気扇取付金具の取付けが可能です。仕様扉換気口なしタイプ、低ホルムアルデヒド性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h材質鉄規格CA(CA100、CA-G04)保護等級IP2XC設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(15mm)
マイコン・サイリスタ制御式多目的自動溶接機 ダイナオートXD600GⅡ 水冷仕様
ダイヘン¥1,998,000税込¥2,197,8001セット翌々日出荷鉄骨、橋梁など、厚板加工での溶接・ガウジング作業が1台でできる多目的機です。マイコン搭載により使い易さが一段と向上しました。溶接電流値を設定するだけで、電流値に応じた適正電圧を自動的に出力します。溶接モードごとに溶接電流に応じた適正電圧をプリセットしています。このため溶接条件は溶接電流を設定するだけでの簡単操作で、溶接経験の少ない人でも熟練者と同様の溶接作業ができます。(個別調整モードも標準装備しております)。ワイヤ種類、シールドガスの違いによるリモコンの目盛ズレを溶接機が自動的に補正するため、シンプルで見やすい表示となっています。手溶接やガウジングの切替もリモコンで行えるため、溶接電源へ戻る手間も削減できます。溶接トーチと溶接モードを切り替えることで、直流手溶接が簡単に行えます。Φ2.6~8.0mmまでの溶接棒に対応し、広い範囲で活用いただけます。Φ4~11mmまでのガウジング棒を使用でき、厚板でのガウジング作業に最適です。高出力のガウジングにおいても安定した性能を発揮します。質量(kg)233、ワイヤ送給装置:10周波数(Hz)50/60共用出力電圧(V)15~55定格出力電流(A)600入力電圧(V)200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)508×769×894(アイボルト含まず)、ワイヤ送給装置:200×455×292定格入力(kVA)47.7(36.6kW)適合ワイヤ径(Φmm)1.2/1.4/(1.6)相数三相定格使用率(%)100定格負荷電圧(V)50出力電流範囲(A)CO2・手溶接:60~600/ガウジング:100~600最高無負荷電圧(V)84(電撃低減時:25)
CO2/MAG自動溶接機 XD600Ⅱ 水冷仕様
ダイヘン¥1,698,000税込¥1,867,8001セット翌々日出荷抜群の作業性&堅牢性を誇る究極の新ベーシックモデルです。入力電圧/周波数を常時監視することで、エンジン発電機を使用する現場でも常に安定した溶接品質を確保します。簡易防滴シートが屋外使用時の急な降雨からパネルを保護します。背面のケースガードが入力端子をしっかりガードします。ケーブル類が少ないため、溶接場所への移動負荷軽減に貢献します。制御ケーブルの1本化で、断線トラブルも大幅に低減します。内部コネクタの切り替えでリモコン、ワイヤ送給装置の制御線を分離可能です。自動機用端子台も内蔵しています。(分離接続用コネクタ標準装備)仕様定格入力(kVA/kW):47.7/36.6質量(kg)(ワイヤ送給装置)10、(溶接電源)234周波数(Hz)50/60共用出力電圧(V)15~55定格出力電流(A)600入力電圧(V)200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)508×769×894(アイボルト含まず)適合ワイヤ径(Φmm)1.2/1.4/(1.6)相数三相定格使用率(%)100定格負荷電圧(V)50出力電流範囲(A)60~600最高無負荷電圧(V)79
熱機器収納キャビネット 奥行300mm(片扉)
日東工業¥73,980税込¥81,3781個4日以内出荷豊富な種類により幅広いニーズに対応する熱機器収納キャビネットです。両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。安定器400W、1000Wをそれぞれ12個まで収納できます。材質スチール色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B)奥行(mm)300間口(mm)600有効深さ(mm)268RoHS指令(10物質対応)対応
盤用キャビネット 露出形 奥行300mm(片扉)
日東工業¥61,980税込¥68,1781個4日以内出荷豊富な機種により幅広いニーズに対応する盤用キャビネットです。ハンドル部の機能・デザインに優れています。扉の取外しなど施工性に優れています。材質スチール色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工J25-70B)奥行(mm)300有効深さ(mm)268RoHS指令(10物質対応)対応
プラグ
BIGM(丸山製作所)¥979税込¥1,0771個8日以内出荷規格R1/4部品名称プラグ図解NoBSM201-3JP POWER SPRAYER-1部品_No.41、SSA-S611 動力噴霧機-1部品_No.55、SSA-Z600MAT 動力噴霧機(2)部品_No.59、BSM-1060SLT 動力噴霧機 1 (MS1600FG)部品_No.51、SSA-Z601MAT 動力噴霧機2 MS1000F部品_No.63、SSA-G545 動力噴霧器-2(MS1000F)部品_No.61、BSM-640SLT-B 12M 動力噴霧機部品_No.60、SSA-アルフア1005MAT 調圧弁部品_No.30、BSM-640SLT-B 14M 動力噴霧機部品_No.60、SSA-S610VT -1 動力噴霧機(1)部品_No.55、MRS40HS-150 ヤクエキハイカン(2)部品_No.5、BSM-1050SLT-LE 分水器バルブ部品_No.35、SSA-V1002CT-DX 動力噴霧機-1(MS1300F)部品_No.54、SSA-Z601VT 動力噴霧機2 MS1000F部品_No.63、SSA-S610 -1 動力噴霧機(1)部品_No.55など
6カクボルト M12X25-7T
BIGM(丸山製作所)¥349税込¥3841個8日以内出荷規格M12X257T部品名称6カクボルト M12X25-7T図解NoBSM-1030SLT-BC2 ブーム上下運動部品_No.10、SSA-F615M-2AD フロントタイヤ部品_No.16、SSA-F505 フロントタイヤ部品_No.16、BSA-410 ミッション デフ (2)部品_No.30、BSM-640SLT-B 12 ブーム上下駆動部品_No.12、SSA-K500 ステアリングリンク部品_No.45、SSA-F610I 1994ネン フロントアクスル部品_No.69、SSA-M500DX 台車 リヤアクスル、プロペラシャフト部品_No.34、SSA-M500 台車 リヤアクスル、プロペラシャフト部品_No.34、SSA-S600 1996ネン ステアリング部品_No.40、SSA-S500A リヤアクスル部品_No.25、SSA-S600 1997ネン ステアリング部品_No.40、SSA-F501 台車 フロントタイヤ部品_No.9、SSA-M500 台車 フロントアクスル部品_No.44、SSA-F615DX フロントタイヤ部品_No.16、SSA-M500DX 台車 フロントアクスル部品_No.44など
ボウシン ゴム
BIGM(丸山製作所)¥789税込¥8681個8日以内出荷規格20-M6X14部品名称ボウシン ゴム図解NoLVM400V-2 60HZ 本体部品_No.21、LVM752 60HZ 1992ネン 本体部品_No.29、SSA-V1000C エアコン(3)部品_No.4、SSA-F501 台車 フュエルシステム部品_No.20、LVM1501T 60HZ 本体部品_No.30、LVM753 60HZ 本体部品_No.23、SSA-G530 ラジエータ・マフラ取付部品_No.6、BSA-650シリーズ エンジン取付2 ラジエータ、オイルクーラ部品_No.32、SSA-V600C エアコン(3) ※~2008年7月部品_No.4、BSA-950-1 -2シリーズ エンジン取付2 ラジエータ、オイルクーラ部品_No.31、LVM1501T-2 50HZ 本体部品_No.30、LVM753 50HZ 本体部品_No.23、MJI-310 リヤエンジン(作業用)取付部品_No.37、LVM752 50HZ 1992ネン 本体部品_No.29、SSA-G540 燃料タンク・配管部品_No.29、LVM752 60HZ 1987ネン 本体部品_No.28、LVM752 50HZ 1987ネン 本体部品_No.28、BSA-950シリーズ エンジン取付2 ラジエータ,オイルクーラ部品_No.32、BSA-500JD-125THシリーズ 油圧機器部品_No.52、LVM1501T 50HZ 本体部品_No.30、LVM400V-2 50HZ 本体部品_No.21、SSA-α510-110 ラジエータ部品_No.44、SSA-F500 台車 フュエルシステム部品_No.11、MKW728B 本体,各部取付部品_No.14、SSA-V600C-1 エアコン(3)部品_No.4、LVM1501T-2 60HZ 本体部品_No.30、SSA-C610 燃料タンク及配管部品_No.28、MS608C-15 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.8、MKW728H 本体,各部取付部品_No.15、SSA-V600C エアコン(3) ※2008年8月~部品_No.4、BSA-650-1 -2シリーズ エンジン取付2 ラジエータ、オイルクーラ部品_No.31
グラビオ専用施工部材グラビオLS/LA/LB用抗菌ABSジョイナー 見切・入隅兼用
DAIKEN(旧:大建工業)¥18,980税込¥20,8781箱(20本)14日以内出荷出隅など、コーキングでは困難な部分の処理が容易にできます。用途壁材・腰壁~不燃壁材~材質ABS樹脂(抗菌剤入り)長さ(mm)2730幅(mm)15.4
組立アングル架台
ネグロス電工¥36,980~税込¥40,678~1台16日以内出荷H形鋼施工、スラブ施工、梁施工に対応した組立式アングル架台です。積載ケーブルの質量により、架台の種類を選定できます。支持材、縦材、横材、ガセットプレートがセットとなっています。確実な支持ができるように、高強度ボルトを使用しています。材質溶融亜鉛めっき仕上げ
テストチューブ用ラック 16mmx30本 S610-16Bシリーズ
Simport¥29,980税込¥32,9781セット(10個)93日以内出荷T330AD ユニバーサルアダプター。遠心分離の際のチューブアダプター。15mlもしくは50mlチューブ用。再利用可能。15mlもしくは50ml用仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●色:ブルー●材質:アセタールアズワン品番65-3841-78
テストチューブ用ラック 16mmx30本 S610-16Bシリーズ
Simport¥3,098税込¥3,4081個93日以内出荷テストチューブラックマルチラックJr 16mmΦ用。30本立。耐性の高い材質なのでラボ内の化学物質で破損したり、汚れる心配はありません。腐食の心配もありません。インキュベータ内・冷蔵・冷凍内でも使用可能。未滅菌。※他の色についてはお問い合わせ下さい。仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●色:ブルー●材質:アセタールアズワン品番65-3841-77