カテゴリ

  • メカニカル部品(11)
絞り込み
ブランド
  • 三鈴工機
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(1,266)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(55)
  • 三菱ふそう(50)
  • omron(オムロン)(40)
  • Festo(24)
  • 三菱マテリアル(19)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(18)
  • XP POWER(18)
  • ミツビシ(15)
  • JAPANNEXT(13)
  • 扶桑精機(12)
  • SMC(11)
  • azbil(旧:山武)(10)
  • 渡辺製作所[住設機器](9)
  • 三菱電機(8)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(8)
  • フエニックス・コンタクト(8)
  • EIZO(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms-60」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スチールローラーコンベヤ MS60B型 三鈴工機スチールローラーコンベヤ MS60B型三鈴工機
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷から10日以内出荷
重荷重用として鋳物、鋼材およびパレット搬送に適します。スチール製ローラコンベヤローラ表面黒皮、メッキなしフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 重荷重の標準機種です。
用途重荷重製品の搬送機械、鋳物工場機長(mm)3000肉厚(mm)2.8材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管材質(フレーム)スチールローラー径(Φmm)60.5
スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T 三鈴工機スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T三鈴工機
23,980税込26,378
1台
翌々日出荷
重荷重用として鋳物、鋼材およびパレット搬送に適します。スチール製ローラコンベヤローラ表面黒皮、メッキなしフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 重荷重の標準機種です。
用途タイプ:カーブローラー径:60Φ:ローラ幅(W)150mm:ピッチ(P)75mm:機長(L)90°カーブ:フレーム許容荷重:740kgローラー径(Φmm)60.5材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)2.82018年トラスコ掲載ページ8 1238
スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T 三鈴工機スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T三鈴工機
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
用途重荷重製品の搬送、機械、鋳物工場ローラー径(Φmm)60.5タイプストレート肉厚(mm)2.8
三鈴 スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T 三鈴工機三鈴 スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T三鈴工機
66,980税込73,678
1台
翌々日出荷
機長(mm)1500ローラー径(Φmm)60.5材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管トラスコ品番465-8426材質フレーム:スチールローラー:一般構造用炭素鋼管質量(kg)73.8ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)400肉厚(mm)2.8ローラー耐荷重(kg/本)300
三鈴 スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T 三鈴工機三鈴 スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T三鈴工機
68,980税込75,878
1台
翌々日出荷
機長(mm)2000ローラー径(Φmm)60.5材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管トラスコ品番465-8400材質フレーム:スチールローラー:一般構造用炭素鋼管質量(kg)79.5ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300肉厚(mm)2.8ローラー耐荷重(kg/本)300
三鈴 スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T 三鈴工機三鈴 スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T三鈴工機
57,980税込63,778
1台
翌々日出荷
機長(mm)1500ローラー径(Φmm)60.5材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管トラスコ品番465-8396材質フレーム:スチールローラー:一般構造用炭素鋼管質量(kg)61.3ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300肉厚(mm)2.8ローラー耐荷重(kg/本)300
三鈴 スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T 三鈴工機三鈴 スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T三鈴工機
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
機長(mm)1000ローラー径(Φmm)60.5材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管トラスコ品番465-8388材質フレーム:スチールローラー:一般構造用炭素鋼管質量(kg)40.3ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300肉厚(mm)2.8ローラー耐荷重(kg/本)300
三鈴 スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T 三鈴工機三鈴 スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T三鈴工機
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
機長(mm)2000ローラー径(Φmm)60.5材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管トラスコ品番465-8434材質フレーム:スチールローラー:一般構造用炭素鋼管質量(kg)95.6ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)400肉厚(mm)2.8ローラー耐荷重(kg/本)300
三鈴 スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T 三鈴工機三鈴 スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T三鈴工機
45,980税込50,578
1台
翌々日出荷
機長(mm)1000ローラー径(Φmm)60.5材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管トラスコ品番465-8418材質フレーム:スチールローラー:一般構造用炭素鋼管質量(kg)48.4ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)400肉厚(mm)2.8ローラー耐荷重(kg/本)300
KG型スタンド 三鈴工機KG型スタンド三鈴工機
7,050税込7,755
1台
4日以内出荷
適合機種MS22.MS28.MS38A.MSS38.MU38.MA22.MR20.MR30.MA45A/B.MR38.MR42.MR50U/B/C.MS42.MS57A/B.MS60A.MT57A/B.MSS42.MSS57A/B.MU60.MA57材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
KH型スタンド 三鈴工機KH型スタンド三鈴工機
11,100税込12,210
1台
10日以内出荷
適合機種MS57C.MS57D.MS60B.MS76材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
搬送カテゴリ
関連カテゴリ