軽荷重物の搬送に適した汎用性に富むローラーコンベヤです。スチール製ローラコンベヤローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 軽量のダンボールケース、底面がフラットなコンテナ、オリコンの搬送に最適です。
用途タイプ:ストレートローラー径 42Φ:ローラ幅(W)200mm:ピッチ(P)50mm:機長(L)1000mm:フレーム許容荷重:1200kg
ローラー径(Φmm)42.7
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管
肉厚(mm)1.4
2018年トラスコ掲載ページ8 1236
スチール製ローラコンベヤ
ローラ表面黒皮、メッキなし
フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン
超重荷重搬送に適します。
三鈴グラビティコンベヤのシリーズ最大の強度があります。
用途超重荷重製品搬送
ローラー径(Φmm)76
材質ローラ:スチール製、フレーム:スチール製/塗装、ベアリング、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製
タイプストレート
肉厚(mm)4.2
用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送
ローラー径(Φmm)42.7
タイプストレート
肉厚(mm)1.4
スチール製ローラコンベヤローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。50mmピッチも標準化しています。
用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送
ローラー径(Φmm)42
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
タイプストレート
ピッチ(mm)75
肉厚(mm)1.4
軽荷重物の搬送に適した汎用性に富むローラーコンベヤです。スチール製ローラコンベヤローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 軽量のダンボールケース、底面がフラットなコンテナ、オリコンの搬送に最適です。
用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送
ローラー径(Φmm)38.1
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管
肉厚(mm)1.2
2018年トラスコ掲載ページ8 1235
スチール製ローラコンベヤ
ローラはユニクロメッキ
フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン
MS57A型より肉厚が厚く耐衝撃性にすぐれています。
中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。
駆動コンベヤとの組み合わせに適します。
用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送
ローラー径(Φmm)57
タイプストレート
肉厚(mm)2.1
軽荷重物の搬送に適した汎用性に富むローラーコンベヤです。
スチール製ローラコンベヤ
ローラはユニクロメッキ
フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン
軽量のダンボールケース、底面がフラットなコンテナ、オリコンの搬送に最適です。
用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送
ローラー径(Φmm)38.1
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管
肉厚(mm)1.2
機長(mm)1000
ローラー径(Φmm)38.1
材質(ローラー部)スチール
ピッチ(mm)75
肉厚(mm)1.2
ローラ強度(kg)70/本
重荷重用として鋳物、鋼材およびパレット搬送に適します。スチール製ローラコンベヤローラ表面黒皮、メッキなしフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 重荷重の標準機種です。
用途タイプ:カーブローラー径:60Φ:ローラ幅(W)150mm:ピッチ(P)75mm:機長(L)90°カーブ:フレーム許容荷重:740kg
ローラー径(Φmm)60.5
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管
肉厚(mm)2.8
2018年トラスコ掲載ページ8 1238
中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。スチール製ローラコンベヤローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 駆動コンベヤとの組み合わせに適します。
用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送
ローラー径(Φmm)57.2
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管
肉厚(mm)1.4
2018年トラスコ掲載ページ8 1237
用途重荷重製品の搬送、機械、鋳物工場
ローラー径(Φmm)60.5
タイプストレート
肉厚(mm)2.8
中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。
スチール製ローラコンベヤ
ローラはユニクロメッキ
フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン
駆動コンベヤとの組み合わせに適します。
用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送
ローラー径(Φmm)57.2
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管
タイプストレート
肉厚(mm)1.4
機長(mm)1000
ローラー径(Φmm)57.2
材質(ローラー部)スチール
トラスコ品番465-8248
質量(kg)18.8
ピッチ(mm)75
ローラー幅(mm)300
肉厚(mm)1.4
ローラ強度(kg)100/本
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
機長(mm)1500
ローラー径(Φmm)60.5
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
トラスコ品番465-8426
材質フレーム:スチールローラー:一般構造用炭素鋼管
質量(kg)73.8
ピッチ(mm)75
ローラー幅(mm)400
肉厚(mm)2.8
ローラー耐荷重(kg/本)300
1台
¥66,980
税込¥73,678
翌々日出荷
機長(mm)2000
ローラー径(Φmm)60.5
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
トラスコ品番465-8400
材質フレーム:スチールローラー:一般構造用炭素鋼管
質量(kg)79.5
ピッチ(mm)75
ローラー幅(mm)300
肉厚(mm)2.8
ローラー耐荷重(kg/本)300
1台
¥68,980
税込¥75,878
翌々日出荷
機長(mm)1500
ローラー径(Φmm)60.5
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
トラスコ品番465-8396
材質フレーム:スチールローラー:一般構造用炭素鋼管
質量(kg)61.3
ピッチ(mm)75
ローラー幅(mm)300
肉厚(mm)2.8
ローラー耐荷重(kg/本)300
1台
¥57,980
税込¥63,778
翌々日出荷
機長(mm)1000
ローラー径(Φmm)60.5
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
トラスコ品番465-8388
材質フレーム:スチールローラー:一般構造用炭素鋼管
質量(kg)40.3
ピッチ(mm)75
ローラー幅(mm)300
肉厚(mm)2.8
ローラー耐荷重(kg/本)300
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
機長(mm)1500
ローラー幅(mm)400
トラスコ品番465-8299
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)29.6
ピッチ(mm)75
肉厚(mm)1.4
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)57.2
ローラー耐荷重(kg/本)100
1台
¥33,880
税込¥37,268
翌々日出荷
機長(mm)2000
ローラー径(Φmm)38.1
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
トラスコ品番465-8141
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)26.7
ピッチ(mm)75
ローラー幅(mm)400
肉厚(mm)1.2
ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
機長(mm)1500
ローラー幅(mm)300
トラスコ品番465-8094
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)17.7
ピッチ(mm)75
肉厚(mm)1.2
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)38.1
ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
機長(mm)2000
ローラー径(Φmm)60.5
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
トラスコ品番465-8434
材質フレーム:スチールローラー:一般構造用炭素鋼管
質量(kg)95.6
ピッチ(mm)75
ローラー幅(mm)400
肉厚(mm)2.8
ローラー耐荷重(kg/本)300
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
機長(mm)2000
ローラー幅(mm)400
トラスコ品番465-8302
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)38.2
ピッチ(mm)75
肉厚(mm)1.4
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)57.2
ローラー耐荷重(kg/本)100
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
機長(mm)1500
ローラー幅(mm)400
トラスコ品番465-8132
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)21.1
ピッチ(mm)75
肉厚(mm)1.2
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)38.1
ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
機長(mm)2000
ローラー幅(mm)300
トラスコ品番465-8264
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)32.4
ピッチ(mm)75
肉厚(mm)1.4
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)57.2
ローラー耐荷重(kg/本)100
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
機長(mm)2000
ローラー径(Φmm)38.1
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
トラスコ品番465-8108
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)22.8
ピッチ(mm)75
ローラー幅(mm)300
肉厚(mm)1.2
ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
機長(mm)1000
ローラー径(Φmm)60.5
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
トラスコ品番465-8418
材質フレーム:スチールローラー:一般構造用炭素鋼管
質量(kg)48.4
ピッチ(mm)75
ローラー幅(mm)400
肉厚(mm)2.8
ローラー耐荷重(kg/本)300
1台
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
機長(mm)1000
ローラー径(Φmm)57.2
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
トラスコ品番465-8281
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)19.5
ピッチ(mm)75
ローラー幅(mm)400
肉厚(mm)1.4
ローラー耐荷重(kg/本)100
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
機長(mm)1500
ローラー幅(mm)300
トラスコ品番465-8256
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)25.0
ピッチ(mm)75
肉厚(mm)1.4
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)57.2
ローラー耐荷重(kg/本)100
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
関連キーワード