カテゴリ

  • メカニカル部品(6)
絞り込み
ブランド
  • 三鈴工機
  • モノタロウ(1)
  • ニッセイ(30)
  • ミツビシ(4)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
  • 日研工作所(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • KITACO(2)
  • TDK(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • NTB(1)
  • Grondement(グロンドマン)(1)
  • ALBA(アルバ)(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • シバタ(フォークリフト)(1)
  • マルツエレック(1)
  • ATHENA(アテナ)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t50mr」の検索結果

特価
本日2月11日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂ローラコンベヤMR50B型 径50X3.5T 三鈴工機樹脂ローラコンベヤMR50B型 径50X3.5T三鈴工機
42,980税込47,278
1台
翌々日出荷
樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。 MR42より強度を必要とする搬送に適します。 ベアリングのボールはステンレス製です。 シャフトはアルミ製です。 ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送ローラー径(Φmm)50材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチールタイプストレート肉厚(mm)3.5
樹脂ローラコンベヤMR50B型 径50X3.5T 三鈴工機樹脂ローラコンベヤMR50B型 径50X3.5T三鈴工機
28,980税込31,878
1台
翌々日出荷
樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラコンベヤです。MR42より強度を必要とする搬送に適します。ベアリングのボールはステンレス製です。シャフトはアルミ製です。ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。
用途ローラー径(mm):50ピッチ(mm):75機長(mm):1000ローラー幅(W)(mm):300タイプ:ストレートフレーム許容荷重:160kgローラー径(Φmm)50材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール肉厚(mm)3.52018年トラスコ掲載ページ8 1282
三鈴 樹脂ローラコンベヤMR50B型 径50X3.5T 三鈴工機三鈴 樹脂ローラコンベヤMR50B型 径50X3.5T三鈴工機
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
機長(mm)2000ローラー径(Φmm)50材質(ローラー部)ABS樹脂トラスコ品番465-8001材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール質量(kg)11.4ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)300肉厚(mm)3.5ローラー耐荷重(kg/本)16
三鈴 樹脂ローラコンベヤMR50B型 径50X3.5T 三鈴工機三鈴 樹脂ローラコンベヤMR50B型 径50X3.5T三鈴工機
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
機長(mm)2000ローラー径(Φmm)50材質(ローラー部)ABS樹脂トラスコ品番465-7985材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール質量(kg)13.3ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300肉厚(mm)3.5ローラー耐荷重(kg/本)16
樹脂ローラコンベヤMR50U型(ローラ乳白色)Φ50X3.5T 三鈴工機樹脂ローラコンベヤMR50U型(ローラ乳白色)Φ50X3.5T三鈴工機
25,980税込28,578
1台
8日以内出荷から21日以内出荷
樹脂ローラΦ50 乳白色
用途耐水・耐蝕・耐薬品性が必要な製品等物搬送用材質【ローラ】ABS樹脂【ベアリング】SUS【シャフト】アルミ【フレーム】アルミ 【ボルトナット類】スチール肉厚(mm)3.5機高(mm)75ローラ径(Φmm)50
樹脂ローラコンベヤMR50C型(フレームSUSローラ黒色)Φ50X3.5T 三鈴工機樹脂ローラコンベヤMR50C型(フレームSUSローラ黒色)Φ50X3.5T三鈴工機
34,980税込38,478
1台
8日以内出荷から21日以内出荷
MR50Bより耐水性・耐蝕性に優れた仕様
用途フレームステンレス製でより耐水・耐蝕・耐薬品性が必要な製品等物搬送用材質【ローラ】ABS樹脂【ベアリング】SUS【シャフト】SUS【フレーム】SUS【ボルトナット類】SUS肉厚(mm)3.5機高(mm)75ローラ径(Φmm)50
関連キーワード
搬送カテゴリ
関連カテゴリ