カテゴリ

  • メカニカル部品(11)
絞り込み
ブランド
  • 三鈴工機
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(94)
  • ニッサン(70)
  • カワムラサイクル(65)
  • MAZDA(マツダ)(38)
  • MIWA(28)
  • 第一計器(21)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(21)
  • テラウチ(寺内製作所)(17)
  • Hydrangea(15)
  • 東洋技研(14)
  • コイズミ(小泉成器)(14)
  • 椿本チエイン(12)
  • ツガミ(10)
  • PISCO(ピスコ)(10)
  • 廣杉計器(10)
  • ネグロス電工(9)
  • cotta(9)
  • SMC(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「u38」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスローラコンベヤ MU38型 径38X1T 三鈴工機ステンレスローラコンベヤ MU38型 径38X1T三鈴工機
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
軽荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。
機長(mm)1000ローラー径(Φmm)38材質(ローラー部)ステンレスピッチ(mm)75肉厚(mm)1.0
三鈴 ステンレスローラコンベヤ MU38型 径38X1T 三鈴工機三鈴 ステンレスローラコンベヤ MU38型 径38X1T三鈴工機
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
軽荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。
機長(mm)1500ローラー径(Φmm)38材質(ローラー部)ステンレストラスコ品番465-8612材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)11.3ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)200肉厚(mm)1ローラー耐荷重(kg/本)90
ステンレスローラコンベヤ MU38型 径38X1T 三鈴工機ステンレスローラコンベヤ MU38型 径38X1T三鈴工機
65,980税込72,578
1台
翌々日出荷
軽荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。フレーム、ボルトナットもステンレスです。
用途タイプ:カーブローラー径 38Φ:ローラ幅(W)150mm:ピッチ(P)50mm:機長(L)90°カーブ:フレーム許容荷重:120kgローラー径(Φmm)38仕様食品、薬品工場、クリーンルーム材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)肉厚(mm)1.0材質(ローラー部)ステンレス2018年トラスコ掲載ページ8 1264
ステンレスローラコンベヤ MU38型 径38X1T 三鈴工機ステンレスローラコンベヤ MU38型 径38X1T三鈴工機
31,980税込35,178
1台ほか
翌々日出荷
軽荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。 フレーム、ボルトナットもステンレスです。
用途食品、薬品工場、クリーンルームローラー径(Φmm)38材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)タイプストレート肉厚(mm)1.0
三鈴 ステンレスローラコンベヤ MU38型 径38X1T 三鈴工機三鈴 ステンレスローラコンベヤ MU38型 径38X1T三鈴工機
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
軽荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。
機長(mm)2000ローラー径(Φmm)38材質(ローラー部)ステンレストラスコ品番465-8655材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)17.6ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300肉厚(mm)1ローラー耐荷重(kg/本)70
三鈴 ステンレスローラコンベヤ MU38型 径38X1T 三鈴工機三鈴 ステンレスローラコンベヤ MU38型 径38X1T三鈴工機
67,980税込74,778
1台
翌々日出荷
軽荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。
機長(mm)1500ローラー径(Φmm)38材質(ローラー部)ステンレストラスコ品番465-8647材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)13.8ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300肉厚(mm)1ローラー耐荷重(kg/本)70
三鈴 ステンレスローラコンベヤ MU38型 径38X1T 三鈴工機三鈴 ステンレスローラコンベヤ MU38型 径38X1T三鈴工機
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
軽荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。
機長(mm)2000ローラー径(Φmm)38材質(ローラー部)ステンレストラスコ品番465-8621材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)14.4ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)200肉厚(mm)1ローラー耐荷重(kg/本)90
ステンレスローラーコンベヤ MU38型 三鈴工機ステンレスローラーコンベヤ MU38型三鈴工機
79,980税込87,978
1台
5日以内出荷
軽荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。フレーム、ボルトナットもステンレスです。
用途食品、薬品工場クリーンルーム材質フレーム:ステンレス(SUS304)タイプストレート機長(mm)3000肉厚(mm)1材質(ローラー部)ステンレス(SUS304)ローラー径(Φmm)38フレーム許容荷重(kg)40
樹脂ユニバーサル伸縮コンベヤ 三鈴工機樹脂ユニバーサル伸縮コンベヤ三鈴工機
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
樹脂ローラー型の伸縮コンベヤです。 1台で、伸び、縮み、曲がり、そして移動ができ、簡単に高さ調整ができます。 樹脂ローラ型の伸縮コンベヤでする 1台で、伸び、縮み、曲がり、そして移動ができ、簡単に高さ調整ができるコンベヤ。 使用部品ローラは、メーカー標準の信頼性の高い部品を使用。 フレームは、プレス加工をして強度を持たせ、ユニクロメッキを施し美しい仕上げ。
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送、製函機、梱包機、結束機の前後ローラー幅(mm)385仕様Φ75mm自在ストッパー付材質ローラー:ABS樹脂、本体:スチール(メッキ)、車輪:ゴム、ベアリング:ステンレス(SUS316)、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール寸法(mm)【カーブ半径180°】最大1000/最小550、【カーブ半径90°】最大2200/最小900、【S字偏芯幅】660~1200許容荷重(kg)20/4本ピッチ(mm)40~137シャフト径(Φmm)8肉厚(mm)2.6機高(mm)525~825機幅(mm)489.4ローラー径(Φmm)38
KGS型スタンド 三鈴工機KGS型スタンド三鈴工機
25,725税込28,298
1台
4日以内出荷
ローラコンベヤ用のステンレス脚です。軽荷重および中荷重用です。
用途樹脂、ステンレスコンベヤ用脚仕様作業面高さ(mm):600±45トラスコ品番858-4283適合機種MA22 MA38 MA45A MA45B MA57 MR20 MR30 MR38 MR38N MR42 MR50U MR50B MU38 MU60材質ステンレス製RoHS指令(10物質対応)対応呼び高さ(mm)600適合ローラー幅(mm)600
KG型スタンド 三鈴工機KG型スタンド三鈴工機
7,050税込7,755
1台
4日以内出荷
適合機種MS22.MS28.MS38A.MSS38.MU38.MA22.MR20.MR30.MA45A/B.MR38.MR42.MR50U/B/C.MS42.MS57A/B.MS60A.MT57A/B.MSS42.MSS57A/B.MU60.MA57材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
搬送カテゴリ
関連カテゴリ