卓上旋盤 L-5000D・本体光畑製作所取扱い終了
横滑り台と往復台に自動送り装置が標準装備されているため、滑らかな仕上がり面が得られます。山型、焼入れ研磨ベッドを使用しているため、精度・剛性が高い卓上旋盤です。
付属品【標準チャック】5インチ三爪スクロール(北川SC5)/工具箱・スパナ・6角レンチ・オイルパン・後部チップカバー・刃物台ボックスレンチ・固定センター(MT3)・センタースリーブ・送り交換用ギアー式種別L-5000D・本体寸法(mm)【刃具】16×16質量(kg)260サイズ1300×750×600mmねじ【ミリネジ】0.25~7mm/rev(24種類)、【インチネジ】3.5~104山/インチ(39種類)電源AC100V 50/60Hz※1寸法(Φmm)【ベッド上の振り】305テーパー【主軸穴】MT5、【芯押台穴】MT3貫通穴径(Φmm)【主軸】標準チャック:32回転数[60Hz](min-1[r.p.m])【主軸】12速(80・130・190・200・290・360・430・510・770・780・1090・1700)センター距離(mm)406移動距離(mm)【横送り台】160、【往復台】330、【芯押台スリーブ】100送り速度(mm/rev)【縦自動】0.033~0.780、【横自動】0.065~1.560アズワン品番3-8362-01振り(mm)【横送り台上の】Φ170