サイクロンフィルター式簡易型集着じん(IE3仕様)ムラコシ15日以内出荷
フィルターが立ち上がる簡易型の集じん機です。
プレートファンでフィルターに粉じんを吸い込むので、一般粉じん用や粗塵じんの集じんに適しています。
設置面積が小さくキャスター付なので、移動が容易です。
下袋・上袋フィルターはワンタッチで取り付け可能です。メンテナンス性に大変優れています。
キャスター付で移動が容易です。
用途粗塵用、一般粉塵用出力(kW)0.75最大風量(m3/min)(50/60Hz)7電源(V)単相100騒音値(dB(A))(50/60Hz)70集塵容量(L)20吸込口径(Φmm)73仕様サイクロンフィルター式簡易型集塵機(IE3仕様)トラスコ品番149-0198質量(kg)30周波数(Hz)50/60最大静圧(kPa)1.8フィルター上下各1本本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)593×380×1100ファンプレートファン標準消費電力料金(円/h)20.25