絞り込み
ブランド
- メカニクス
- モノタロウ(5,953)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,865)
- MAZDA(マツダ)(216,534)
- Panasonic(パナソニック)(29,020)
- RS PRO(34,767)
- SMC(201,271)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,646)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,065)
- スズキ(71,146)
- スバル(50,567)
- トヨタ(140,047)
- ニッサン(87,649)
- ホンダ(562,516)
- ミツビシ(138,012)
- メディアカバーマーケット(41,482)
- 三菱ふそう(209,487)
- 大阪魂(26,734)
- 日野自動車(47,241)
- ブランドをもっと見る
メカニクス
メカニクスのページです。メカニクスは、安全保護具・作業服・安全靴、作業工具/電動・空圧工具、バイク用品などの商品を提供しています。現在35件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

プレシジョン プロ
メカニクス¥4,398税込¥4,8381双当日出荷手のひらの Padlockシリコン グリップ テクノロジーにより、火器を握る際のコントロールが強化されています。タッチスクリーン対応のツーピースの手のひらは、器用さと全体的なフィット感を最大限に高めます。砂時計型の指の構造が指の関節周りの束感を軽減し、フィット感と器用さを向上させます。ロールオーバー構造により指先の縫い目をなくし耐久性を向上しています。切れ目の入った指関節の拡張領域により、指の柔軟性が向上します。親指の付け根の素材は汗を拭くのに便利です。薄型のワイドフィット面ファスナーの留め具は、あらゆる動きをサポートしながら、しっかりとフィットするよう容易に調整可能です。トラスコ品番635-5452材質合成皮革色コバートサイズXL全長(cm)約21.5中指長(cm)約9.5手のひらまわり(cm)約22EN388規格2121X(2016)
スピードニット エコ S6DE-58
メカニクス¥9,598税込¥10,5581箱(12双)当日出荷から翌々日出荷グローブ1双につきリサイクルされたPETボトル4本分を再利用しています。高い柔軟性を持つ15ゲージのスパンデックスナイロンニット構造ですり傷や裂傷から手を保護します。快適なコンプレッションカフ(圧縮袖口)で、しっかりとしたフィット感を実現しています。フォームニトリルコーティングにより、非常に優れた触感と、乾いた環境・湿った環境の両方で高いグリップ力を発揮します。材質ポリエステル、リサイクルポリエステル、ニトリル厚さ(mm)1ゲージ数15
防寒手袋ファストフィット
メカニクス¥28,980税込¥31,8781箱(10双)翌々日出荷から9日以内出荷ColdWork FastFitは厳寒の中でも優れた性能を発揮します。360°の撥水加工でグローブ全体をしっかり保護し、フリースの断熱材が快適さと暖かさを提供します。手のひら側には、タッチスクリーン対応の合成皮革を使用し、手袋をつけたままスマートフォンやデバイスを操作できます。厚さ(mm)1
防寒手袋”ザ・オリジナル”
メカニクス¥36,980税込¥40,6781箱(10双)9日以内出荷TPR製のクローザーで手首にしっかりとフィットします。60グラムの3M Thinsulate Eco断熱材が、温かい空気を保持し、体温を快適に調節します。頑丈なArmortex 素材の親指部分の強化パッド。タッチスクリーン対応の合成皮革が、操作性と耐久性の理想的なバランスを実現します。収納用のナイロン製キャリアループ。厚さ(mm)1色コヨーテ
レザーニードルスティック LE
メカニクス¥129,800税込¥142,7801箱(10双)9日以内出荷その他【ANSI】A7、【ASTM】F2878 Level2厚さ(mm)2.5色コバートEN388規格(2016規格)4X44FEN407規格22222X
タクティカルグローブ”ザ・オリジナル タクティカル コバート”
メカニクス¥32,980税込¥36,2781箱(10双)9日以内出荷トラスコ品番542-4120サイズXS全長(cm)20中指長(cm)8.2手のひらまわり(cm)19
プレシジョン プロ
メカニクス¥39,980税込¥43,9781箱(10双)6日以内出荷手のひらの Padlockシリコン グリップ テクノロジーにより、火器を握る際のコントロールが強化されています。タッチスクリーン対応のツーピースの手のひらは、器用さと全体的なフィット感を最大限に高めます。砂時計型の指の構造が指の関節周りの束感を軽減し、フィット感と器用さを向上させます。ロールオーバー構造により指先の縫い目をなくし耐久性を向上しています。切れ目の入った指関節の拡張領域により、指の柔軟性が向上します。親指の付け根の素材は汗を拭くのに便利です。薄型のワイドフィット面ファスナーの留め具は、あらゆる動きをサポートしながら、しっかりとフィットするよう容易に調整可能です。トラスコ品番635-5573材質合成皮革色コヨーテサイズXL全長(cm)21.5中指長(cm)9.5手のひらまわり(cm)22EN388規格(2016規格)2121X
ファストフィット タクティカル ODグリーン XL
メカニクス¥23,980税込¥26,3781箱(10双)9日以内出荷伸縮性に優れ、フィット感抜群の TrekDry素材は、蒸発冷却効果を提供。伸縮性のあるエラスティックカフは、手首周りにしっかりとフィット。手のひら部分が2つのパーツからなっており高いフィット感を実現。指先部分はピンチ加工により強度と耐久性が向上。タッチスクリーン対応の 0.6mm の合成皮革。ナイロン製のキャリア ループは携帯に便利。洗濯機で洗えます。用途タクティカル、警察、消防など。トラスコ品番694-3166厚さ(mm)0.6色ODグリーンサイズXL全長(cm)25中指長(cm)10手のひらまわり(cm)23
スペシャリティ ベント
メカニクス¥39,980税込¥43,9781箱(10双)9日以内出荷通気性の高いメッシュ素材を全体に使用しており、高温多湿な環境下でも涼しく快適に作業ができます。手首のクロージャー部分に柔軟性の高いサーモプラスチックラバー(TPR)を採用しており、手首にしっかりフィットします。ナイロンループ付です。洗濯機で洗うことができます。タッチスクリーン技術を備えており装着したままタブレット、スマートフォンなどのスクリーンにタッチして作業ができます。用途警察、消防やメンテナンス、修理など。材質人工皮革厚さ(mm)0.8色コヨーテ
タクティカルグローブ”M-Pact タクティカル”
メカニクス¥45,980税込¥50,5781箱(10双)9日以内出荷成形された熱可塑性ゴムは鈍い衝撃を吸収しEN 13594衝撃基準を満たします。TrekDry素材により手を涼しく快適に保ちます。手の平部分の D3Oパディングが、大きな衝撃を吸収して、消散させます。0。8mm のタッチスクリーン対応の合成皮革素材により、機能性と保護力を両立させています。ナイロン製のキャリア ループ。洗濯機で洗えます。トラスコ品番694-3167厚さ(mm)0.8色ODグリーンサイズXL全長(cm)24中指長(cm)10手のひらまわり(cm)24
一般作業用手袋”ファストフィット タクティカル”
メカニクス¥22,980~税込¥25,278~1箱(10双)翌々日出荷袖口に伸縮する素材を採用しており、着脱が容易です。手のひら部が2つのパーツからなっておりしわが生まれにくく、高いフィット性を実現しています。手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です。親指と人差し指は補強してあり耐久性が高められています。ナイロンループ付です。洗濯機で洗うことができます。タッチスクリーン技術を備えており装着したままタブレット、スマートフォンなどのスクリーンにタッチして作業ができます。用途タクティカル、警察、消防など。材質人工皮革厚さ(mm)0.8色ウルフグレー
タクティカルグローブ”ザ・オリジナル タクティカル ODグリーン”
メカニクス¥32,980税込¥36,2781箱(10双)当日出荷伸縮性に優れ、フィット感抜群の TrekDry素材により、手を涼しく快適に保ちます。調整可能TPR を採用し、手首にしっかりフィットします。親指と人差し指の部分を強化することで耐久性が向上しています。タッチスクリーン対応の合成皮革素材により、機能性と耐久性を両立させています。ナイロン製のキャリア ループ。洗濯機で洗うことができます。トラスコ品番694-3147厚さ(mm)0.8色ODグリーンサイズXL全長(cm)23.5中指長(cm)10手のひらまわり(cm)24
卓上精密旋盤 TNL-610GE本体セット
メカニクス¥1,598,000税込¥1,757,8001台29日以内出荷汎用機では大きすぎるが、卓上旋盤では小さすぎるという多くのユーザーの期待に応えた新鋭機です。製造現場でも重宝する実用的マシンです。試作・研究開発用に最適です。トラスコ品番458-7553幅(mm)1465寸法(mm)ベッド上振り:305、主軸貫通孔:40、心押台スリーブ繰出:100質量(kg)梱包:360高さ(mm)565、梱包:760出力(kW)1.5奥行(mm)463ねじ切:ミリ0.25~7mm インチ3.5~104TPI電源(V)三相200回転数(min-1[r.p.m])主軸:70~1400(12速)コード長さ(m)電源:4面積設置床:約1500×800mm機械主軸テーパMT5縦(mm)梱包:760横(mm)梱包:1600距離センター間:609mm
卓上旋盤 TNL-500モデル3基本セット
メカニクス¥829,800税込¥912,7801台29日以内出荷ギアボックスを標準装備しており、ねじ切り加工時のギア掛け替えの手間が低減します。メトリック、インチ各ねじの切削が可能です。ベッドは鋳鉄製で、精密切削仕上げです。安全に配慮して、チャックガードを標準装備しています。試作・研究開発用に最適です。トラスコ品番458-7545幅(mm)1030寸法(mm)ベッド上振り:230、主軸貫通孔:20質量(kg)梱包:110高さ(mm)梱包:530、390出力(kW)0.4奥行(mm)390ねじ切:ミリ0.5~3mm インチ8~56TPI電源(V)単相100回転数(min-1[r.p.m])主軸:135~1850(6速)コード長さ(m)電源:1.5面積設置床:1400×550mm機械主軸テーパMT3縦(mm)梱包:580横(mm)梱包:1050距離センター間:500mm
耐切創手袋 ファストフィットE5
メカニクス¥3,998税込¥4,3981双当日出荷手首部分と指部分のマチに蛍光色の素材と反射インクを採用しており安全性を高めています。 内側の層に耐摩耗性や耐引裂性に優れたArmortex[[R上]]を採用しています。 通気性の高いTrekDry[[R上]]素材により快適な使い心地です。 カフは脱着しやすい仕様です。 着用したままタッチパネルを操作できます。 洗濯機で洗うことができます。厚さ(mm)1.0EN388規格2016規格:耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルE
ウィメンズ ファストフィット タクティカル
メカニクス¥1,998税込¥2,1981双当日出荷女性用のグローブです。 袖口に伸縮する素材を採用しており、着脱が容易です。 手のひら部が2つのパーツからなっておりしわが生まれにくく、高いフィット性を実現しています。 手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です。 親指と人差し指は補強してあり耐久性が高められています。 ナイロンループ付です。 洗濯機で洗うことができます。 タッチスクリーン技術を備えており装着したままタブレット、スマートフォンなどのスクリーンにタッチして作業ができます。用途タクティカル、警察、消防など。仕様タッチスクリーン機能付材質人工皮革厚さ(mm)30色ブラック質量(g)70入数(双)1手のひらまわり(cm)20.0EN388規格耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1、2016規格:耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1、EN ISO耐切創レベルX
ザ・オリジナル
メカニクス¥2,998税込¥3,2981双当日出荷使い心地の良さと性能の高さを両立した、Mechanix Wear社を代表するモデルです。 通気性に優れたTrekDry[[R上]]素材を使用しており快適な着け心地です。 手のひらには縫い目がなく、細かい作業も可能です。 親指と人差し指の部分はダブルステッチになっており、耐久性を高めています。 洗濯機で洗うことができます。 タッチスクリーン技術を備えており装着したままタブレット、スマートフォンなどのスクリーンにタッチして作業ができます。用途多用途。 メンテナンスや修理、DIYなど。仕様タッチスクリーン機能付材質人工皮革厚さ(mm)0.8色ブラック質量(g)65入数(双)1機能通気性、タブレット対応、スマホ対応、タッチスクリーン対応袖口仕様マジック式EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1、2016規格:耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1、EN ISO耐切創レベルX
精密万能工作機械
メカニクス¥1,498,000税込¥1,647,8001台3日以内出荷旋盤とフライス盤を一体化した万能タイプです。 旋盤・フライス盤・ボール盤の1台3役です。 試作・研究開発用に最適です。用途金属・木工加工仕様主軸貫通孔(mm):20 設置床面積(mm):1400×500 心押台スリーブテーパ:MT2 主軸回転数(rpm):6種 135~1850min-1 主軸テーパ:MT3 ベッド上振り(mm):230 ねじ切り:ミリ : 0.5~3.0mm インチ : 8~56TPI センター間距離(mm):500 心押台スリーブ繰出(mm):40トラスコ品番217-8413セット内容本体、角スポール(4面刃物台)10mm角バイト用、スレッドダイヤル、チェンジギアセット(ねじ切用)、固定センターMT2・MT3、四爪インデペンデントチャック、面板、固定振止、移動振止、マシンスタンド、センタードリル、コレット(2~16mm)、ミーリングアーバー、ボーリングヘッド、インデクスロータリーテーブル幅(mm)1030材質/仕上金属質量(kg)135高さ(mm)860出力(kW)0.4奥行(mm)390電源(V)単相100
心押台固定用レバー
メカニクス¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷心押台固定用レバーを取り付ければ、ワンタッチで心押台の固定が可能です。適合【旋盤】TNL500-3EK、TNA550-3Kトラスコ品番458-7511質量(g)400
小型フライス盤TNF250本体セット
メカニクス¥1,498,000税込¥1,647,8001台3日以内出荷加工範囲が広く、安定感に優れたベット型フライス盤です。 主軸ヘッドは密閉構造のオイルバス・ギア駆動方式を採用しています。 別売オプションで長手自動送りも可能です。トラスコ品番458-7537質量(kg)330/350出力(kW)0.75電源(V)三相200機械主軸テーパMT3軸端~テーブル間距離(mm)420
小型フライス盤M20A基本セット
メカニクス¥959,800税込¥1,055,7801台6日以内出荷1HP(750W)モーターを搭載しています。 長手自動送り装置を標準装備しています。 強力モーターのパワーに十分対応できる剛性です。トラスコ品番458-7502質量(kg)185出力(kW)0.75電源(V)単相100機械主軸テーパMT3軸端~テーブル間距離(mm)360