プレシジョン プロ
手のひらの Padlockシリコン グリップ テクノロジーにより、火器を握る際のコントロールが強化されています。
タッチスクリーン対応のツーピースの手のひらは、器用さと全体的なフィット感を最大限に高めます。
砂時計型の指の構造が指の関節周りの束感を軽減し、フィット感と器用さを向上させます。
ロールオーバー構造により指先の縫い目をなくし耐久性を向上しています。
切れ目の入った指関節の拡張領域により、指の柔軟性が向上します。
親指の付け根の素材は汗を拭くのに便利です。
薄型のワイドフィット面ファスナーの留め具は、あらゆる動きをサポートしながら、しっかりとフィットするよう容易に調整可能です。
- トラスコ品番
- 635-5452
- 材質
- 合成皮革
- 色
- コバート
- サイズ
- XL
- 全長(cm)
- 約21.5
- 中指長(cm)
- 約9.5
- 手のひらまわり(cm)
- 約22
- EN388規格
- 2121X(2016)
- 内容量
- 1双
手袋 の新着商品
カテゴリ



























![シンガープラテLT SINGER(シンガー)[縫製用品] シンガープラテLT SINGER(シンガー)[縫製用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07433120-261117-02.jpg)
![シンガープラテMD-PF SINGER(シンガー)[縫製用品] シンガープラテMD-PF SINGER(シンガー)[縫製用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07433199-261117-02.jpg)
![シンガープラテMDライト SINGER(シンガー)[縫製用品] シンガープラテMDライト SINGER(シンガー)[縫製用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07433190-261117-02.jpg)
![シンガープラテ#8100PF 50枚入 SINGER(シンガー)[縫製用品] シンガープラテ#8100PF 50枚入 SINGER(シンガー)[縫製用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07433156-261118-02.jpg)
![シンガーポリグローブソフト箱入 SINGER(シンガー)[縫製用品] シンガーポリグローブソフト箱入 SINGER(シンガー)[縫製用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07433330-261117-02.jpg)
![シンガーポリグローブソフト袋入 SINGER(シンガー)[縫製用品] シンガーポリグローブソフト袋入 SINGER(シンガー)[縫製用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07433339-261117-02.jpg)

