ブランド: METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)すべて解除
汎用ピペットライト手動 SL-200PL METTLER TOLEDO(メトラー・トレド) 7日以内出荷
実績のある正確さと精度を備えたピペットです。テフロンシール不使用のため、メンテンナンスも簡単です。
汎用ピペットライト手動SL-200PL
容量(μL) 200 最小目盛(μL) 20 アズワン品番 64-3927-69
汎用ピペットライト手動 SL-100PL METTLER TOLEDO(メトラー・トレド) 12日以内出荷
実績のある正確さと精度を備えたピペットです。テフロンシール不使用のため、メンテンナンスも簡単です。
汎用ピペットライト手動SL-100PL
容量(μL) 100 最小目盛(μL) 10 アズワン品番 64-3927-68
汎用ピペットライト手動 SL-20PL METTLER TOLEDO(メトラー・トレド) 12日以内出荷
実績のある正確さと精度を備えたピペットです。テフロンシール不使用のため、メンテンナンスも簡単です。
汎用ピペットライト手動SL-20PL
容量(μL) 20 最小目盛(μL) 2 アズワン品番 64-3927-67
汎用ピペットライト手動 SL-10PL METTLER TOLEDO(メトラー・トレド) 12日以内出荷
実績のある正確さと精度を備えたピペットです。テフロンシール不使用のため、メンテンナンスも簡単です。
汎用ピペットライト手動SL-10PL
容量(μL) 10 最小目盛(μL) 0.5 アズワン品番 64-3927-66
汎用ピペットライト手動 SL-2PL METTLER TOLEDO(メトラー・トレド) 12日以内出荷
実績のある正確さと精度を備えたピペットです。テフロンシール不使用のため、メンテンナンスも簡単です。
汎用ピペットライト手動SL-2PL
容量(μL) 2 最小目盛(μL) 0.1 アズワン品番 64-3927-65
LTSピペットライト手動 L-10MLPL METTLER TOLEDO(メトラー・トレド) 12日以内出荷
実績のある正確さと精度を備えたピペットです。テフロンシール不使用のため、メンテンナンスも簡単です。※ピストンに腐食耐性素材を採用しています。
LTSピペットライト手動L-10mLPL
最小目盛(μL) 1000 容量(μL) 10000 アズワン品番 64-3927-64
LTSピペットライト手動 L-100PL METTLER TOLEDO(メトラー・トレド) 12日以内出荷
実績のある正確さと精度を備えたピペットです。テフロンシール不使用のため、メンテンナンスも簡単です。
LTSピペットライト手動L-100PL
容量(μL) 100 最小目盛(μL) 10 アズワン品番 64-3927-60
LTSピペットライト手動 L-20PL METTLER TOLEDO(メトラー・トレド) 12日以内出荷
実績のある正確さと精度を備えたピペットです。テフロンシール不使用のため、メンテンナンスも簡単です。
LTSピペットライト手動L-20PL
容量(μL) 20 最小目盛(μL) 2 アズワン品番 64-3927-59
LTSピペットライト手動 L-10PL METTLER TOLEDO(メトラー・トレド) 12日以内出荷
実績のある正確さと精度を備えたピペットです。テフロンシール不使用のため、メンテンナンスも簡単です。
LTSピペットライト手動L-10PL
容量(μL) 10 最小目盛(μL) 0.5 アズワン品番 64-3927-58
LTSピペットライト手動 L-2PL METTLER TOLEDO(メトラー・トレド) 翌々日出荷
実績のある正確さと精度を備えたピペットです。テフロンシール不使用のため、メンテンナンスも簡単です。
LTSピペットライト手動L-2PL
容量(μL) 2 最小目盛(μL) 0.1 アズワン品番 64-3927-57
メトラー カラット天びん METTLER TOLEDO(メトラー・トレド) 5日以内出荷 から 7日以内出荷
ダイヤモンドや貴金属の計測には高い精度が望まれます。メトラーカラット天びんJEシリーズは、日々の計量作業に必要な機能のみに絞り込みながらも高精度で信頼性の高い計測が可能です。
内蔵分銅によるワンタッチキャリブレーションでいつでも校正可能、常に正確な計測が行えます。
用途 取引・証明に使用できます。 最小表示(g) 0.001ct/0.0001 表示形式 デジタル 付属品 宝石皿3種類、ACアダプター 寸法(mm) 210×344×279 質量(kg) 4.6 電源 AC100-240V or 単3電池8本(8時間) ディスプレイ バックライト付液晶 表示単位 カラット、グラム、その他 校正分銅 内蔵 計量皿形状 丸 ひょう量単位 ct/g
MSシリーズ天びん/上皿 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド) 10日以内出荷
モノブロック計量セル搭載により計量スピードと堅牢性を兼備。計量値を大きく明瞭に表示-視認性に優れます。ノイズ、薬品、埃、水滴等に強く長期間安定した計量パフォーマンスを発揮
メトラー 赤外線・ハロゲン水分計 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド) 31日以内出荷
タッチパネル操作で誰でも簡単に操作ができます。。乾燥曲線、トレンドチャートで結果の信頼性を保証。。メソッド、測定結果の保存、PDF/csvファイルでの取り出しも可能。
ひょう量(g) 101 最小表示(mg) 1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 192×385×169 設定温度範囲 +40~+230℃(1℃きざみ) 分解能(%) 水分率:0.01
メトラー 分析天びん METTLER TOLEDO(メトラー・トレド) 翌々日出荷
4.5インチのカラーTFTタッチスクリーンディスプレイは、綿、シリコン、ゴムの手袋で操作できます。。全自動調整(校正)機構/FACT機能が組み込まれたモノブロック計量セルは、信頼性の高い結果を一貫して提供します。。シリーズ内最小の設置面積。設置場所を取りません。
メトラー 分析天びん METTLER TOLEDO(メトラー・トレド) 32日以内出荷
7インチの超大型カラーTFTタッチスクリーンディスプレイは、綿、シリコン、ゴムの手袋で操作ができます。。全自動調整(校正)機構/FACT機能が組み込まれたモノブロック計量セルは、信頼性の高い結果を一貫して提供します。。アルミダイキャスト製ハウジングは、環境の影響から計量セルを保護するだけでなく、アセトンなどの強い化学物質にも耐性があります。
ポータブル溶存酸素計 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド) 33日以内出荷
シンプルな設計で分かりやすいポータブル型の溶存酸素計です。 本体は防水防塵構造で耐衝撃性にも優れているため、屋外や工場での使用にも適しています(IP67)。
寸法(mm) 70×35×222 電源 単3電池×4(付属)
pHメータ(Seven)用pH電極 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド) 33日以内出荷 から 63日以内出荷
KCL補充液の補充が必要ない電極が標準付属しています。標準付属電極はPEEK樹脂でコーティングさせれて落としても割れにくい構造です。ダイヤル式のT-Padにより操作が容易です。IP67の防塵防水機構で、製造現場や屋外等でも使用できます。フィールドキットは、持ち運びに便利な防水加工のケース付きです。
ポータブルpH計(ファイブゴー) METTLER TOLEDO(メトラー・トレド) 22日以内出荷 から 46日以内出荷
200件の測定データが保存でき、IP67の防塵防水仕様です。 簡単に操作の開始や終了ができるボタン設計。各種設定等が迅速に行えます。 人間工学に基づいたデザインでストレスフリーの操作が可能です。また、折りたたみ式スタンド付で卓上測定時にも便利です。 測定シーンに合わせた3つのキットがあります。
分解能 【pH】0.01pH、【ORP】1mV、【温度】0.1℃ 寸法(mm) 77×33×188 質量(g) 260 電源 単4電池×4(付属) 精度 【pH】±0.01、【ORP】±1mV、【温度】±0.5℃ 校正 3点、4つの標準液グループ 表示範囲 【pH】0.00~14.00pH、【ORP】-1999~1999mV、【温度】0~100℃
ポータブルpH計(セブンゴー) METTLER TOLEDO(メトラー・トレド) 翌々日出荷 から 46日以内出荷
堅牢で操作性に優れたポータブルpH計です。IP67の防塵防水設計です。 シンプルなメニュー表示により、簡単に操作することができます。 測定シーンに合わせた3つのキットがあります。
分解能 【pH】0.01/0.1pH、【ORP】1mV、【温度】0.1℃ 寸法(mm) 70×35×222 質量(g) 270 電源 単3電池×4(付属) 精度 【pH】±0.01、【ORP】±1mV、【温度】±0.5℃ 校正 5点 表示範囲 【pH】-2~20pH、【ORP】-1999~1999mV、【温度】-5.0~105.0℃
セブンメーター用pH電極 InLab Expert Pro METTLER TOLEDO(メトラー・トレド) 当日出荷
割れないプラスチックシャフトのガラスpH電極
補充が必要ないゲル状の電解液なのでメンテナンスが楽
用途 懸濁液や水溶液のpH測定 仕様 液絡部の位置(先端からの距離):17mm比較電解液:XEROLYTポリマー電極の保管(推奨):FRISCOLYT-B 種類 (ガラス膜)U シリーズ セブンシリーズ 温度範囲(℃) 0~100 測定範囲(pH) 0~14 温度センサー NTC30kΩ 液絡部 オープンジャンクション ケーブル 固定ケーブル シャフト長さ(mm) 120 コネクタ (ヘッド部分)固定ケーブル 電極 (内部)ARGENTHAL アズワン品番 1-5101-04
高機能pH電極 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド) 24日以内出荷
仕様 仕様:高機能pH電極 測定項目 酸、アルカリ 型番 Inlab Science アズワン品番 2-9874-16
ポータブル溶存酸素計 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド) 翌々日出荷 から 12日以内出荷
仕様 本体分解能:0.01mg/L、本体精度:±0.5%、メモリ点数:200、付属電極サイズ(mm):シャフト長/120、シャフト径/12 測定範囲 本体/0.00~99.9mg/L、付属電極/0~20mg/L 質量(g) 270 電源 単3乾電池×4本(テスト用付属) 防塵防水性能 IP67 サイズ(mm) 222×70×35
導電率センサ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド) 33日以内出荷
光学式溶存酸素計 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド) 翌々日出荷 から 33日以内出荷
仕様 本体分解能:0.01mg/L、本体精度:±0.2mg/L、メモリ点数:200、付属電極サイズ(mm):シャフト長/65、シャフト径/16 測定範囲 本体/0.00~50.00mg/L、付属電極/0~50mg/L 質量(g) 290 電源 単3乾電池×4本(テスト用付属)またはMicroUSB 防塵防水性能 IP67 サイズ(mm) 222×70×35
試薬リザーバー 75mL METTLER TOLEDO(メトラー・トレド) ¥ 31,980~税込 ¥ 35,178~
1セット(25個)ほか
53日以内出荷
NanoRep用 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド) 53日以内出荷
NanoRep用
スマートタグ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド) ¥ 44,980~税込 ¥ 49,478~
1セット(50枚)ほか
23日以内出荷
RFIDラベル多様なサンプル容器とピペットで使用可能