絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
515件中 481515
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Syringe Tips NanoRep 0.1mL ナノレップ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)Syringe Tips NanoRep 0.1mL ナノレップMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
9,098税込10,008
1箱(25本)ほか
33日以内出荷
Pipette Starter PL-LTS ピペットライトXLS+スターターキット LTS L12-20,L12-200 手動12chマルチ2本セット METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)Pipette Starter PL-LTS ピペットライトXLS+スターターキット LTS L12-20,L12-200 手動12chマルチ2本セットMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
299,800税込329,780
1式
33日以内出荷
スムースな操作感・高精度の独自のLTSシステムを採用専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。 手動12chマルチピペット2本セットマグネットハングアップ3個付属
容量(μL)20・200アズワン品番64-8281-14
Pipette Starter PL-LTS ピペットライトXLS+スターターキット LTS 2,10,20,200 手動シングル4本セット METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)Pipette Starter PL-LTS ピペットライトXLS+スターターキット LTS 2,10,20,200 手動シングル4本セットMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
229,800税込252,780
1式
33日以内出荷
スムースな操作感・高精度の独自のLTSシステムを採用専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。 手動シングルピペット4本セットマグネットハングアップ6個付属チップ3ラック付属(20,250,1000μL)
容量(μL)2・10・20・200アズワン品番64-8281-13
HRC UNV シリーズ Tips 10μL FX 960C/10 RCリサーチグレードロングチップ 汎用 フィルター付 10uL METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)HRC UNV シリーズ Tips 10μL FX 960C/10 RCリサーチグレードロングチップ 汎用 フィルター付 10uLMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
17,980税込19,778
1箱(10ラック×96本)
12日以内出荷
液切れが良く、他社メーカーに基本的に適合する汎用タイプのチップです。片手で開閉可能なヒンジラックタイプです。 フィルター付滅菌済
容量(μL)10(チップ最大)長さ(mm)46ロングチップアズワン品番64-8280-97
HRC UNV シリーズ Tips 10μL SX 960C/10 RCリサーチグレードロングチップ 汎用 滅菌済 10uL METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)HRC UNV シリーズ Tips 10μL SX 960C/10 RCリサーチグレードロングチップ 汎用 滅菌済 10uLMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
9,198税込10,118
1箱(10ラック×96本)
33日以内出荷
液切れが良く、他社メーカーに基本的に適合する汎用タイプのチップです。片手で開閉可能なヒンジラックタイプです。 滅菌済
容量(μL)10(チップ最大)長さ(mm)46ロングチップアズワン品番64-8280-96
HRC UNV シリーズ Tips 10μL X 960C/10 RCリサーチグレードロングチップ 汎用 10uL METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)HRC UNV シリーズ Tips 10μL X 960C/10 RCリサーチグレードロングチップ 汎用 10uLMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
7,998税込8,798
1箱(10ラック×96本)
33日以内出荷
液切れが良く、他社メーカーに基本的に適合する汎用タイプのチップです。片手で開閉可能なヒンジラックタイプです。
容量(μL)10(チップ最大)長さ(mm)31アズワン品番64-8280-95
ピペットクリアスタンド ClearStand METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ピペットクリアスタンド ClearStandMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
9,998税込10,998
1台
12日以内出荷
ピペットクリアスタンド Rainin
用途シングル・マルチ用アズワン品番64-3930-27
リムーバブルラックチップ RT LTS 300μL F 768A/8 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)リムーバブルラックチップ RT LTS 300μL F 768A/8METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
22,980税込25,278
1個(8ラック×96本)
翌々日出荷
89-0061-52の後継品となります。
容量(μL)300仕様詰め替えタイプ、フィルター付、滅菌済アズワン品番4-948-01
グリーンパック詰替チップ GP LTS 1000μL F 768A/8 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)グリーンパック詰替チップ GP LTS 1000μL F 768A/8METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
19,980税込21,978
1個(8パック×96本)
翌々日出荷
89-0061-51の後継品となります。
容量(μL)1000仕様フィルター付、滅菌済アズワン品番4-947-03
コンパクト電子天びん METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)コンパクト電子天びんMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
41,980税込46,178
1台
6日以内出荷
風袋引き範囲0~ひょう量まで安定時間(秒)1以内測定項目重量、個数、%、チェック通信出力RS232,USB,Ethernet(全てオプション対応)表示部バックライト付きLCDディスプレイ、文字高20mm電源ACアダプター(標準装備)、または単2乾電池 4本(別売り)、または充電式バッテリー(別売り)稼働時間(時間)270種類電子天秤表示形式デジタル
台はかり METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)台はかりMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
65,980税込72,578
1台
6日以内出荷
塗装ステンレススチール製の時計皿は防塵防滴IP65対応で信頼性の高い計量を実現します。 LEDディスプレイ採用で暗い環境下でも表示部が明るく見やすく、計量結果を容易に把握できます。 ACアダプタと充電式内蔵バッテリーが標準装備。どこでもすぐに使用可能です。
防塵防水性能表示部:非防水、計量部:IP65安定時間(秒)1測定項目計量、個数、累積材質計量部:塗装スチールフレーム・SUS430ステンレス、計量皿/表示部用ポール:塗装スチール、表示部T24PE:ABSプラスチック電源ACアダプターまたは充電式内蔵バッテリー(両方共に標準装備)バッテリー稼動時間約80時間(12時間充電)種類台はかり表示形式デジタルディスプレイLED
ボルテックスミキサー METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ボルテックスミキサーMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
86,980税込95,678
1台
翌々日出荷
マイクロプレートボックスミキサーは、どの速度においても連続使用できるように設計されています。 アナログモデルまたはデジタルモデルは、高精度の速度制御が可能で、高い再現性を実現します。また高速かつ小さな軌道でシェーキングを行うのでマイクロプレートの混合に最適です。さらにカップヘッド(シングルチューブ混合用)も標準で付属しています。 安定した混合を可能にする独自の取付け方法を採用したマイクロプレート用アダプタ デジタルモデルはLEDディスプレイで速度や時間を調節可能 デジタルモデルとリーズナブルなアナログモデルをご用意 装置は4~40℃、対応湿度20~85%、結露なしで使用可能です。
容量マイクロプレート×2本体寸法(mm)W137×L267×H114仕様●速度範囲:Onモード:300~2500rpmTouchモード:300~3500rpm●軌道(mm):3.5●使用定格:連続使用
ISMセンサー InLab731-ISM-2m METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ISMセンサー InLab731-ISM-2mMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
96,980税込106,678
1本
6日以内出荷
測定範囲0.01~1000mS/cm温度範囲(℃)0~100コネクタMini-DINセル定数0.57cm-1材質(シャフト)エポシキシャフト長さ(mm)120シャフト径(Φmm)12ケーブル2m測定項目導電率仕様●セルタイプ:4極式
ISMセンサー InLab731-ISM METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ISMセンサー InLab731-ISMMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
91,980税込101,178
1本
46日以内出荷
測定範囲0.01~1000mS/cm温度範囲(℃)0~100コネクタMini-DINセル定数0.57cm-1材質(シャフト)エポシキシャフト長さ(mm)120シャフト径(Φmm)12ケーブル1.2m測定項目導電率仕様●セルタイプ:4極式
ポケットスケール METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ポケットスケールMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
7,898税込8,688
1台
3日以内出荷
持ち運びや保管時に便利なスライド式計量皿の採用でセンサーと表示部を保護。 スーパースモールサイズでポケットに収まります。 ボタン電池は標準装備、ポップアップ式で簡単に電池交換できます。
最小表示0.1ひょう量皿(mm)65×63質量(g)80電源CR2032電池2個本体寸法(mm)71×97×22H表示形式デジタル計量皿形状
電子台ばかり METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)電子台ばかりMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
65,980税込72,578
1台
6日以内出荷
明るく見やすいバックライト付き液晶表示です。 計量部は防塵防水保護等級IP67(表示部除く)規格の防水仕様です。 操作パネルには日本語キーシートを採用し、簡単操作を大きくサポート。 ACアダプタとコードレス使用が可能な充電式内蔵バッテリーの2電源方式です。 充電式バッテリーを使用時の電源オートオフ機能搭載。 RS232C出力標準装備。 表示部用ポール標準装備。 個数計量モード標準装備。
種類台はかり表示形式デジタル
エコノミー台はかり METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)エコノミー台はかりMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
種類台はかり電源ACアダプター(標準付属)または単2乾電池×3本(別売)表示部液晶表示表示形式デジタル安定時間(秒)3(代表値)ひょう量単位kg
電子台ばかり METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)電子台ばかりMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
77,980税込85,778
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
種類台はかり使用温度範囲(℃)-4~40電源ACアダプター(付属品)又はアルカリ乾電池単3形6本(別売)本体質量(kg)3再現性0.002kg表示形式デジタル材質(計量皿)SUS304ステンレススチールひょう量単位kg
導電率・溶存酸素用電極 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)導電率・溶存酸素用電極METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
74,980税込82,478
1個
46日以内出荷
pH電極 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)pH電極METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
57,980税込63,778
1個
33日以内出荷から46日以内出荷
pH電極 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)pH電極METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
66,980税込73,678
1個
翌々日出荷
アズワン品番1-8510-11
ME/ME-T天びん用 170mm風防 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ME/ME-T天びん用 170mm風防METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
28,980税込31,878
1個
46日以内出荷
高さ(mm)170
ML-DS-21上皿天びん用 風防 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ML-DS-21上皿天びん用 風防METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
53,980税込59,378
1個
46日以内出荷
高さ(mm)227
MS-DS-21上皿天びん用 風防 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)MS-DS-21上皿天びん用 風防METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
53,980税込59,378
1個
46日以内出荷
高さ(mm)213
MS-TS天びん用 237mm風防 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)MS-TS天びん用 237mm風防METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
39,980税込43,978
1個
欠品中
高さ(mm)237
XPE/XS上皿天びん(5/10mg)用 風防 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)XPE/XS上皿天びん(5/10mg)用 風防METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
139,800税込153,780
1個
46日以内出荷
高さ(mm)175
マジックキューブ風防(XPE/XS用) METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)マジックキューブ風防(XPE/XS用)METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
67,980税込74,778
1個
46日以内出荷
高さ(mm)175
Proドラフト・シールド風防(XPE/XP/XS用) METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)Proドラフト・シールド風防(XPE/XP/XS用)METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
149,800税込164,780
1個
46日以内出荷
高さ(mm)248
RS9-RS9mf RSケーブル 1m METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)RS9-RS9mf RSケーブル 1mMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
28,980税込31,878
1本
11日以内出荷
P-56/58プリンタ用粘着式印字 ラベル6巻 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)P-56/58プリンタ用粘着式印字 ラベル6巻METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
23,980税込26,378
1組(6巻)
46日以内出荷
P-56/58プリンタ用粘着式ロール紙(10巻) METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)P-56/58プリンタ用粘着式ロール紙(10巻)METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
7,198税込7,918特価
1組(10巻)
当日出荷から46日以内出荷
プリンタ用無塵紙 クリーンルーム仕様(10巻入) METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)プリンタ用無塵紙 クリーンルーム仕様(10巻入)METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
23,980税込26,378
1組(10巻)
46日以内出荷
ポータブルpH計 F2用 pH電極 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ポータブルpH計 F2用 pH電極METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
33,980税込37,378
1個
8日以内出荷から46日以内出荷
ポータブルpH計 S2用 pH電極 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ポータブルpH計 S2用 pH電極METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
68,980税込75,878
1個
11日以内出荷
pHメーター FP20/F20用 pH電極 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)pHメーター FP20/F20用 pH電極METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷