絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
515件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LTSチップ リムーバブルカバーラック RT LTS 300μL S 768A/8 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)LTSチップ リムーバブルカバーラック RT LTS 300μL S 768A/8METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
12,980税込14,278
1個(8ラック×96本)
12日以内出荷
ラック入りピペットチップLTSチップ LTSチップ リムーバブルカバーラック滅菌済300μL768本(8ラック)
容量(μL)300アズワン品番64-3930-95
LTSチップ リムーバブルカバーラック RT LTS 20μL S 960A/10 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)LTSチップ リムーバブルカバーラック RT LTS 20μL S 960A/10METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
13,980税込15,378
1個(10ラック×96本)
翌々日出荷
ラック入りピペットチップLTSチップ LTSチップ リムーバブルカバーラック滅菌済20μL960本(10ラック)
容量(μL)20アズワン品番64-3930-87
LTSチップ バルク RC LTS 20mL 100A/1 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)LTSチップ バルク RC LTS 20mL 100A/1METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
9,998税込10,998
1個(100本)
翌々日出荷
経済的な袋入タイプLTSチップ LTSチップ バルク100本
容量(mL)20アズワン品番64-3930-74
LTSチップ バルク RC LTS 10mL 75A/1 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)LTSチップ バルク RC LTS 10mL 75A/1METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
16,980税込18,678
1個(75包)
翌々日出荷
経済的な袋入タイプLTSチップ LTSチップ バルク滅菌済75本個別包装
容量(mL)10アズワン品番64-3930-73
LTSチップ バルク RC LTS 1000μL 1000A/1 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)LTSチップ バルク RC LTS 1000μL 1000A/1METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
7,998税込8,798
1個(1000本)
翌々日出荷
経済的な袋入タイプLTSチップ LTSチップ バルク1000μL1000本
容量(μL)1000アズワン品番64-3930-68
LTSチップ バルク RC LTS 250μL 1000A/1 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)LTSチップ バルク RC LTS 250μL 1000A/1METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
6,998税込7,698
1個(1000本)
翌々日出荷
経済的な袋入タイプLTSチップ LTSチップ バルク200μL1000本
容量(μL)250アズワン品番64-3930-66
LTSチップ ステーブルラック96本ダブルラック SR LTS 300μL F 768A/4 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)LTSチップ ステーブルラック96本ダブルラック SR LTS 300μL F 768A/4METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
22,980税込25,278
1個(4ラック×192本)
翌々日出荷
マルチチャンネルピペットに最適ラック入りLTSチップ LTSチップ ステーブルラック96本ダブルラックフィルター滅菌済300μL768本(4ラック)
容量(μL)300アズワン品番64-3930-58
LTSチップ ステーブルラック96本ダブルラック SR LTS 20μL F 960A/5 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)LTSチップ ステーブルラック96本ダブルラック SR LTS 20μL F 960A/5METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
22,980税込25,278
1個(5ラック×192本)
翌々日出荷
マルチチャンネルピペットに最適ラック入りLTSチップ LTSチップ ステーブルラック96本ダブルラックフィルター滅菌済20μL960本(5ラック)
容量(μL)20アズワン品番64-3930-52
LTSチップ ステーブルスタック96本ダブルラック段重ね SS LTS 250μL S 960A/5 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)LTSチップ ステーブルスタック96本ダブルラック段重ね SS LTS 250μL S 960A/5METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
11,980税込13,178
1個(5セット×192本)
12日以内出荷
マルチチャンネルピペットに最適積み重ね型LTSチップ LTSチップ ステーブルスタック96本ダブルラック段重ね滅菌済200μL960本(5段)
容量(μL)250アズワン品番64-3930-45
LTSチップ ステーブルスタック96本ダブルラック段重ね SS LTS 250μL 960A/5 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)LTSチップ ステーブルスタック96本ダブルラック段重ね SS LTS 250μL 960A/5METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
9,998税込10,998
1個(5セット×192本)
翌々日出荷
マルチチャンネルピペットに最適積み重ね型LTSチップ LTSチップ ステーブルスタック96本ダブルラック段重ね200μL960本(5段)
容量(μL)250アズワン品番64-3930-44
LTSチップ ステーブルスタック96本ダブルラック段重ね SS LTS 20μL S 960A/5 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)LTSチップ ステーブルスタック96本ダブルラック段重ね SS LTS 20μL S 960A/5METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
12,980税込14,278
1個(5セット×192本)
翌々日出荷
マルチチャンネルピペットに最適積み重ね型LTSチップ LTSチップ ステーブルスタック96本ダブルラック段重ね滅菌済20μL960本(5段)
容量(μL)20アズワン品番64-3930-43
LTSチップ ステーブルスタック96本ダブルラック段重ね SS LTS 20μL 960A/5 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)LTSチップ ステーブルスタック96本ダブルラック段重ね SS LTS 20μL 960A/5METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
9,998税込10,998
1個(5セット×192本)
翌々日出荷
マルチチャンネルピペットに最適積み重ね型LTSチップ LTSチップ ステーブルスタック96本ダブルラック段重ね20μL960本(5段)
容量(μL)20アズワン品番64-3930-42
回転式ピペットスタンド7本用 CR-7 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)回転式ピペットスタンド7本用 CR-7METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
23,980税込26,378
1台
欠品中
回転式ピペットスタンド7本用
アズワン品番64-3930-26
ハイスループット LTS 960A/10 LQS 200μL S METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ハイスループット LTS 960A/10 LQS 200μL SMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
19,980税込21,978
1箱(10セット×96本)
翌々日出荷
BenchSmart/Liquidator専用チップ積み重ね型 ハイスループットLTSチップ(5段×2)滅菌済200μL
容量(μL)200アズワン品番64-3929-16
LTSピペットライトXLS+ マルチチャンネルピペット L12-200XLS+ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)LTSピペットライトXLS+ マルチチャンネルピペット L12-200XLS+METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
199,800税込219,780
1本
翌々日出荷
スムースな操作感高精度独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。全チャンネル一貫性のあるサンプル吸引。 LTSピペットライトXLS+ マルチチャンネルピペット12チャンネル
容量(μL)200最小目盛(μL)20アズワン品番64-3928-15
ピペットライトXLS+ LTSタイプ L-1000XLS+ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ピペットライトXLS+ LTSタイプ L-1000XLS+METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
62,980税込69,278
1本
翌々日出荷
スムースな操作感高精度独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。 ピペットライトXLS+ LTSタイプ
容量(μL)1000最小目盛(μL)100アズワン品番64-3927-90
ピペットライトXLS+ LTSタイプ L-200XLS+ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ピペットライトXLS+ LTSタイプ L-200XLS+METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
62,980税込69,278
1本
翌々日出荷
スムースな操作感高精度独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。 ピペットライトXLS+ LTSタイプ
容量(μL)200最小目盛(μL)20アズワン品番64-3927-88
ピペットライトXLS+ LTSタイプ L-2XLS+ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ピペットライトXLS+ LTSタイプ L-2XLS+METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
66,980税込73,678
1本
翌々日出荷
スムースな操作感高精度独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。 ピペットライトXLS+ LTSタイプ
容量(μL)2最小目盛(μL)0.2アズワン品番64-3927-84
汎用チップ HRC UNV C 1000uL 768C/8 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)汎用チップ HRC UNV C 1000uL 768C/8METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
7,998税込8,798
1個(8ラック×96本)
翌々日出荷
液切れが良く、他社メーカーに基本的に適合する汎用タイプのチップです。片手で開閉可能なヒンジラックタイプです。 汎用チップHRCラックタイプ1000μL768本(8ラック)
容量(μL)1000アズワン品番64-3927-82
汎用チップ HRC UNV C 200uL F 960C/10 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)汎用チップ HRC UNV C 200uL F 960C/10METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
17,980税込19,778
1個(10ラック×96本)
12日以内出荷
液切れが良く、他社メーカーに基本的に適合する汎用タイプのチップです。片手で開閉可能なヒンジラックタイプです。 汎用チップHRCラックタイプフィルター滅菌済200μL960本(10ラック)
容量(μL)200アズワン品番64-3927-80
スペースセーバー積み重ね式詰替え用チップ GPS-LTS-A-300μL-768/8 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)スペースセーバー積み重ね式詰替え用チップ GPS-LTS-A-300μL-768/8METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
9,898税込10,888
1個(8セット×96本)
翌々日出荷
89-0061-55の後継品となります。 詰め替え用
容量(μL)最大300アズワン品番4-949-03
スペースセーバー積み重ね式詰替え用チップ GPS-LTS-A-250μL-960/10 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)スペースセーバー積み重ね式詰替え用チップ GPS-LTS-A-250μL-960/10METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
9,898税込10,888
1個(10セット×96本)
翌々日出荷
89-0061-54の後継品となります。 詰め替え用
容量(μL)最大200アズワン品番4-949-02
ポータブルpH計 Seven シリーズ 2Go METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ポータブルpH計 Seven シリーズ 2GoMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
129,800税込142,780
1式
翌々日出荷
KCL補充液の補充が必要ない電極が標準付属しています。標準付属電極はPEEK樹脂でコーティングしており、落としても割れにくい構造です。ダイヤル式のT-Padにより、操作が容易です。IP67の防塵防水機構で、製造現場や屋外等でも活用できます。
仕様メモリ点数:200付属品電極、電極クリップ、検査証、規格適合証測定範囲本体/-2~20pHサイズ222×70×35mm質量(g)270品名本体セット電源単3電池×4本(テスト用付属)精度±0.01pH分解能0.01pH防塵防水性能IP67アズワン品番1-8510-21
セブンメーター用pH電極 InLab Routine Pro METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)セブンメーター用pH電極 InLab Routine ProMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
54,980税込60,478
1個
当日出荷
耐アルカリガラスを使用 水溶液サンプル向け
用途水溶液のpH測定用仕様液絡部の位置(先端からの距離):17mm比較電解液:3mol/L KCl電極の保管(推奨):3mol/L KCl種類(ガラス膜)HAシリーズセブンシリーズ温度範囲(℃)0~100測定範囲(pH)0~14温度センサーNTC30kΩ液絡部セラミックケーブル旧:52300009、新:30281896シャフト長さ(mm)120コネクタ(ヘッド部分)マルチピン電極(内部)銀イオントラップ付き ARGENTHALアズワン品番1-5101-01
ポータブル導電率計 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ポータブル導電率計METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
質量(g)270電源単3乾電池×4本(テスト用付属)防塵防水性能IP67サイズ(mm)222×70×35
ポータブル導電率計用 オプション METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ポータブル導電率計用 オプションMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
18,980税込20,878
1ケース(20mL×30袋)
翌々日出荷から12日以内出荷
グリーンパック詰替チップ GP LTS 200μL F 960A/10 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)グリーンパック詰替チップ GP LTS 200μL F 960A/10METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
19,980税込21,978
1個(10パック×96本)
翌々日出荷
89-0061-50の後継品となります。
容量(μL)200仕様フィルター付、滅菌済アズワン品番4-947-02
pHメーター S2-Meter METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)pHメーター S2-MeterMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
96,980税込106,678
1台
46日以内出荷
Seven2Goの新しくなったMenu構造は、開梱後すぐにご使用いただける位シンプルで分かりやすくなっています。 T-Padによって各種設定等のナビゲーションが迅速に行えます。洗練されたボタンレイアウトで操作を快適に行えます。 ISM搭載のInLabセンサに対応。センサIDやシリアルナンバー、校正などのセンサ情報を管理できます。 保護等級IP67の防塵防水設計。また衝撃にも強く設計されており、屋外や工場などの使用シーンでも確実なパフォーマンスを発揮します。
タイプ本体キット測定範囲(pH)0~14付属品-、取扱説明書CD、クイックガイド、乾電池、規格適合証試験証明書、電極クリップ分解能(pH)0.01/0.1精度(pH)±0.01ORPmV,rel.mV温度分解能(℃)0.1精度(℃)±0.5外形寸法(mm)222×70×35質量(g)270電源4x 1.5V AA または 1.3V NiMH acc.ディスプレイセグメントLCD仕様●表示範囲(pH):-2~20●表示範囲(ORP):-1999~1999mV●分解能(ORP):1mV●精度(ORP):±1mV●温度表示範囲(℃):-5.0~105●温度ATC/MTC:Yes●校正点:5●標準液グループ数:4●任意設定標準液グループ数:Yes●自動標準液認識:Yes●校正方法:リニア校正、セグメント校正●オペレーション時間:250~400時間
ポータブル天びん METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ポータブル天びんMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
57,980税込63,778
1台
翌々日出荷から48日以内出荷
外付ACアダプタ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)外付ACアダプタMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
38,980税込42,878
1個
46日以内出荷
PC用USB(A-B)接続ケーブル 1m METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)PC用USB(A-B)接続ケーブル 1mMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
4,698税込5,168
1本
6日以内出荷
メトラー上皿天秤 MX6002DR METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)メトラー上皿天秤 MX6002DRMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
519,800税込571,780
1台
32日以内出荷
SmartPan独自の設計によりGxPに準拠した文書化、天秤は気流がある環境でもすばやく安定し、迅速かつ効率的な計量が可能です。自動データログとユーザー管理によりGxPガイドラインに準拠します。データをプリンタまたはPCに転送して、完全にエラーのない文書化を実現します。優れた設計によって、人間工学に基づく計量体験が提供され、革新的な品質保証機能により正確な結果が得られます。
仕様調整:内部(自動 / FACT)型式MX6002DRひょう量(kg)(最大)6.2/1.2最小表示(g)0.1/0.01寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)103×194×379計量皿寸法(mm)172×205保護等級IP54繰返し性(代表値)4mg最小計量値(USP、0.1%、代表値)8.2g
Quick Flowハンドルキット-LTS METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)Quick Flowハンドルキット-LTSMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
72,980税込80,278
1式
63日以内出荷
Quick Flow用
アズワン品番69-3001-94
SP/SP+ピペットコントローラー METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)SP/SP+ピペットコントローラーMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
61,980税込68,178
1台
10日以内出荷
少ない力で吸引と吐出を可能にSP/SP+ピペットコントローラーは優れた人間工学に基づいて作られており、最先端のテクノロジーと便利な機能を備えています。SP+ピペットコントローラーはヘッド部分は伸縮することでセフティキャビネットのような開口部が狭いスペースでもより使いやすくなっています。また充電ケーブルを取り付けたまま使用することも、充電ポートを含む便利な壁/棚のハングアップにセットすることもできます。内蔵のチェックバルブと交換可能な0.22ミクロンの疎水性メンブレンフィルターが内部コンポーネントを保護します。アダプタハウジングとピペットアダプタはオートクレーブ可能です。クリーンベンチや安全キャビネットで使いやすい45mm伸長可能なユニークヘッド(SP+ピペットコントローラー)吸引、吐出の速度が調整可能(3段階)軽量かつ人間工学に基づいたデザインで快適に使用1mL~100mLの幅広い容量のセロロジカルピペットに対応1回のフル充電で15時間使用、また充電が空になっていても10分の充電で1時間使用可能速度変更可能、少ない力で操作▼吸引/分注速度を簡単に調整できるため、さまざまなソリューションや媒体の柔軟性が向上し、敏感な細胞を保護します。伸縮式ヘッド(SP+ピペットコントローラー)▼伸縮式ヘッドは、腕の疲労を軽減するために最大45mmの高さを提供し、スライドドアが可動域を制限する可能性のあるドラフトフードで特に役立ちます。使いやすさ▼人間工学に基づいており、バランスが良く、持ちやすい設計です。付属のサポートフレームにより、使用の合間に機器をベンチに置くことができます。
PL+スターターキット UNVシングル 10、200、1000μL METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)PL+スターターキット UNVシングル 10、200、1000μLMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
99,980税込109,978
1式
10日以内出荷
リーズナブルかつ高品質・堅牢性を兼ね備えたマイクロピペット。ピペットライト PLは堅牢な設計と高品質素材の採用により長期間にわたって正確かつ信頼性の高い使用が可能ですまた人間工学設計により疲労しにくく長時間の作業にも適しています。LTSシャフト及びチップを選択されると操作者の親指を保護しピペットの寿命を延ばすためにプランジャーやイジェクターの力が弱まります数時間にわたるピペッティングの後でも軽快かつ円滑に操作できる快適な設計です。人間工学に基づいた手に優しい設計。軽量かつ精密に決められたフィンガーフックにより手になじみやすく使いやすい形状です。手の負担を軽減。軽いプランジャースプリングと抵抗の少ないシールにより疲労を軽減します。正確性と再現性。軽量なプランジャーとシーリングは微量サンプルや試薬を扱う際の正確性にも貢献します。確実な容量設定。容量調節ロックにより偶発的な容量設定の狂いを防止します。汎用シャフト。
アズワン品番69-3001-58
ピペッティングヘッド BenchSmart 96 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ピペッティングヘッド BenchSmart 96METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
2,198,000税込2,417,800
1台
53日以内出荷
すばやく変更できる3つのピペットヘッドを備えた、実用的なセミオートピペットシステムです。BenchSmart 96は、96ウェルプレートが一括で半自動で分注できる製品です。自動分注機のスピード・正確性/再現性を求めながらも手動ピペットの速度感や柔軟性を求めるユーザー向けに開発されました。96/384プレートを使用される場合、ハイスループット研究、少人数で高タスク処理を求められる研究者に適した製品です。大きなタッチスクリーンで、単純な操作も複雑なプロトコルも直観的に簡単に設定できます。ヘッドを替えることで3種類(20、200、1000μL)の最大容量の分注が可能です。RAININ電動ピペットと同じような連続分注、ミキシング、容量シーケンス、ブローアウトなどの操作も可能です。LTSチップ技術を採用:チップやイジェクターに負担がかからず、均一で確実な装着ができます。チップは、滅菌あり/なし、フィルター付、低吸着チップをご用意しています。4か所のプレート(リザーバー)置き場があり、交換する手間を最小限に抑えます。
ピペットライト PL手動マルチチャンネルピペット METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ピペットライト PL手動マルチチャンネルピペットMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
139,800税込153,780
1本
10日以内出荷から53日以内出荷
高度な人間工学的機能を備えたリーズナブルなピペット「PLシリーズ」にマルチチャンネルが登場!ピペットライト PLは、堅牢な設計と高品質素材の採用により、長期間にわたって正確かつ信頼性の高い使用が可能です。また、人間工学設計により、疲労しにくく、長時間の作業にも適しています。メトラー・トレド社独自のLite Touch System(LTS)により専用のシャフト及びチップを選択されると、操作者の親指を保護しピペットの寿命を延ばすために、プランジャーやイジェクターの力が弱まります。数時間にわたるピペッティングの後でも、軽快かつ円滑に操作できる快適な設計です。Lite Touch System(LTS)による快適な操作性▼マルチチャンネルピペットの全てのチャンネルで軽い力で密閉性のあるシーリングを実現します。また、チップの装着と取り外しに、ほとんど力を要しません。※当製品はLTSチップ専用です。従来のコーン型(汎用)ピペットチップは使用できません。人間工学に基づいた手に優しい設計▼軽量かつ精密に決められたフィンガーフックにより手になじみやすく使いやすい形状です。手の負担を軽減▼軽いプランジャースプリングと抵抗の少ないシールにより疲労を軽減します。正確性と再現性▼軽量なプランジャーとシーリングは、微量サンプルや試薬を扱う際の正確性にも貢献します。確実な容量設定▼容量調節ロックにより、偶発的な容量設定の狂いを防止します。
BenchSmart 96 ヘッド付 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)BenchSmart 96 ヘッド付METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
4,898,000税込5,387,800
1台
63日以内出荷
すばやく変更できる3つのピペットヘッドを備えた、実用的なセミオートピペットシステムです。BenchSmart 96は、96ウェルプレートが一括で半自動で分注できる製品です。自動分注機のスピード・正確性/再現性を求めながらも手動ピペットの速度感や柔軟性を求めるユーザー向けに開発されました。96/384プレートを使用される場合、ハイスループット研究、少人数で高タスク処理を求められる研究者に適した製品です。大きなタッチスクリーンで、単純な操作も複雑なプロトコルも直観的に簡単に設定できます。ヘッドを替えることで3種類(20、200、1000μL)の最大容量の分注が可能です。RAININ電動ピペットと同じような連続分注、ミキシング、容量シーケンス、ブローアウトなどの操作も可能です。LTSチップ技術を採用:チップやイジェクターに負担がかからず、均一で確実な装着ができます。チップは、滅菌あり/なし、フィルター付、低吸着チップをご用意しています。4か所のプレート(リザーバー)置き場があり、交換する手間を最小限に抑えます。
質量(kg)ヘッド:2.3、約23(ヘッド・タブレットを含む)電源AC100-240V 50/60Hz 2.4/1.2A外寸法(mm)447(W)×356(D)×559(H)※アーム・タブレットがスイングするためには幅660mm必要です
電子てんびんSPXシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)電子てんびんSPXシリーズMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
59,100税込65,010
1個
13日以内出荷
1~1.5秒で安定した計測結果を表示。充実した計量モード。最大計量の10倍まで耐えられるタフなボディ。SPXシリーズはディスプレイにバックライト付きLCDディスプレイを採用、STXシリーズにはフルカラータッチパネルを採用
質量(kg)1インターフェースRS-232C、USB(ホスト/デバイス)、イーサネット、Bluetooth(全て別売)計量方式質量、個数、%、チェック、合計、表示値ホールド他電源(個)ACアダプタ(付属)または単3乾電池4(別売)
電子てんびんNVシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)電子てんびんNVシリーズMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
43,200税込47,520
1個
6日以内出荷
赤外線のタッチレスセンサ搭載。非接触の操作が可能。見やすいバックライト付きLCDディスプレイ風袋引き機能付き
質量(kg)1出力RS-232、USB、イーサネット(全て別売)電源(個)ACアダプタ(付属)、充電式バッテリー(別売)、単2乾電池4(別売)