絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
392件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分析天秤 JCSS校正証明書付 MRシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)分析天秤 JCSS校正証明書付 MRシリーズMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
399,800税込439,780
1台
41日以内出荷
4.5インチタッチスクリーンを備えたスタンダードモデル天秤。内臓分銅搭載。豊富なアプリケーションやユーザー管理で毎日の計量作業を効率的に精度高く実施できます。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
質量(kg)6.4最小表示0.1mgひょう量(g)120サイズ(mm)計量皿/Φ90、本体/W209×D351×H354アズワン品番68-5347-93-24校正証明書JCSS校正
分析天秤 JCSS校正証明書付 MXシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)分析天秤 JCSS校正証明書付 MXシリーズMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
819,800税込901,780
1台
41日以内出荷
大型7.0インチタッチスクリーンを備えたアドバンスモデル天秤。内臓分銅搭載。豊富なアプリケーションやユーザー管理で毎日の計量作業を効率的に精度高く実施できます。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
種類電子天秤表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)80本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×379×353風袋引方法あり計量皿形状ひょう量単位mg、g校正証明書JCSS校正
卓上型pH導電率メーター(セブンダイレクト) METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)卓上型pH導電率メーター(セブンダイレクト)METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
299,800税込329,780
1セット(1セット)
46日以内出荷
機器設定を保護する2段階のユーザー管理が可能な卓上型pHメーターです。IP54保護等級により埃や水滴から安心して使用できます。大型カラータッチスクリーンで直接測定でき、データの入力も簡単です。表示内容に従って、センサ校正を行うことが可能です。Easy Place電極アーム(付属)を使用すれば、センサをサンプルや緩衝液の容器に簡単に入れることができます。
卓上型pHメーター(セブンダイレクト) METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)卓上型pHメーター(セブンダイレクト)METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
269,800税込296,780
1セット(1セット)
46日以内出荷から120日以内出荷
機器設定を保護する2段階のユーザー管理が可能な卓上型pHメーターです。IP54保護等級により埃や水滴から安心して使用できます。大型カラータッチスクリーンで直接測定でき、データの入力も簡単です。表示内容に従って、センサ校正を行うことが可能です。Easy Place電極アーム(付属)を使用すれば、センサをサンプルや緩衝液の容器に簡単に入れることができます。
仕様標準液:pH標準液3種×3袋(pH4.01/7.00/9.21または10.01)精度mV:±0.1(-500.0~500.0mV) ±0.2(-2000.0~2000.0mV)、pH:±0.002pH、温度:±0.1(0~100℃)分解能mV:0.1/1mV、pH:0.001/0.01/0.1pH、温度:0.1℃表示範囲mV:-2000.0~2000.0mV、pH:-2.000~20.000pH、温度:-30.0~130.0℃
SmartCheck 機能テストキット METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)SmartCheck 機能テストキットMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
73,980税込81,378
1個
翌々日出荷
SmartCheck 自体の簡易検査ツール。10回繰り返しにて検査。
アズワン品番65-3977-56
コンパクトイオナイザー XPR分析用 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)コンパクトイオナイザー XPR分析用METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
459,800税込505,780
1台
31日以内出荷
アズワン品番68-5687-41
分析天秤 LAシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)分析天秤 LAシリーズMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
139,800税込153,780
1台
30日以内出荷
シンプルな天秤。高い信頼性。高品質を実現。3種類の内蔵アプリケーションを搭載
寸法(mm)210×308×345質量(kg)4.3種類電子天秤最小表示0.1mg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×308×345表示形式デジタルインターフェースBluetooth(オプション)RS232計量皿寸法(Φmm)80繰返し性0.08mg安定時間(秒)3調整方式外部計量皿形状計量値表示最小計量値(U=1%、k=2)、代表値:16mg;最小計量値(USP、0.1%、代表値):160mg
分析天秤 MRシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)分析天秤 MRシリーズMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
409,800税込450,780
1台
30日以内出荷
4.5インチタッチスクリーンを備えたスタンダードモデル天秤。内臓分銅搭載。豊富なアプリケーションやユーザー管理で毎日の計量作業を効率的に精度高く実施できます。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
質量(kg)6.4最小表示0.1mg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×351×354計量皿寸法(Φmm)90
スタンド式イオナイザーキット XPR/XSR用 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)スタンド式イオナイザーキット XPR/XSR用METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
609,800税込670,780
1台
31日以内出荷
交流制御の駆動部が陽イオンと陰イオンを同時に多数生成し、サンプルおよび風袋容器の静電気を数秒で中和することができます。業界では希少な無風タイプ。サンプルが飛び散る心配がありません。
キット内容本体、スタンド、コンパクト電極アズワン品番68-5687-40
上皿天秤 ひょう量:32200g MAシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)上皿天秤 ひょう量:32200g MAシリーズMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
539,800税込593,780
1台
30日以内出荷
大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。内臓分銅搭載。複数のインターフェースを標準装備しておりデータ転送を簡単に実施できます。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
質量(kg)11.3質量(g)11300ひょう量(g)32200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×380×126計量皿寸法(Φmm)352×246本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×380×126繰返し性0.4 g
上皿天秤 ひょう量:3200g MA3002シリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)上皿天秤 ひょう量:3200g MA3002シリーズMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
169,800税込186,780
1台
30日以内出荷
大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
種類電子天秤ひょう量(g)3200最小表示(g)0.01寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×100表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)180×180本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×100繰返し性0.7 mg安定時間(秒)1.5計量皿形状ひょう量単位g
上皿天秤 MRシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)上皿天秤 MRシリーズMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
259,800税込285,780
1台
30日以内出荷
4.5インチタッチスクリーンを備えたスタンダードモデル天秤。内臓分銅搭載。豊富なアプリケーションやユーザー管理で毎日の計量作業を効率的に精度高く実施できます。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
上皿天秤 ひょう量:220g MA203シリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)上皿天秤 ひょう量:220g MA203シリーズMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
151,800税込166,980
1台
30日以内出荷
大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
最小表示1mgひょう量(g)220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×354計量皿寸法(Φmm)120本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×354
上皿ポータブル天秤 MAシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)上皿ポータブル天秤 MAシリーズMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
123,800税込136,180
1台
30日以内出荷から31日以内出荷
コンパクトでポータブル。バッテリーを使用して操作できるため、天秤の使用場所を選びません。読み取りやすい大型で明るいディスプレイ。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)177×253×74計量皿寸法(Φmm)160×160本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)177×253×74繰返し性7 mg安定時間(秒)1.5
上皿天秤 ひょう量:2200g MA2002シリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)上皿天秤 ひょう量:2200g MA2002シリーズMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
159,800税込175,780
1台
30日以内出荷
大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
ひょう量(g)2200最小表示(g)0.01寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×100計量皿寸法(Φmm)180×180
上皿天秤 ひょう量:120g MA103シリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)上皿天秤 ひょう量:120g MA103シリーズMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
129,800税込142,780
1台
30日以内出荷
大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
最小表示1mgひょう量(g)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×354計量皿寸法(Φmm)120
上皿天秤 ひょう量:12200g METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)上皿天秤 ひょう量:12200gMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
569,800税込626,780
1台
30日以内出荷
大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。内臓分銅搭載。複数のインターフェースを標準装備しておりデータ転送を簡単に実施できます。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
質量(kg)11.3質量(g)11300ひょう量(g)12200最小表示(g)0.1サイズ(mm)計量皿/352×246、本体/W354×D380×H126アズワン品番68-5348-38
上皿天秤 ひょう量:520g MA503シリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)上皿天秤 ひょう量:520g MA503シリーズMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
179,800税込197,780
1台
30日以内出荷
大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
最小表示1mgひょう量(g)520寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×354計量皿寸法(Φmm)120本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×354繰返し性0.7 mg安定時間(秒)1.5
上皿天秤 ひょう量:6200g MA6002シリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)上皿天秤 ひょう量:6200g MA6002シリーズMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
199,800税込219,780
1台
30日以内出荷
大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
種類上皿はかりひょう量(g)6200最小表示(g)0.01寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×100計量皿寸法(Φmm)180×180本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×100繰返し性7 mg安定時間(秒)1ひょう量単位g
上皿天秤 ひょう量:1200g MA1002シリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)上皿天秤 ひょう量:1200g MA1002シリーズMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
149,800税込164,780
1台
30日以内出荷
大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
ひょう量(g)1200最小表示(g)0.01寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×100計量皿寸法(Φmm)180×180
上皿天秤 ひょう量:620g MA602シリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)上皿天秤 ひょう量:620g MA602シリーズMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
129,800税込142,780
1台
30日以内出荷
大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
ひょう量(g)620最小表示(g)0.01寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×100計量皿寸法(Φmm)180×180
上皿天秤 ひょう量:16200g METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)上皿天秤 ひょう量:16200gMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
609,800税込670,780
1台
30日以内出荷
大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。内臓分銅搭載。複数のインターフェースを標準装備しておりデータ転送を簡単に実施できます。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
質量(kg)11.3ひょう量(g)16200最小表示(g)0.1サイズ(mm)計量皿/352×246、本体/W354×D380×H126アズワン品番68-5348-39
上皿天秤 ひょう量:5200g MA5001シリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)上皿天秤 ひょう量:5200g MA5001シリーズMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
139,800税込153,780
1台
30日以内出荷
大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
ひょう量(g)5200最小表示(g)0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×100計量皿寸法(Φmm)180×180
汎用チップ ロング 1箱 96本×8ラック入 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)汎用チップ ロング 1箱 96本×8ラック入METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
8,698税込9,568
1箱(8ラック×96本)
33日以内出荷
リサーチグレードチップ、汎用チップ、片手で開閉可能な扱いやすいラックで清潔なチップを保護することで、今までにない快適な操作を実現します。高純度のバージンポリプロピレンより精密成型、ヒンジ付きラック。ヒンジ付きラックは片手で開閉可能。確実に閉じることができる蓋で清浄度を維持します。安定性。安定したスタック設計により、積み重ねも安心。スペース節約も可能です。ミス防止。チップデッキは容量ごとに色分けされており、チップ容量を容易に把握できます。
分析天秤 MRシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)分析天秤 MRシリーズMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
409,800税込450,780
1台
32日以内出荷
4.5インチタッチスクリーンを備えたスタンダードモデル天秤。内臓分銅搭載。豊富なアプリケーションやユーザー管理で毎日の計量作業を効率的に精度高く実施できます。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
質量(kg)6.4最小表示0.1mgひょう量(g)220サイズ(mm)計量皿/Φ90、本体/W209×D351×H354アズワン品番68-5347-94
上皿天秤 MRシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)上皿天秤 MRシリーズMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
269,800税込296,780
1台
32日以内出荷
4.5インチタッチスクリーンを備えたスタンダードモデル天秤。内臓分銅搭載。豊富なアプリケーションやユーザー管理で毎日の計量作業を効率的に精度高く実施できます。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
インターフェースBluetooth(オプション)RS232USB-AUSB-Cイーサネット(LAN)調整方式内部(自動/FACT)
上皿天秤 MRシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)上皿天秤 MRシリーズMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
269,800税込296,780
1台
32日以内出荷
4.5インチタッチスクリーンを備えたスタンダードモデル天秤。内臓分銅搭載。豊富なアプリケーションやユーザー管理で毎日の計量作業を効率的に精度高く実施できます。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
質量(kg)6.5種類上皿天秤径(Φmm)【計量皿】120ひょう量(g)220最小表示(mg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×351×354表示形式デジタルアズワン品番68-5347-96計量皿形状丸型
分析天秤 MRシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)分析天秤 MRシリーズMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
379,800税込417,780
1台
32日以内出荷
4.5インチタッチスクリーンを備えたスタンダードモデル天秤。内臓分銅搭載。豊富なアプリケーションやユーザー管理で毎日の計量作業を効率的に精度高く実施できます。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
寸法(mm)計量皿/Φ90、本体/W209×D351×H354質量(kg)6.4最小表示0.1mgひょう量(g)120アズワン品番68-5347-93
【レンタル】上皿天びん 620g PL602E METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)【レンタル】上皿天びん 620g PL602EMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
3,898税込4,288
1個
翌日出荷から4日以内出荷
衝撃、水滴、埃に対する耐性を高めたボディーを採用しています。最大5台まで積み重ねができます。
質量(kg)1.3電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、乾電池駆動可能(別売)最小表示(g)0.01本体寸法(mm)194×225×67機能液晶バックライト、RS232C出力標準装備繰返し性7mg直線性15mg秤量(g)620サービス分類レンタル
【レンタル】上皿天びん 1520g PL1502E METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)【レンタル】上皿天びん 1520g PL1502EMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
3,698税込4,068
1個
翌日出荷
衝撃、水滴、埃に対する耐性を高めたボディーを採用しています。最大5台まで積み重ねができます。
質量(kg)1.3電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、乾電池駆動可能(別売)最小表示(g)0.01本体寸法(mm)194×225×67機能液晶バックライト、RS232C出力標準装備繰返し性7mg直線性15mg秤量(g)1520サービス分類レンタル
ポータブル導電率メーター Seven2Go 英語版校正証明書付 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ポータブル導電率メーター Seven2Go 英語版校正証明書付METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
179,800税込197,780
1式
9日以内出荷から39日以内出荷
「校正証明書付」は、出荷時に「導電率」の校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図の3点を添付しております。「校正証明書付」は、アズワンオリジナルの証明書付帯サービスです。IP67の防塵防水機構で、製造現場や屋外等でも活用できます。ダイヤル式のT-Padにより、操作が容易です。フィールドキットは、持ち運びに便利な防水加工のケース付きです。
校正証明書一般校正(英語)
ポータブルpHメーター Seven2Go 校正証明書付 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ポータブルpHメーター Seven2Go 校正証明書付METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
149,800税込164,780
1台
9日以内出荷から39日以内出荷
KCL補充液の補充が必要ない電極が標準付属しています。標準付属電極はPEEK樹脂でコーティングしており、落としても割れにくい構造です。ダイヤル式のT-Padにより、操作が容易です。IP67の防塵防水機構で、製造現場や屋外等でも活用できます。
測定範囲(pH)-2~20分解能0.01校正証明書一般校正
MSシリーズ天びん/上皿 JCSS校正証明書付 MSシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)MSシリーズ天びん/上皿 JCSS校正証明書付 MSシリーズMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
399,800税込439,780
1個
10日以内出荷
モノブロック計量セル搭載により計量スピードと堅牢性を兼備計量値を大きく明瞭に表示-視認性に優れますノイズ、薬品、埃、水滴等に強く長期間安定した計量パフォーマンスを発揮
種類電子天秤表示形式デジタル計量皿形状校正証明書JCSS校正
MSシリーズ天びん/上皿 校正証明書付 MSシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)MSシリーズ天びん/上皿 校正証明書付 MSシリーズMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
399,000税込438,900
1個
9日以内出荷
モノブロック計量セル搭載により計量スピードと堅牢性を兼備計量値を大きく明瞭に表示-視認性に優れますノイズ、薬品、埃、水滴等に強く長期間安定した計量パフォーマンスを発揮
種類電子天秤表示形式デジタル計量皿形状校正証明書一般校正
MSシリーズ天びん/上皿 英語版校正証明書付 MSシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)MSシリーズ天びん/上皿 英語版校正証明書付 MSシリーズMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
399,800税込439,780
1個
9日以内出荷
モノブロック計量セル搭載により計量スピードと堅牢性を兼備計量値を大きく明瞭に表示-視認性に優れますノイズ、薬品、埃、水滴等に強く長期間安定した計量パフォーマンスを発揮
種類電子天秤表示形式デジタル計量皿形状校正証明書一般校正(英語)
上皿天びん 英語版校正証明書付 MLシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)上皿天びん 英語版校正証明書付 MLシリーズMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
279,800税込307,780
1個
9日以内出荷
電磁平衡補償方式セルにより、乾電池オペレーション可能で使用場所を選びません。モノブロック計量セル搭載で、優れた計量パフォーマンスと高い耐衝撃性を兼ね備えています。天びん周辺の温度変化の際、自動的に調整(校正)します。有線LAN対応で、計量結果を電子データで簡単に管理できます。ユーザーマネジメント機能(2グループ/10ユーザー)付きです。
種類上皿天秤表示形式デジタル校正証明書一般校正(英語)
上皿天びん JCSS校正証明書付 MLシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)上皿天びん JCSS校正証明書付 MLシリーズMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
279,000税込306,900
1個
11日以内出荷
電磁平衡補償方式セルにより、乾電池オペレーション可能で使用場所を選びません。モノブロック計量セル搭載で、優れた計量パフォーマンスと高い耐衝撃性を兼ね備えています。天びん周辺の温度変化の際、自動的に調整(校正)します。有線LAN対応で、計量結果を電子データで簡単に管理できます。ユーザーマネジメント機能(2グループ/10ユーザー)付きです。
種類上皿天秤表示形式デジタル校正証明書JCSS校正
上皿天びん 校正証明書付 MLシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)上皿天びん 校正証明書付 MLシリーズMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
279,000税込306,900
1個
9日以内出荷
電磁平衡補償方式セルにより、乾電池オペレーション可能で使用場所を選びません。モノブロック計量セル搭載で、優れた計量パフォーマンスと高い耐衝撃性を兼ね備えています。天びん周辺の温度変化の際、自動的に調整(校正)します。有線LAN対応で、計量結果を電子データで簡単に管理できます。ユーザーマネジメント機能(2グループ/10ユーザー)付きです。
種類上皿天秤表示形式デジタル校正証明書一般校正
Pipette Starter PL-LTS ピペットライトXLS+スターターキット LTS L8-20,L8-200 手動8chマルチ2本セット METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)Pipette Starter PL-LTS ピペットライトXLS+スターターキット LTS L8-20,L8-200 手動8chマルチ2本セットMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
299,800税込329,780
1式
33日以内出荷
スムースな操作感・高精度の独自のLTSシステムを採用専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。 手動8chマルチピペット2本セットマグネットハングアップ3個付属チップ2ラック付属(20,250μL)
容量(μL)20・200アズワン品番64-8281-12
Pipette Starter PL-LTS ピペットライトXLS+スターターキット LTS 2,20,200,1000 手動シングル4本セット METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)Pipette Starter PL-LTS ピペットライトXLS+スターターキット LTS 2,20,200,1000 手動シングル4本セットMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
229,800税込252,780
1式
翌々日出荷
スムースな操作感・高精度の独自のLTSシステムを採用専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。 手動シングルピペット4本セットマグネットハングアップ6個付属チップ3ラック付属
容量(μL)2・20・200・1000アズワン品番64-8281-11