カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(6)
絞り込み
ブランド
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
  • モノタロウ(2)
  • M&H(6)
  • プロテック(5)
  • PIAA(3)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • 理研計器(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
  • DELTA(デルタ)(1)
  • Merck(メルクミリポア)(1)
  • KRK(笠原理化工業)(1)
  • TAKEGAWA(武川)(1)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(1)
  • サンワダイレクト(1)
  • 竹村商会(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led ph7」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • pHメーター用 標準液 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    pHメーター用 標準液

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    6,098税込6,708
    1個ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    用途pH電極の校正用
  • pH標準液 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    pH標準液

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • pH計 pH700用 電極 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    pH計 pH700用 電極

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    63,980税込70,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ポータブルpH計(セブンゴー) METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    ポータブルpH計(セブンゴー)

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
    堅牢で操作性に優れたポータブルpH計です。IP67の防塵防水設計です。 シンプルなメニュー表示により、簡単に操作することができます。 測定シーンに合わせた3つのキットがあります。
    寸法(mm)70×35×222質量(g)270電源単3電池×4(付属)精度【pH】±0.01、【ORP】±1mV、【温度】±0.5℃分解能【pH】0.01/0.1pH、【ORP】1mV、【温度】0.1℃校正5点表示範囲【pH】-2~20pH、【ORP】-1999~1999mV、【温度】-5.0~105.0℃
  • 卓上型pHメーター(セブンダイレクト) METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    卓上型pHメーター(セブンダイレクト)

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    269,800税込296,780
    1セット(1セット)
    46日以内出荷
    機器設定を保護する2段階のユーザー管理が可能な卓上型pHメーターです。IP54保護等級により埃や水滴から安心して使用できます。大型カラータッチスクリーンで直接測定でき、データの入力も簡単です。表示内容に従って、センサ校正を行うことが可能です。Easy Place電極アーム(付属)を使用すれば、センサをサンプルや緩衝液の容器に簡単に入れることができます。
    仕様標準液:pH標準液3種×3袋(pH4.01/7.00/9.21または10.01)精度mV:±0.1(-500.0~500.0mV) ±0.2(-2000.0~2000.0mV)、pH:±0.002pH、温度:±0.1(0~100℃)分解能mV:0.1/1mV、pH:0.001/0.01/0.1pH、温度:0.1℃表示範囲mV:-2000.0~2000.0mV、pH:-2.000~20.000pH、温度:-30.0~130.0℃
  • 卓上型pH導電率メーター(セブンダイレクト) METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    卓上型pH導電率メーター(セブンダイレクト)

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    299,800税込329,780
    1セット(1セット)
    46日以内出荷
    機器設定を保護する2段階のユーザー管理が可能な卓上型pHメーターです。IP54保護等級により埃や水滴から安心して使用できます。大型カラータッチスクリーンで直接測定でき、データの入力も簡単です。表示内容に従って、センサ校正を行うことが可能です。Easy Place電極アーム(付属)を使用すれば、センサをサンプルや緩衝液の容器に簡単に入れることができます。