LTSピペットライトXLS+ マルチチャンネルピペット L12-50XLS+METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)翌々日出荷
スムースな操作感高精度独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。全チャンネル一貫性のあるサンプル吸引。
LTSピペットライトXLS+ マルチチャンネルピペット12チャンネル
容量(μL)50最小目盛(μL)5アズワン品番64-3928-14
E4-XLS+LTS電動マルチチャンネルピペット E12-50XLS+METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)12日以内出荷
大型カラー液晶画面&ジョイスティックで、操作や設定が用意高精度独自のLTSシステムを採用。全チャンネル一貫性のあるサンプル吸引。
E4-XLS+LTS電動マルチチャンネルピペット12チャンネル
容量(μL)50最小目盛(μL)5アズワン品番64-3928-31
E4-XLS+LTS電動マルチチャンネルピペット E8-50XLS+METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)12日以内出荷
大型カラー液晶画面&ジョイスティックで、操作や設定が容易高精度独自のLTSシステムを採用。全チャンネル一貫性のあるサンプル吸引。
E4-XLS+LTS電動マルチチャンネルピペット8チャンネル
容量(μL)50最小目盛(μL)5アズワン品番64-3928-25
LTSピペットライトXLS アジャスタブルスペーサー LA8-50XLSMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)12日以内出荷
片手で素早くチップの間隔を変更可(9~14mm)チューブからプレートへの移し替えなどのアプリケーションに最適。スムースな操作感独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。全チャンネル一貫性のあるサンプル吸引。
LTSピペットライトXLS アジャスタブルスペーサー8チャンネル
容量(μL)50最小目盛(μL)5アズワン品番64-3928-20
LTSピペットライトXLS+ マルチチャンネルピペット L8-50XLS+METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)12日以内出荷
スムースな操作感高精度独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。全チャンネル一貫性のあるサンプル吸引。
LTSピペットライトXLS+ マルチチャンネルピペット8チャンネル
容量(μL)50最小目盛(μL)5アズワン品番64-3928-08