科学研究・開発用品 (405) 測定用品 (76) 測定関連サービス (2) 学童・教育用品 (1) ブランド: METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)すべて解除
pHメーター用 標準液 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド) ¥ 5,598~税込 ¥ 6,158~
1箱(250mL)ほか
当日出荷 から 17日以内出荷
MSシリーズ天びん/上皿 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド) 当日出荷
モノブロック計量セル搭載により計量スピードと堅牢性を兼備。計量値を大きく明瞭に表示-視認性に優れます。ノイズ、薬品、埃、水滴等に強く長期間安定した計量パフォーマンスを発揮
卓上型pHメーター METTLER TOLEDO(メトラー・トレド) 当日出荷 から 4日以内出荷
コンパクトかつシンプルな卓上型pH計です。
付属品 電極LE438 寸法(mm) 227×147×70 質量(g) 630 電源 100~240V・50/60Hz、12VDC 測定項目 pH・mV 精度 1(mV) 本体質量(kg) 0.63 再現性 pH/±0.01pH、ORP/±1mV 精度(pH) 0.01 分解能(℃) 0.1 ディスプレイ 4.3インチ セグメントLCD 測定範囲(mV) -2000~2000 温度補正(℃) 自動・手動温度補正 データ記録件数 200件、校正結果 分解能(mV) 1
計量容器 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド) 当日出荷
帯電防止素材でできた計量容器です。 メスフラスコや試薬瓶に移しやすいよう特殊な形状になっており作業の手間を大幅に削減できます。
セブンメーター用pH電極 InLab Expert Pro METTLER TOLEDO(メトラー・トレド) 欠品中
割れないプラスチックシャフトのガラスpH電極
補充が必要ないゲル状の電解液なのでメンテナンスが楽
用途 懸濁液や水溶液のpH測定 仕様 液絡部の位置(先端からの距離):17mm比較電解液:XEROLYTポリマー電極の保管(推奨):FRISCOLYT-B 種類 (ガラス膜)U シリーズ セブンシリーズ 温度範囲(℃) 0~100 測定範囲(pH) 0~14 温度センサー NTC30kΩ 液絡部 オープンジャンクション ケーブル 固定ケーブル シャフト長さ(mm) 120 コネクタ (ヘッド部分)固定ケーブル 電極 (内部)ARGENTHAL アズワン品番 1-5101-04
pH標準液 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド) 当日出荷 から 翌々日出荷
セブンメーター用pH電極 InLab Routine Pro METTLER TOLEDO(メトラー・トレド) 当日出荷
耐アルカリガラスを使用
水溶液サンプル向け
用途 水溶液のpH測定用 仕様 液絡部の位置(先端からの距離):17mm比較電解液:3mol/L KCl電極の保管(推奨):3mol/L KCl 種類 (ガラス膜)HA シリーズ セブンシリーズ 温度範囲(℃) 0~100 測定範囲(pH) 0~14 温度センサー NTC30kΩ 液絡部 セラミック ケーブル 旧:52300009、新:30281896 シャフト長さ(mm) 120 コネクタ (ヘッド部分)マルチピン 電極 (内部)銀イオントラップ付き ARGENTHAL アズワン品番 1-5101-01
メトラー カラット天びん METTLER TOLEDO(メトラー・トレド) 5日以内出荷 から 7日以内出荷
ダイヤモンドや貴金属の計測には高い精度が望まれます。メトラーカラット天びんJEシリーズは、日々の計量作業に必要な機能のみに絞り込みながらも高精度で信頼性の高い計測が可能です。
内蔵分銅によるワンタッチキャリブレーションでいつでも校正可能、常に正確な計測が行えます。
用途 取引・証明に使用できます。 最小表示(g) 0.001ct/0.0001 表示形式 デジタル 付属品 宝石皿3種類、ACアダプター 寸法(mm) 210×344×279 質量(kg) 4.6 電源 AC100-240V or 単3電池8本(8時間) ディスプレイ バックライト付液晶 表示単位 カラット、グラム、その他 校正分銅 内蔵 計量皿形状 丸 ひょう量単位 ct/g
ハイスループット LTS 960A/10 LQS 200μL S METTLER TOLEDO(メトラー・トレド) ¥ 19,980税込 ¥ 21,978
1箱(10セット×96本)
翌々日出荷
BenchSmart/Liquidator専用チップ積み重ね型
ハイスループットLTSチップ(5段×2)滅菌済200μL
容量(μL) 200 アズワン品番 64-3929-16
ハイスループット LTS 960A/10 LQS 200μL METTLER TOLEDO(メトラー・トレド) ¥ 19,980税込 ¥ 21,978
1箱(10セット×96本)
翌々日出荷
BenchSmart/Liquidator専用チップ積み重ね型
ハイスループットLTSチップ(5段×2)200μL
容量(μL) 200 アズワン品番 64-3929-15