カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
  • PROST's(7)
  • 東亜DKK(3)
  • 佐藤真空(2)
  • scinics(サイニクス)(2)
  • 堺電業(2)
  • イシハシ精工(1)
  • スリーピークス(1)
  • 未来工業(1)
  • azbil(旧:山武)(1)
  • メトカル(1)
  • HEADS(ヘッズ)(1)
  • Murata Power Solutions(1)
  • GYEON(ジーオン)(1)
  • Showa(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mtc-5」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • pHメーター S2-Meter METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    pHメーター S2-Meter

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    99,980税込109,978
    1台
    46日以内出荷
    Seven2Goの新しくなったMenu構造は、開梱後すぐにご使用いただける位シンプルで分かりやすくなっています。 T-Padによって各種設定等のナビゲーションが迅速に行えます。洗練されたボタンレイアウトで操作を快適に行えます。 ISM搭載のInLabセンサに対応。センサIDやシリアルナンバー、校正などのセンサ情報を管理できます。 保護等級IP67の防塵防水設計。また衝撃にも強く設計されており、屋外や工場などの使用シーンでも確実なパフォーマンスを発揮します。
    タイプ本体キット測定範囲(pH)0~14付属品-、取扱説明書CD、クイックガイド、乾電池、規格適合証試験証明書、電極クリップ分解能(pH)0.01/0.1精度(pH)±0.01ORPmV,rel.mV温度分解能(℃)0.1精度(℃)±0.5外形寸法(mm)222×70×35質量(g)270電源4x 1.5V AA または 1.3V NiMH acc.ディスプレイセグメントLCD仕様●表示範囲(pH):-2~20●表示範囲(ORP):-1999~1999mV●分解能(ORP):1mV●精度(ORP):±1mV●温度表示範囲(℃):-5.0~105●温度ATC/MTC:Yes●校正点:5●標準液グループ数:4●任意設定標準液グループ数:Yes●自動標準液認識:Yes●校正方法:リニア校正、セグメント校正●オペレーション時間:250~400時間