カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
- PROST's(7)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(2)
- 佐藤真空(2)
- scinics(サイニクス)(2)
- 堺電業(2)
- イシハシ精工(1)
- スリーピークス(1)
- 三菱電機(1)
- 未来工業(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- メトカル(1)
- Murata Power Solutions(1)
- GYEON(ジーオン)(1)
- Showa(1)
「mtc-5」の検索結果

pHメーター S2-Meter
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥99,980税込¥109,9781台46日以内出荷Seven2Goの新しくなったMenu構造は、開梱後すぐにご使用いただける位シンプルで分かりやすくなっています。 T-Padによって各種設定等のナビゲーションが迅速に行えます。洗練されたボタンレイアウトで操作を快適に行えます。 ISM搭載のInLabセンサに対応。センサIDやシリアルナンバー、校正などのセンサ情報を管理できます。 保護等級IP67の防塵防水設計。また衝撃にも強く設計されており、屋外や工場などの使用シーンでも確実なパフォーマンスを発揮します。付属品-、取扱説明書CD、クイックガイド、乾電池、規格適合証試験証明書、電極クリップ仕様●表示範囲(pH):-2~20●表示範囲(ORP):-1999~1999mV●分解能(ORP):1mV●精度(ORP):±1mV●温度表示範囲(℃):-5.0~105●温度ATC/MTC:Yes●校正点:5●標準液グループ数:4●任意設定標準液グループ数:Yes●自動標準液認識:Yes●校正方法:リニア校正、セグメント校正●オペレーション時間:250~400時間質量(g)270タイプ本体キット外形寸法(mm)222×70×35電源4x 1.5V AA または 1.3V NiMH acc.測定範囲(pH)0~14精度(pH)±0.01精度(℃)±0.5ORPmV,rel.mVディスプレイセグメントLCD温度分解能(℃)0.1分解能(pH)0.01/0.1