カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(12)
    • 本体(12)
絞り込み
分解能
  • 0.001(1)
  • 0.01(6)
  • 0.1(4)
測定範囲(pH)
  • 0~14(2)
  • -2~16(1)
  • -2~20(3)
ブランド
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
  • モノタロウ(6)
  • 佐藤計量器製作所(32)
  • HORIBA(37)
  • アズワン(46)
  • 東亜DKK(48)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(106)
  • カスタム(11)
  • シンワ測定(4)
  • マザーツール(13)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(3)
  • ケニス(13)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(45)
  • セムコーポレーション(18)
  • testo(テストー)(17)
  • 堀場製作所(17)
  • Milwaukee(ミルウォーキー)(14)
  • 竹村電機製作所(9)
  • TOKO(東興化学研究所)(8)
  • Eutech(ユーテック)(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pH計」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
卓上型pHメーター METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)卓上型pHメーターMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
99,980税込109,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
コンパクトかつシンプルな卓上型pH計です。
付属品電極LE438寸法(mm)227×147×70質量(g)630電源100~240V・50/60Hz、12VDC測定項目pH・mV精度1(mV)本体質量(kg)0.63再現性pH/±0.01pH、ORP/±1mV精度(pH)0.01分解能(℃)0.1ディスプレイ4.3インチ セグメントLCD測定範囲(mV)-2000~2000温度補正(℃)自動・手動温度補正データ記録件数200件、校正結果分解能(mV)1
pH計 pH700用 電極 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)pH計 pH700用 電極METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
61,980税込68,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
ポータブルpH計 Seven シリーズ 2Go METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ポータブルpH計 Seven シリーズ 2GoMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
129,800税込142,780
1式
翌々日出荷
KCL補充液の補充が必要ない電極が標準付属しています。標準付属電極はPEEK樹脂でコーティングしており、落としても割れにくい構造です。ダイヤル式のT-Padにより、操作が容易です。IP67の防塵防水機構で、製造現場や屋外等でも活用できます。
仕様メモリ点数:200付属品電極、電極クリップ、検査証、規格適合証測定範囲本体/-2~20pHサイズ222×70×35mm質量(g)270品名本体セット電源単3電池×4本(テスト用付属)精度±0.01pH分解能0.01pH防塵防水性能IP67アズワン品番1-8510-21
ポータブルpHメーター Seven2Go 校正証明書付 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ポータブルpHメーター Seven2Go 校正証明書付METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
149,800税込164,780
1台
9日以内出荷から39日以内出荷
KCL補充液の補充が必要ない電極が標準付属しています。標準付属電極はPEEK樹脂でコーティングしており、落としても割れにくい構造です。ダイヤル式のT-Padにより、操作が容易です。IP67の防塵防水機構で、製造現場や屋外等でも活用できます。
測定範囲(pH)-2~20分解能0.01校正証明書一般校正
ポータブルpH計 Seven シリーズ用交換電極 pH電極 InLab Expert Go IP67 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ポータブルpH計 Seven シリーズ用交換電極 pH電極 InLab Expert Go IP67METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
66,980税込73,678
1本
翌々日出荷
使用温度範囲0~100℃測定範囲(pH)0~14アズワン品番1-8510-11
ポータブルpH計 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ポータブルpH計METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
ポータブルpH計(セブンゴー) METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ポータブルpH計(セブンゴー)METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷から46日以内出荷
堅牢で操作性に優れたポータブルpH計です。IP67の防塵防水設計です。 シンプルなメニュー表示により、簡単に操作することができます。 測定シーンに合わせた3つのキットがあります。
分解能【pH】0.01/0.1pH、【ORP】1mV、【温度】0.1℃寸法(mm)70×35×222質量(g)270電源単3電池×4(付属)精度【pH】±0.01、【ORP】±1mV、【温度】±0.5℃校正5点表示範囲【pH】-2~20pH、【ORP】-1999~1999mV、【温度】-5.0~105.0℃
ポータブルpH計(ファイブゴー) METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ポータブルpH計(ファイブゴー)METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
95,980税込105,578
1個
22日以内出荷から46日以内出荷
200件の測定データが保存でき、IP67の防塵防水仕様です。 簡単に操作の開始や終了ができるボタン設計。各種設定等が迅速に行えます。 人間工学に基づいたデザインでストレスフリーの操作が可能です。また、折りたたみ式スタンド付で卓上測定時にも便利です。 測定シーンに合わせた3つのキットがあります。
分解能【pH】0.01pH、【ORP】1mV、【温度】0.1℃寸法(mm)77×33×188質量(g)260電源単4電池×4(付属)精度【pH】±0.01、【ORP】±1mV、【温度】±0.5℃校正3点、4つの標準液グループ表示範囲【pH】0.00~14.00pH、【ORP】-1999~1999mV、【温度】0~100℃
ポータブルpH計 F2用 pH電極 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ポータブルpH計 F2用 pH電極METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
33,980税込37,378
1個
8日以内出荷から46日以内出荷
ポータブルpH計 S2用 pH電極 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ポータブルpH計 S2用 pH電極METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
68,980税込75,878
1個
11日以内出荷
卓上型pHメーター(セブンダイレクト) METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)卓上型pHメーター(セブンダイレクト)METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
269,800税込296,780
1セット(1セット)
46日以内出荷から120日以内出荷
機器設定を保護する2段階のユーザー管理が可能な卓上型pHメーターです。IP54保護等級により埃や水滴から安心して使用できます。大型カラータッチスクリーンで直接測定でき、データの入力も簡単です。表示内容に従って、センサ校正を行うことが可能です。Easy Place電極アーム(付属)を使用すれば、センサをサンプルや緩衝液の容器に簡単に入れることができます。
仕様標準液:pH標準液3種×3袋(pH4.01/7.00/9.21または10.01)精度mV:±0.1(-500.0~500.0mV) ±0.2(-2000.0~2000.0mV)、pH:±0.002pH、温度:±0.1(0~100℃)分解能mV:0.1/1mV、pH:0.001/0.01/0.1pH、温度:0.1℃表示範囲mV:-2000.0~2000.0mV、pH:-2.000~20.000pH、温度:-30.0~130.0℃
卓上型pH導電率メーター(セブンダイレクト) METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)卓上型pH導電率メーター(セブンダイレクト)METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
299,800税込329,780
1セット(1セット)
46日以内出荷
機器設定を保護する2段階のユーザー管理が可能な卓上型pHメーターです。IP54保護等級により埃や水滴から安心して使用できます。大型カラータッチスクリーンで直接測定でき、データの入力も簡単です。表示内容に従って、センサ校正を行うことが可能です。Easy Place電極アーム(付属)を使用すれば、センサをサンプルや緩衝液の容器に簡単に入れることができます。
ph計 校正特集