カテゴリ

  • 測定用品(8)
  • 測定関連サービス(2)
絞り込み
ブランド
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
  • ニプロン(制御機器)(7)
  • ラインアイ(6)
  • サンワサプライ(5)
  • 興和オプトロニクス(5)
  • cino(5)
  • honeywell(4)
  • シャープ(3)
  • ラトックシステム(3)
  • Zebra Technologies(3)
  • SPARKFUN(3)
  • Texas Instruments(2)
  • unitech(2)
  • アイフォーコム京栄(2)
  • アズワン(1)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 三菱電機(1)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rs232c ttl」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電子てんびん XPR・XSR用 プリンタ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    電子てんびん XPR・XSR用 プリンタ

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷
    RS232/USB/イーサネット経由でてんびんと接続し、測定結果を用紙に印刷できます。
    機能プリンタ接続表示形式デジタルインターフェースRS232C、USB通信インターフェースRS-232C、USB
  • メトラー電子天びん用プリンター METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    メトラー電子天びん用プリンター

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
  • 【レンタル】上皿天びん 1520g PL1502E METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    【レンタル】上皿天びん 1520g PL1502E

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    4,198税込4,618
    1個
    翌日出荷
    衝撃、水滴、埃に対する耐性を高めたボディーを採用しています。最大5台まで積み重ねができます。
    質量(kg)1.3電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、乾電池駆動可能(別売)最小表示(g)0.01本体寸法(mm)194×225×67機能液晶バックライト、RS232C出力標準装備繰返し性7mg直線性15mg秤量(g)1520サービス分類レンタル
  • 【レンタル】上皿天びん 620g PL602E METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    【レンタル】上皿天びん 620g PL602E

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    4,298税込4,728
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    衝撃、水滴、埃に対する耐性を高めたボディーを採用しています。最大5台まで積み重ねができます。
    質量(kg)1.3電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、乾電池駆動可能(別売)最小表示(g)0.01本体寸法(mm)194×225×67機能液晶バックライト、RS232C出力標準装備繰返し性7mg直線性15mg秤量(g)620サービス分類レンタル
  • 分析天秤 MAシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    分析天秤 MAシリーズ

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    226,800税込249,480
    1台
    4日以内出荷から23日以内出荷
    大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
    寸法(mm)209×354×354寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×354ひょう量単位g
  • 上皿天びん 英語版校正証明書付 MLシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    上皿天びん 英語版校正証明書付 MLシリーズ

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    279,800税込307,780
    1個
    9日以内出荷
    電磁平衡補償方式セルにより、乾電池オペレーション可能で使用場所を選びません。モノブロック計量セル搭載で、優れた計量パフォーマンスと高い耐衝撃性を兼ね備えています。天びん周辺の温度変化の際、自動的に調整(校正)します。有線LAN対応で、計量結果を電子データで簡単に管理できます。ユーザーマネジメント機能(2グループ/10ユーザー)付きです。
    種類上皿天秤表示形式デジタル校正証明書一般校正(英語)
  • 上皿天びん 校正証明書付 MLシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    上皿天びん 校正証明書付 MLシリーズ

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    279,000税込306,900
    1個
    9日以内出荷
    電磁平衡補償方式セルにより、乾電池オペレーション可能で使用場所を選びません。モノブロック計量セル搭載で、優れた計量パフォーマンスと高い耐衝撃性を兼ね備えています。天びん周辺の温度変化の際、自動的に調整(校正)します。有線LAN対応で、計量結果を電子データで簡単に管理できます。ユーザーマネジメント機能(2グループ/10ユーザー)付きです。
    種類上皿天秤表示形式デジタル校正証明書一般校正
  • 上皿天びん JCSS校正証明書付 MLシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    上皿天びん JCSS校正証明書付 MLシリーズ

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    279,000税込306,900
    1個
    11日以内出荷
    電磁平衡補償方式セルにより、乾電池オペレーション可能で使用場所を選びません。モノブロック計量セル搭載で、優れた計量パフォーマンスと高い耐衝撃性を兼ね備えています。天びん周辺の温度変化の際、自動的に調整(校正)します。有線LAN対応で、計量結果を電子データで簡単に管理できます。ユーザーマネジメント機能(2グループ/10ユーザー)付きです。
    種類上皿天秤表示形式デジタル校正証明書JCSS校正
  • 上皿天秤 MRシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    上皿天秤 MRシリーズ

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    279,800税込307,780
    1台
    18日以内出荷から32日以内出荷
    4.5インチタッチスクリーンを備えたスタンダードモデル天秤。内臓分銅搭載。豊富なアプリケーションやユーザー管理で毎日の計量作業を効率的に精度高く実施できます。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
    機能ユーザー管理インターフェースBluetooth(オプション)RS232USB-AUSB-Cイーサネット(LAN)調整方式内部(自動/FACT)校正分銅内蔵
  • 電子てんびんSPXシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    電子てんびんSPXシリーズ

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    60,900税込66,990
    1個
    22日以内出荷
    1~1.5秒で安定した計測結果を表示。充実した計量モード。最大計量の10倍まで耐えられるタフなボディ。SPXシリーズはディスプレイにバックライト付きLCDディスプレイを採用、STXシリーズにはフルカラータッチパネルを採用
    質量(kg)1インターフェースRS-232C、USB(ホスト/デバイス)、イーサネット、Bluetooth(全て別売)計量方式質量、個数、%、チェック、合計、表示値ホールド他電源(個)ACアダプタ(付属)または単3乾電池4(別売)