カテゴリ

  • 空調・電設資材(22)
絞り込み
ブランド
  • 山田照明
  • SMC(637)
  • オカムラ(岡村製作所)(42)
  • コガネイ(31)
  • エスコ(30)
  • 三菱マテリアル(18)
  • StarTech.com(14)
  • IDEC(和泉電気)(12)
  • 協育歯車(12)
  • TOSTEM(LIXIL)(11)
  • ミラー(ウエルドクラフト)(11)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(11)
  • イトーキ(9)
  • ニッサン(9)
  • Kordz(8)
  • MAZDA(マツダ)(7)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • TOEX(LIXIL)(6)
  • イスカル(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dd-3」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
調光・調色ダウンライト 山田照明調光・調色ダウンライト山田照明
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
調光・調色ダウンライト。専用コントローラーとの組み合わせによりシーンに合わせて光の色(色温度)と明るさ(光度)を自在に演出。異なる2種のLEDを調光して光を混ぜ合わせることで、明るさ・色温度を思いのままに選択できます。色温度は暖かな電球色の2700Kからすっきりした昼白色の5000Kまで、求めるシチュエーションに応じて自由な演出を行えます。
電圧(V)100~242電源別置定格寿命(時間)40000色温度(K)2700~5000LEDLED一体型調色の可否
ダウンライト 山田照明ダウンライト山田照明
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
美しい光を追求したダウンライト。まるで白熱普通ランプのような、柔らかい光。LED光源には多重影や光の粒が目立つなど、さまざまな問題があります。「ユニコーン プラス」はドーム状の拡散レンズによって、高い透過率を維持しながら適度に拡散し、柔らかな光と影を生み出します。カットオフアングルに配慮したグレアレスコーン仕様も用意しています。白熱光源のようなシリコンカバーを用い一粒のLEDで美しい光を表現しました。素材の明暗を際立たせるハイグレードな演出に最適です。既存の天井穴を使用できるΦ150 シリーズ。広角な光を生かして広い天井スペースに適したライティングにご利用いただけます。
埋込穴(Φmm)150電圧(V)100~242消費電力(W)(LED)63寸法(Φmm)切込穴:150従来光源FHT42W×2相当調光方式PWM光源LED 63W幅(Φmm)168寸法(mm)出5電源別置取付可能天井厚(mm)5~25近接限度距離(m)被照射物:0.3仕様グレアカットオフ:40°定格寿命(時間)40000LEDLED一体型演色指数(Ra)83調光率(%)5~100調光の可否
ダウンライト・軒下照明 山田照明ダウンライト・軒下照明山田照明
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
一粒のLEDで美しい光を追求。LEDモジュールのカバーを拡散レンズに進化させ、繊細に光を制御。グレアを抑えながら続一感のある空間を構築するコンセプトを軒下まで一貫し、器具にまとめました。
材質/仕上トリム:アルミ(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)/カバー:ガラス(クリア)電圧(V)100~242電源別置定格寿命(時間)40000LEDLED一体型耐水性防雨調光方式PWM演色指数(Ra)83調光の可否
ダウンライト・軒下照明 山田照明ダウンライト・軒下照明山田照明
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
調光・調色ダウンライト。専用コントローラーとの組み合わせによりシーンに合わせて光の色(色温度)と明るさ(光度)を自在に演出。異なる2種のLEDを調光して光を混ぜ合わせることで、明るさ・色温度を思いのままに選択できます。色温度は暖かな電球色の2700Kからすっきりした昼白色の5000Kまで、求めるシチュエーションに応じて自由な演出を行えます。
材質/仕上トリム:アルミ(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)/カバー:ガラス質量(kg)0.8電圧(V)100~242消費電力(W)30.5電源別置定格寿命(時間)40000色温度(K)2700~5000埋め込み深さ(mm)125幅(Φmm)108エネルギー消費効率(Lm/W)36LEDLED一体型耐水性防雨光束(Lm)1098配光角度(°)38出しろ(mm)4演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100従来光源FHT42W相当調色の可否
ダウンライト 山田照明ダウンライト山田照明
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
極小の光がつくるシャープな空間。極小の開口寸法でありながら、ダイクロハロゲン65W相当の光量を生み出します。
埋込穴(Φmm)50埋込高(mm)150演色指数(Ra)83LEDLED一体型調光方式PWM幅(Φmm)58質量(kg)0.2電圧(V)100~240電源別置消費電力(W)10.3出しろ(mm)1.2定格寿命(時間)40000調光の可否
ダウンライト 山田照明ダウンライト山田照明
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
美しい光を追求したダウンライト。まるで白熱普通ランプのような、柔らかい光。LED光源には多重影や光の粒が目立つなど、さまざまな問題があります。「ユニコーン プラス」はドーム状の拡散レンズによって、高い透過率を維持しながら適度に拡散し、柔らかな光と影を生み出します。カットオフアングルに配慮したグレアレスコーン仕様も用意しています。白熱光源のようなシリコンカバーを用い一粒のLEDで美しい光を表現しました。素材の明暗を際立たせるハイグレードな演出に最適です。光の陰影を際立たせるデザイン。コンパクト蛍光灯と同サイズのためLEDへの移行も違和感なく行えます。
埋込穴(Φmm)125電圧(V)100/200/100~242消費電力(W)(LED)30寸法(Φmm)切込穴:125従来光源FHT42W相当調光方式PWM光源LED 30W幅(Φmm)133寸法(mm)出2電源別置取付可能天井厚(mm)5~25近接限度距離(m)被照射物:0.3定格寿命(時間)40000LEDLED一体型演色指数(Ra)83調光の可否
ダウンライト 山田照明ダウンライト山田照明
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
「ユニコーン プラス」はドーム状の拡散レンズによって、高い透過率を維持しながら適度に拡散し、柔らかな光と影を生み出します。まるで白熱普通ランプのような、柔らかい単一LED。白熱光源のようなシリコンカバーを用い一粒のLEDで美しい光を表現しました。素材の明暗を際立たせるハイグレードな演出に最適です。
演色指数(Ra)83LEDLED一体型調光方式PWM材質/仕上トリム:アルミ(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)/ディフューザー:アクリル電源別置定格寿命(時間)40000調光の可否
ホスピタルライト・ダウンライト 山田照明ホスピタルライト・ダウンライト山田照明
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
やさしく自然な光をもたらすLEDダウンライト。患者さまを照らす処置灯として、また全体照明としてもご活用いただけます。反射板制御された光を、楕円フードにより中心照度を確保しながらベッド横への光を抑え、やわらかい楕円の配光でベッドを照らします。グレアレスコーンとフードの組合せで器具の存在感を極力抑え、周囲への眩しさを低減しています。
材質/仕上トリム:アルミ(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上げ)/フード:アルミ(黒色塗装)質量(kg)0.9電圧(V)100~242消費電力(W)30電源別置定格寿命(時間)40000埋め込み深さ(mm)169幅(Φmm)133LEDLED一体型出しろ(mm)2調光方式PWM演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125調光の可否従来光源ダイクロハロゲン50W相当
ダウンライト 山田照明ダウンライト山田照明
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
NEOシリーズで統一感のある意匠性の構築。トリム幅6.0mmの新デザインで、新設計のヒートシンクとLEDを搭載。
材質/仕上トリム:アルミ(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)/ディフューザー:アクリル質量(kg)0.7電圧(V)100~242消費電力(W)28電源別置定格寿命(時間)40000埋め込み深さ(mm)140幅(Φmm)108LEDLED一体型出しろ(mm)1.5調光方式PWM埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)125調光の可否従来光源FHT42W相当
ダウンライト・軒下照明 山田照明ダウンライト・軒下照明山田照明
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
より美しく、よりシンプルに。交換型Line75plusとの統一意匠によりさらなる柔軟なプランニングを実現します。トリム厚1.5mmのフラットデザインで天井の平滑感を維持し、業界最小クラスの枠幅5.6mmによるすっきりとした存在感。トリム外径Φ82mmのミニマルデザイン。
質量(kg)0.6電圧(V)100~242消費電力(W)20.7電源別置定格寿命(時間)40000埋め込み深さ(mm)123幅(Φmm)82LEDLED一体型耐水性防雨調光方式PWM埋込穴(Φmm)75調光の可否従来光源FHT32W相当
ダウンライト 山田照明ダウンライト山田照明
9,598税込10,558
1個
5日以内出荷
NEOシリーズで統一感のある意匠性の構築。トリム幅6.0mmの新デザインで、新設計のヒートシンクとLEDを搭載。
埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)125LEDLED一体型従来光源FHT42W相当調光方式PWM幅(Φmm)108質量(kg)0.7電圧(V)100~242電源別置消費電力(W)28出しろ(mm)1.5定格寿命(時間)40000調光の可否
ダウンライト 山田照明ダウンライト山田照明
7,898税込8,688
1個
5日以内出荷
より美しく、よりシンプルに。交換型Line75plusとの統一意匠によりさらなる柔軟なプランニングを実現します。トリム厚1.5mmのフラットデザインで天井の平滑感を維持し、業界最小クラスの枠幅5.6mmによるすっきりとした存在感。トリム外径Φ82mmのミニマルデザイン。
電圧(V)100~242消費電力(W)20.7電源別置定格寿命(時間)40000幅(Φmm)82LEDLED一体型出しろ(mm)1.5調光方式PWM埋込穴(Φmm)75調光の可否従来光源FHT32W相当
ダウンライト 山田照明ダウンライト山田照明
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
まるで白熱普通ランプのような、柔らかい光。LED光源には多重影や光の粒が目立つなど、さまざまな問題があります。「ユニコーン プラス」はドーム状の拡散レンズによって、高い透過率を維持しながら適度に拡散し、柔らかな光と影を生み出します。光の陰影を際立たせるデザイン。コンパクト蛍光灯と同サイズのためLEDへの移行も違和感なく行えます。
材質/仕上トリム:アルミ(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上げ)質量(kg)0.7電圧(V)100/200/100~242消費電力(W)30電源別置定格寿命(時間)40000対応EcoSystem埋め込み深さ(mm)120幅(Φmm)133LEDLED一体型配光角度(°)83出しろ(mm)2調光方式PWM演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125調光の可否従来光源FHT42W相当
ダウンライト 山田照明ダウンライト山田照明
8,898税込9,788
1個
5日以内出荷
交換型ダウンライト POD4シリーズ。ワンタッチ交換できる” 明るい”LED。断熱施工高気密SB形。断熱材の施工方法を選ばない断熱施工SB形で、木造建築を含む多彩なシーンで基本照明としてご利用いただけます。断熱材で覆われた天井でも、異常加熱を抑えるSB形。通常のダウンライトのように断熱材のカットは不要で、取付工事の時間も短縮可能。気密性にも優れており、高い省エネ効果を発揮します。
仕様GX53 フラット形 、断熱施工対応:高気密SB形埋込穴(Φmm)125配光角度(°)62演色指数(Ra)83LEDユニット交換型従来光源FHT16W相当幅(Φmm)137質量(kg)0.5電圧(V)100専用消費電力(W)5出しろ(mm)3埋め込み深さ(mm)80調光の可否
ダウンライト 山田照明ダウンライト山田照明
7,598税込8,358
1個
5日以内出荷
屋内の共用部に良くなじむシンプルなLED照明。24時間点灯など過酷な条件の多い共用スペース向け器具。LED光源の長寿命・省エネ性能に加えて耐久性、堅牢性にも優れた基本照明シリーズ。
材質/仕上トリム:アルミ(白色塗装)/バッフル:アルミ(白色塗装)/反射板:アルミ(白色塗装)質量(kg)0.4電圧(V)100専用消費電力(W)7口金E26定格寿命(時間)40000色温度(K)2700光源色電球色LEDLED電球出しろ(mm)3.5演色指数(Ra)83調光の可否従来光源白熱60W相当
ダウンライト 人感センサ付 山田照明ダウンライト 人感センサ付山田照明
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
業界最小(※2017年7月現在メーカー調べ)の人感センサ付ダウンライト。人を感知してソフトスタート。離れてから設定した時間後に自動でフェードアウト。 使う人にストレスを与えずにしっかり省エネ。そしてシンプルで上品なデザインは心からリラックスできる空間をお手伝いします。
材質/仕上トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)/コーン:アルミダイキャスト(白色塗装)電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000埋め込み深さ(mm)77幅(Φmm)82LEDLED一体型配光角度(°)43出しろ(mm)1.5演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)140従来光源ダイクロハロゲン35W相当
軒下ダウンライト 山田照明軒下ダウンライト山田照明
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
軒下のあかりも、あくまでも上質に。従来は採用しにくかったグレアレスコーンをはじめ屋内と同質の光を提供しながら屋外に適した機能を兼ね備えました。
材質/仕上トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)、コーン:樹脂(銀色鏡面仕上)質量(kg)0.2消費電力(W)10.3電源別置幅(Φmm)58LEDLED一体型耐水性防雨出しろ(mm)2.2調光方式PWM演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)50埋込高(mm)150調光の可否
ダウンライト・軒下照明 山田照明ダウンライト・軒下照明山田照明
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
NEOシリーズで統一感のある意匠性の構築。トリム幅6.0mmの新デザインで、新設計のヒートシンクとLEDを搭載。
耐水性防雨埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)125LEDLED一体型従来光源FHT42W相当調光方式PWM幅(Φmm)108質量(kg)0.7材質/仕上トリム:アルミ(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)/カバー:ガラス(クリア)電圧(V)100~242電源別置消費電力(W)28出しろ(mm)3.5埋め込み深さ(mm)118定格寿命(時間)40000調光の可否
ダウンライト 山田照明ダウンライト山田照明
9,598税込10,558
1個
5日以内出荷
より美しく、よりシンプルに。交換型Line75plusとの統一意匠によりさらなる柔軟なプランニングを実現します。トリム厚1.5mmのフラットデザインで天井の平滑感を維持し、業界最小クラスの枠幅5.6mmによるすっきりとした存在感。トリム外径Φ82mmのミニマルデザイン。
材質/仕上トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)/コーン:樹脂(銀色鏡面仕上)電圧(V)100~242消費電力(W)20.7電源別置定格寿命(時間)40000埋め込み深さ(mm)135幅(Φmm)82LEDLED一体型出しろ(mm)1.5調光方式PWM埋込穴(Φmm)75調光の可否従来光源FHT32W相当
ダウンライト 山田照明ダウンライト山田照明
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
NEOシリーズで統一感のある意匠性の構築。トリム幅6.0mmの新デザインで、新設計のヒートシンクとLEDを搭載。
埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)125LEDLED一体型従来光源FHT42W相当調光方式PWM幅(Φmm)108材質/仕上トリム:アルミ(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)電圧(V)100~242電源別置消費電力(W)28出しろ(mm)1.5定格寿命(時間)40000調光の可否
ダウンライト 山田照明ダウンライト山田照明
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
NEOシリーズで統一感のある意匠性の構築。トリム幅6.0mmの新デザインで、新設計のヒートシンクとLEDを搭載。
材質/仕上本体:鋼(白色塗装)質量(kg)0.8電圧(V)100~242消費電力(W)28電源別置定格寿命(時間)40000埋め込み深さ(mm)90幅(Φmm)122LEDLED一体型配光角度(°)60出しろ(mm)1.6調光方式PWM埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)125調光の可否従来光源FHT42W相当
ダウンライト 山田照明ダウンライト山田照明
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
より美しく、よりシンプルに。交換型Line75plusとの統一意匠によりさらなる柔軟なプランニングを実現します。トリム厚1.5mmのフラットデザインで天井の平滑感を維持し、業界最小クラスの枠幅5.6mmによるすっきりとした存在感。トリム外径Φ82mmのミニマルデザイン。
材質/仕上トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)/コーン:樹脂(銀色鏡面仕上)質量(kg)0.6電圧(V)100~242消費電力(W)20.7電源別置定格寿命(時間)40000埋め込み深さ(mm)127幅(Φmm)82LEDLED一体型出しろ(mm)1.5調光方式PWM埋込穴(Φmm)75調光の可否従来光源FHT32W相当
関連キーワード
照明器具カテゴリ
関連カテゴリ