ダウンライト山田照明5日以内出荷
交換型ダウンライト POD4シリーズ。ワンタッチ交換できる” 明るい”LED。断熱施工高気密SB形。断熱材の施工方法を選ばない断熱施工SB形で、木造建築を含む多彩なシーンで基本照明としてご利用いただけます。断熱材で覆われた天井でも、異常加熱を抑えるSB形。通常のダウンライトのように断熱材のカットは不要で、取付工事の時間も短縮可能。気密性にも優れており、高い省エネ効果を発揮します。
仕様GX53 フラット形 、断熱施工対応:高気密SB形埋込穴(Φmm)125配光角度(°)62演色指数(Ra)83LEDユニット交換型従来光源FHT16W相当幅(Φmm)137質量(kg)0.5電圧(V)100専用消費電力(W)5出しろ(mm)3埋め込み深さ(mm)80調光の可否否