カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
- 山田照明
- コイズミ照明(17)
- オーム電機(15)
- アイリスオーヤマ(7)
- 東芝ライテック(6)
- 東芝(2)
- Verbatim(バーベイタム)(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- IRIS(1)
「lda6-e17」の検索結果
特価

ダウンライト/交換型
山田照明¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷Φ75交換型ダウンライト”LINE75”シリーズが機能を充実させ”UnicornNEO 75 Rf”としてリニューアル。 待望のアジャスタブル平回転機構を備え、ラインアップにはグレアレスコーンのトリム、バッフルコーン、軒下アジャスタブルが加わりました。電源電圧100V専用。標準:No.292AL(オーデリック)、No.292AN(オーデリック)。適応:LDA6-E17(パナソニック)、LDA6-E17/D(パナソニック)寸法(mm)幅Φ82・出1.5・埋込深110材質/仕上トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)バッフル:アルミ(白色塗装)質量(kg)0.3電圧100V専用消費電力(W)4.4光源E17 LED電球 4.4W【従来】白熱40W相当色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)73.1LED寿命(時間)40000配光角度(°)70光色電球色適合ランプ【サイズ】幅Φ82mm・出1.5mm・埋込深110mm / 【型式】No.292AL(オーデリック)、No.292AN(オーデリック)調光方式非調光切込寸法(mm)Φ75演色指数(Ra)Ra94定格光束(Lm)322エコロジー商品省エネ
ダウンライト/交換型
山田照明¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷Φ75交換型ダウンライト”LINE75”シリーズが機能を充実させ”UnicornNEO 75 Rf”としてリニューアル。 待望のアジャスタブル平回転機構を備え、ラインアップにはグレアレスコーンのトリム、バッフルコーン、軒下アジャスタブルが加わりました。標準:No.292AL(オーデリック)、No.292AN(オーデリック)。適応:LDA6-E17(パナソニック)、LDA6-E17/D(パナソニック)。適合ランプ(E11)/適応: No.297AM、No.297AW、No.297CM、No.297CW寸法(mm)幅Φ82・出1.5・埋込深110材質/仕上トリム: アルミダイキャスト(白色塗装)/コーン:アルミ(半鏡面ブラスト仕上)質量(kg)0.3電圧100V専用消費電力(W)4.4光源E17 LED電球 4.4W【従来】白熱40W相当色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)82LED寿命(時間)40000配光角度(°)69光色電球色適合ランプ【サイズ】幅Φ82mm・出1.5mm・埋込深110mm / 【型式】No.292AL(オーデリック)、No.292AN(オーデリック)調光方式非調光切込寸法(mm)Φ75演色指数(Ra)Ra94定格光束(Lm)361エコロジー商品省エネ
ダウンライト
山田照明¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から6日以内出荷絶えず明るさが求められる24時間営業の店舗などは、長寿命のLEDも通常より早い取り替えが必要になります。こうしたニーズに応える、LEDユニットの交換が可能なシリーズ。交換作業はワンタッチで短時間のうちに完了。工具は一切不要。オフィス・ユース、マンションやホテルの共用部、ギャラリーの演出など、さまざまな空間に最適です。電圧(V)100専用定格寿命(時間)40000幅(Φmm)82LEDLED電球出しろ(mm)1.5埋込穴(Φmm)75エコロジー商品省エネ・長寿命
ダウンライト
山田照明¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷から6日以内出荷もっともベーシックかつシンプルなダウンライト。多様な光源を、設置状況やコストにあわせて選択できます。電球型蛍光灯にも対応するなど、ユーザーフレンドリーな設計を盛り込みました。電圧(V)100専用定格寿命(時間)40000LEDLED電球従来光源白熱60W相当エコロジー商品省エネ