カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
- 山田照明
- モノタロウ(2)
- NACHI(不二越)(15)
- 理研製鋼(14)
- 斎藤ツヰストドリル製作所(9)
- 大阪魂(7)
- 三菱マテリアル(5)
- エスコ(3)
- FKD(フクダ精工)(3)
- ポップリベット・ファスナー(3)
- SunDisk(ソルディ)(3)
- イシハシ精工(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- Dynabook(2)
- イスカル(1)
- イマオコーポレーション(1)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- omron(オムロン)(1)
- コクヨ(1)
- タンガロイ(1)
- ブランドをもっと見る
「sd4.4」の検索結果

スポットライト
山田照明¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷一粒のLED チップから照射される光による自然で柔らかな陰影を特長とするユニコーンシリーズに スポットライトが加わりました。スリット形状の放熱構造によりΦ88のスリムでシンプルなシリンダー形状を実現、電源内蔵のシンプルなシルエットで空間に調和します。位相制御で1~100%までの滑らかに変化する調光特性も繊細な照明演出に適しています。2種類の配光バリエーション、3色の光源色に加え、オプションのスプレッドレンズもご用意。演出効果に拡がりを持たせます。長さ(mm)182材質/仕上本体:アルミ(白色塗装)、コーン:ポリカーボネイト(銀色)質量(kg)1.1直径(Φmm)88タイプLED一体型奥行(mm)230電圧(V)AC100消費電力(W)25取付け方法ダクトタイプLEDLED 25WLED寿命(時間)40000調光方式位相制御方式可動範囲上下90°/水平330°演色指数(Ra)83近接限度距離(m)被照射物:0.3従来光源HID35W相当エコロジー商品省エネ
スポットライト
山田照明¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷LED電球タイプのスポットライト。長さ(mm)116直径(Φmm)68タイプLED電球電圧(V)AC100消費電力(W)3.7色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:63.2LEDE17 LED電球 3.7W光束(Lm)(LED)234LED寿命(時間)40000適合ランプNo.252BL可動範囲上下90°/水平350°演色指数(Ra)83調光の可否否近接限度距離(m)被照射物:0.1従来光源白熱40W相当
スポットライト
山田照明¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷一粒のLED チップから照射される光による自然で柔らかな陰影を特長とするユニコーンシリーズに スポットライトが加わりました。スリット形状の放熱構造によりΦ88のスリムでシンプルなシリンダー形状を実現、電源内蔵のシンプルなシルエットで空間に調和します。位相制御で1~100%までの滑らかに変化する調光特性も繊細な照明演出に適しています。2種類の配光バリエーション、3色の光源色に加え、オプションのスプレッドレンズもご用意。演出効果に拡がりを持たせます。長さ(mm)182材質/仕上本体:アルミ(白色塗装)、コーン:ポリカーボネイト(銀色)質量(kg)1.1直径(Φmm)88タイプLED一体型奥行(mm)222電圧(V)AC100消費電力(W)25取付け方法工事LEDLED 25WLED寿命(時間)40000調光方式位相制御方式可動範囲上下90°/水平330°演色指数(Ra)83近接限度距離(m)被照射物:0.3従来光源HID35W相当エコロジー商品省エネ